曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-300~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-300~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-300~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-300~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-300~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-300~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-300~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-300~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-300~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
114件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16705297CDM2U40F-300ラバークッション50~750
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705306CDM2U40F-300-A33Aラバークッション50~750
27,120
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705315CDM2U40F-300-A34Aラバークッション50~750
27,120
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705324CDM2U40F-300-A44Aラバークッション50~750
30,530
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705333CDM2U40F-300-B54ラバークッション50~750
23,710
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705342CDM2U40F-300-B59Wラバークッション50~750
24,480
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705351CDM2U40F-300-C73ラバークッション50~750
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705367CDM2U40F-300-C73Cラバークッション50~750
22,060
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705376CDM2U40F-300-C76ラバークッション50~750
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705385CDM2U40F-300-G39Aラバークッション50~750
29,540
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705394CDM2U40F-300-H7A1ラバークッション50~750
23,050
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705403CDM2U40F-300-H7A2ラバークッション50~750
23,050
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705412CDM2U40F-300-H7Bラバークッション50~750
22,940
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705421CDM2U40F-300-H7BWラバークッション50~750
24,810
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705437CDM2U40F-300-H7Cラバークッション50~750
24,260
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705446CDM2U40F-300-H7NFラバークッション50~750
25,140
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705455CDM2U40F-300-H7NWラバークッション50~750
24,810
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705464CDM2U40F-300-H7PWラバークッション50~750
24,810
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705473CDM2U40F-300-K39Aラバークッション50~750
29,430
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705482CDM2U40F-300Aエアクッション50~1000
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705491CDM2U40F-300A-A33Aエアクッション50~1000
28,770
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705507CDM2U40F-300A-A34Aエアクッション50~1000
28,770
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705516CDM2U40F-300A-A44Aエアクッション50~1000
32,180
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705525CDM2U40F-300A-B54エアクッション50~1000
25,360
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705534CDM2U40F-300A-B59Wエアクッション50~1000
26,130
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705543CDM2U40F-300A-C73エアクッション50~1000
22,390
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705552CDM2U40F-300A-C73Cエアクッション50~1000
23,710
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705561CDM2U40F-300A-C76エアクッション50~1000
22,390
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705577CDM2U40F-300A-G39Aエアクッション50~1000
31,190
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705586CDM2U40F-300A-H7A1エアクッション50~1000
24,700
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705595CDM2U40F-300A-H7A2エアクッション50~1000
24,700
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705604CDM2U40F-300A-H7Bエアクッション50~1000
24,590
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705613CDM2U40F-300A-H7BWエアクッション50~1000
26,460
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705622CDM2U40F-300A-H7Cエアクッション50~1000
25,910
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705631CDM2U40F-300A-H7NFエアクッション50~1000
26,790
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705647CDM2U40F-300A-H7NWエアクッション50~1000
26,460
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705656CDM2U40F-300A-H7PWエアクッション50~1000
26,460
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705665CDM2U40F-300A-K39Aエアクッション50~1000
31,080
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705674CDM2U40F-300AJエアクッション50~1000
24,370
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705683CDM2U40F-300AJ-A33Aエアクッション50~1000
35,590
32,980
36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705692CDM2U40F-300AJ-A34Aエアクッション50~1000
35,590
32,980
36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705701CDM2U40F-300AJ-A44Aエアクッション50~1000
39,000
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705717CDM2U40F-300AJ-B54エアクッション50~1000
32,180
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705726CDM2U40F-300AJ-B59Wエアクッション50~1000
32,950
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705735CDM2U40F-300AJ-C73エアクッション50~1000
29,210
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705744CDM2U40F-300AJ-C73Cエアクッション50~1000
30,530
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705753CDM2U40F-300AJ-C76エアクッション50~1000
29,210
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705762CDM2U40F-300AJ-G39Aエアクッション50~1000
38,010
34,980
38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705771CDM2U40F-300AJ-H7A1エアクッション50~1000
31,520
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16705787CDM2U40F-300AJ-H7A2エアクッション50~1000
31,520
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする