エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32-4~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32-4~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形使用流体空気取付金具ボスカットロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16562962CDM2UZ32-400400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,880
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16562971CDM2UZ32-400-H7BW400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,790
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16562987CDM2UZ32-400-H7BWL400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,450
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16562996CDM2UZ32-400A400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,920
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16563023CDM2UZ32-400A-H7BW400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,830
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16563032CDM2UZ32-400A-H7BWL400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,490
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16563066CDM2UZ32-410A410複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,190
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16563075CDM2UZ32-410A-B53L410複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,660
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16563093CDM2UZ32-430AJ-C73L430複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
28,440
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16563102CDM2UZ32-435435複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,430
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16563127CDM2UZ32-438A-C73L438複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,970
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16563197CDM2UZ32-450450複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,430
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16562883CDM2UZ32-4040複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16562892CDM2UZ32-40-H7BWZ40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
16562917CDM2UZ32-40A40複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
9,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16563145CDM2UZ32-45-C73L45複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16563154CDM2UZ32-45-H7BL45複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16563057CDM2UZ32-410-C73410複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
16562901CDM2UZ32-40-M9BWZ40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,600
取扱い終了
返品不可
16562926CDM2UZ32-40A-C7340複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,550
取扱い終了
返品不可
16562935CDM2UZ32-40A-C73L40複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,150
取扱い終了
返品不可
16562944CDM2UZ32-40A-H7BWL40複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,850
取扱い終了
返品不可
16562953CDM2UZ32-40A-H7BWZ40複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,450
取扱い終了
返品不可
16563084CDM2UZ32-4343複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,300
取扱い終了
返品不可
16563136CDM2UZ32-4545複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,300
取扱い終了
返品不可
16563163CDM2UZ32-45-M9BWL45複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,000
取扱い終了
返品不可
16563172CDM2UZ32-45A-C7345複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,550
取扱い終了
返品不可
16563181CDM2UZ32-45S-H7BL45単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
15,000
取扱い終了
返品不可
16563005CDM2UZ32-400A-B59W400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,450
取扱い終了
返品不可
16563014CDM2UZ32-400A-C73CL400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,850
取扱い終了
返品不可
16563041CDM2UZ32-400A-H7CZ400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,450
取扱い終了
返品不可
16563111CDM2UZ32-435A-B543435複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16562883CDM2UZ32-4049295767CDM2UZ32-40ZCDM2UZ32-40 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49295767CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16562892CDM2UZ32-40-H7BWZ35411662CDM2UZ32-40Z-M9BWZCDM2UZ32-40-H7BWZ CD Series(CDM2UZ32) SMC 35411662CD Series(CDM2UZ32)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16562917CDM2UZ32-40A35410296CDM2UZ32-40AZCDM2UZ32-40A CD Series(CDM2UZ32) SMC 35410296CD Series(CDM2UZ32)SMC1個
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16563145CDM2UZ32-45-C73L35410716CDM2UZ32-45Z-A93LCDM2UZ32-45-C73L CD Series(CDM2UZ32) SMC 35410716CD Series(CDM2UZ32)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16563154CDM2UZ32-45-H7BL35411224CDM2UZ32-45Z-M9BLCDM2UZ32-45-H7BL CD Series(CDM2UZ32) SMC 35411224CD Series(CDM2UZ32)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16563057CDM2UZ32-410-C7335411705CDM2UZ32-410Z-A93CDM2UZ32-410-C73 CD Series(CDM2UZ32) SMC 35411705CD Series(CDM2UZ32)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする