エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32F-150~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32F-150~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカットロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
114件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16568641CDM2UZ32F-150ラバークッション50~750
9,740
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16568657CDM2UZ32F-150-A33Aラバークッション50~750
20,960
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16568666CDM2UZ32F-150-A34Aラバークッション50~750
20,960
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16568675CDM2UZ32F-150-A44Aラバークッション50~750
24,370
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16568684CDM2UZ32F-150-B54ラバークッション50~750
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16568693CDM2UZ32F-150-B59Wラバークッション50~750
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16568702CDM2UZ32F-150-C73ラバークッション50~750
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16568711CDM2UZ32F-150-C73Cラバークッション50~750
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16568727CDM2UZ32F-150-C76ラバークッション50~750
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16568736CDM2UZ32F-150-G39Aラバークッション50~750
23,380
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16568745CDM2UZ32F-150-H7A1ラバークッション50~750
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16568754CDM2UZ32F-150-H7A2ラバークッション50~750
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16568763CDM2UZ32F-150-H7Bラバークッション50~750
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16568772CDM2UZ32F-150-H7BWラバークッション50~750
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16568781CDM2UZ32F-150-H7Cラバークッション50~750
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16568797CDM2UZ32F-150-H7NFラバークッション50~750
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16568806CDM2UZ32F-150-H7NWラバークッション50~750
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16568815CDM2UZ32F-150-H7PWラバークッション50~750
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16568824CDM2UZ32F-150-K39Aラバークッション50~750
23,270
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16568833CDM2UZ32F-150Aエアクッション50~1000
11,770
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16568842CDM2UZ32F-150A-A33Aエアクッション50~1000
22,990
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16568851CDM2UZ32F-150A-A34Aエアクッション50~1000
22,990
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16568867CDM2UZ32F-150A-A44Aエアクッション50~1000
26,400
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16568876CDM2UZ32F-150A-B54エアクッション50~1000
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16568885CDM2UZ32F-150A-B59Wエアクッション50~1000
20,350
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16568894CDM2UZ32F-150A-C73エアクッション50~1000
16,610
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16568903CDM2UZ32F-150A-C73Cエアクッション50~1000
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16568912CDM2UZ32F-150A-C76エアクッション50~1000
16,610
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16568921CDM2UZ32F-150A-G39Aエアクッション50~1000
25,410
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16568937CDM2UZ32F-150A-H7A1エアクッション50~1000
18,920
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16568946CDM2UZ32F-150A-H7A2エアクッション50~1000
18,920
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16568955CDM2UZ32F-150A-H7Bエアクッション50~1000
18,810
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16568964CDM2UZ32F-150A-H7BWエアクッション50~1000
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16568973CDM2UZ32F-150A-H7Cエアクッション50~1000
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16568982CDM2UZ32F-150A-H7NFエアクッション50~1000
21,010
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16568991CDM2UZ32F-150A-H7NWエアクッション50~1000
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16569007CDM2UZ32F-150A-H7PWエアクッション50~1000
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16569016CDM2UZ32F-150A-K39Aエアクッション50~1000
25,300
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16569025CDM2UZ32F-150AJエアクッション50~1000
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16569034CDM2UZ32F-150AJ-A33Aエアクッション50~1000
28,160
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16569043CDM2UZ32F-150AJ-A34Aエアクッション50~1000
28,160
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16569052CDM2UZ32F-150AJ-A44Aエアクッション50~1000
31,570
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16569061CDM2UZ32F-150AJ-B54エアクッション50~1000
24,750
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16569077CDM2UZ32F-150AJ-B59Wエアクッション50~1000
25,520
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16569086CDM2UZ32F-150AJ-C73エアクッション50~1000
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16569095CDM2UZ32F-150AJ-C73Cエアクッション50~1000
23,100
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16569104CDM2UZ32F-150AJ-C76エアクッション50~1000
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16569113CDM2UZ32F-150AJ-G39Aエアクッション50~1000
30,580
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16569122CDM2UZ32F-150AJ-H7A1エアクッション50~1000
24,090
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16569131CDM2UZ32F-150AJ-H7A2エアクッション50~1000
24,090
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする