曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WB25~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WB25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WB25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WB25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WB25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WB25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WB25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WB25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WB25~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
191件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16713243CDM2WB25-400A400エアクッション50~1000
13,090
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16713277CDM2WB25-450450ラバークッション50~750
12,050
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16713313CDM2WB25-450-M9BW450ラバークッション50~750
18,760
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16713322CDM2WB25-450-M9NW450ラバークッション50~750
18,760
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16713356CDM2WB25-450A-M9BWL450エアクッション50~1000
21,120
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16713846CDM2WB25F-25A-C73LS25エアクッション50~1000
11,330
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16713855CDM2WB25F-30-C7330ラバークッション50~750
12,210
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16713864CDM2WB25F-50A-H7BL50エアクッション50~1000
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16713837CDM2WB25F-100-H7BALS100ラバークッション50~750
13,480
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16712351CDM2WB25-1515ラバークッション50~750
5,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
16712543CDM2WB25-2020ラバークッション50~750
5,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
16712561CDM2WB25-20A20エアクッション50~1000
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
16712735CDM2WB25-2525ラバークッション50~750
5,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
16712753CDM2WB25-25-C7325ラバークッション50~750
10,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16712787CDM2WB25-25-C73L25ラバークッション50~750
10,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
16712805CDM2WB25-25-H7B25ラバークッション50~750
12,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16712823CDM2WB25-25-H7BL25ラバークッション50~750
12,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
16712841CDM2WB25-25-H7BW25ラバークッション50~750
13,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16712866CDM2WB25-25-M9BW25ラバークッション50~750
11,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16712893CDM2WB25-25A25エアクッション50~1000
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
16713006CDM2WB25-3030ラバークッション50~750
6,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16713173CDM2WB25-4040ラバークッション50~750
6,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16713191CDM2WB25-40-H7B40ラバークッション50~750
12,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16713365CDM2WB25-5050ラバークッション50~750
6,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16713401CDM2WB25-50-C73L50ラバークッション50~750
11,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16713426CDM2WB25-50-C73Z50ラバークッション50~750
11,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
16713435CDM2WB25-50-H7BW50ラバークッション50~750
14,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16713444CDM2WB25-50-H7BWL50ラバークッション50~750
14,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
16713462CDM2WB25-50-M9BW50ラバークッション50~750
12,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16713471CDM2WB25-50-M9BWL50ラバークッション50~750
12,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
16713487CDM2WB25-50A50エアクッション50~1000
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
16713532CDM2WB25-50A-H7B50エアクッション50~1000
14,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16713541CDM2WB25-50A-H7BL50エアクッション50~1000
14,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
16713566CDM2WB25-6060ラバークッション50~750
6,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
16713584CDM2WB25-60-C73L60ラバークッション50~750
11,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
16713593CDM2WB25-7575ラバークッション50~750
6,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
16713636CDM2WB25-75-C73L75ラバークッション50~750
11,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
16713672CDM2WB25-75-H7BAL75ラバークッション50~750
16,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
16713681CDM2WB25-75-H7BL75ラバークッション50~750
13,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
16713706CDM2WB25-75-H7BW75ラバークッション50~750
14,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16713733CDM2WB25-75A75エアクッション50~1000
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
16713794CDM2WB25-75A-H7A1L75エアクッション50~1000
15,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16713803CDM2WB25-75A-H7B75エアクッション50~1000
14,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
16713821CDM2WB25-9090ラバークッション50~750
6,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
16711983CDM2WB25-100100ラバークッション50~750
6,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
16712026CDM2WB25-100-H7A1100ラバークッション50~750
13,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16712035CDM2WB25-100-H7A1LS100ラバークッション50~750
10,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16712044CDM2WB25-100-H7B100ラバークッション50~750
13,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16712071CDM2WB25-100-H7BL100ラバークッション50~750
13,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
16712096CDM2WB25-100-M9N100ラバークッション50~750
12,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16712351CDM2WB25-1535424463CDM2WB25-15ZCDM2WB25-15 CD Series(CDM2WB25) SMC 35424463CD Series(CDM2WB25)SMC1個
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16712543CDM2WB25-2035424472CDM2WB25-20ZCDM2WB25-20 CD Series(CDM2WB25) SMC 35424472CD Series(CDM2WB25)SMC1個
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16712561CDM2WB25-20A35424734CDM2WB25-20AZCDM2WB25-20A CD Series(CDM2WB25) SMC 35424734CD Series(CDM2WB25)SMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16712735CDM2WB25-2535424488CDM2WB25-25ZCDM2WB25-25 CD Series(CDM2WB25) SMC 35424488CD Series(CDM2WB25)SMC1個
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16712753CDM2WB25-25-C7335425188CDM2WB25-25Z-A93CDM2WB25-25-C73 CD Series(CDM2WB25) SMC 35425188CD Series(CDM2WB25)SMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16712787CDM2WB25-25-C73L35425337CDM2WB25-25Z-A93LCDM2WB25-25-C73L CD Series(CDM2WB25) SMC 35425337CD Series(CDM2WB25)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16712805CDM2WB25-25-H7B35425678CDM2WB25-25Z-M9BCDM2WB25-25-H7B CD Series(CDM2WB25) SMC 35425678CD Series(CDM2WB25)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16712823CDM2WB25-25-H7BL35425827CDM2WB25-25Z-M9BLCDM2WB25-25-H7BL CD Series(CDM2WB25) SMC 35425827CD Series(CDM2WB25)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16712841CDM2WB25-25-H7BW35425818CDM2WB25-25Z-M9BWCDM2WB25-25-H7BW CD Series(CDM2WB25) SMC 35425818CD Series(CDM2WB25)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16712866CDM2WB25-25-M9BW35425818CDM2WB25-25Z-M9BWCDM2WB25-25-M9BW CD Series(CDM2WB25) SMC 35425818CD Series(CDM2WB25)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16712893CDM2WB25-25A35424752CDM2WB25-25AZCDM2WB25-25A CD Series(CDM2WB25) SMC 35424752CD Series(CDM2WB25)SMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16713006CDM2WB25-3035424524CDM2WB25-30ZCDM2WB25-30 CD Series(CDM2WB25) SMC 35424524CD Series(CDM2WB25)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16713173CDM2WB25-4035424533CDM2WB25-40ZCDM2WB25-40 CD Series(CDM2WB25) SMC 35424533CD Series(CDM2WB25)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16713191CDM2WB25-40-H7B35425757CDM2WB25-40Z-M9BCDM2WB25-40-H7B CD Series(CDM2WB25) SMC 35425757CD Series(CDM2WB25)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16713365CDM2WB25-5035424506CDM2WB25-50ZCDM2WB25-50 CD Series(CDM2WB25) SMC 35424506CD Series(CDM2WB25)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16713401CDM2WB25-50-C73L35425434CDM2WB25-50Z-A93LCDM2WB25-50-C73L CD Series(CDM2WB25) SMC 35425434CD Series(CDM2WB25)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16713426CDM2WB25-50-C73Z35425574CDM2WB25-50Z-A93ZCDM2WB25-50-C73Z CD Series(CDM2WB25) SMC 35425574CD Series(CDM2WB25)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16713435CDM2WB25-50-H7BW35425915CDM2WB25-50Z-M9BWCDM2WB25-50-H7BW CD Series(CDM2WB25) SMC 35425915CD Series(CDM2WB25)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16713444CDM2WB25-50-H7BWL35426082CDM2WB25-50Z-M9BWLCDM2WB25-50-H7BWL CD Series(CDM2WB25) SMC 35426082CD Series(CDM2WB25)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16713462CDM2WB25-50-M9BW35425915CDM2WB25-50Z-M9BWCDM2WB25-50-M9BW CD Series(CDM2WB25) SMC 35425915CD Series(CDM2WB25)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16713471CDM2WB25-50-M9BWL35426082CDM2WB25-50Z-M9BWLCDM2WB25-50-M9BWL CD Series(CDM2WB25) SMC 35426082CD Series(CDM2WB25)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16713487CDM2WB25-50A35424804CDM2WB25-50AZCDM2WB25-50A CD Series(CDM2WB25) SMC 35424804CD Series(CDM2WB25)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16713532CDM2WB25-50A-H7B35426204CDM2WB25-50AZ-M9BCDM2WB25-50A-H7B CD Series(CDM2WB25) SMC 35426204CD Series(CDM2WB25)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16713541CDM2WB25-50A-H7BL35426326CDM2WB25-50AZ-M9BLCDM2WB25-50A-H7BL CD Series(CDM2WB25) SMC 35426326CD Series(CDM2WB25)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16713566CDM2WB25-6035424576CDM2WB25-60ZCDM2WB25-60 CD Series(CDM2WB25) SMC 35424576CD Series(CDM2WB25)SMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16713584CDM2WB25-60-C73L35425495CDM2WB25-60Z-A93LCDM2WB25-60-C73L CD Series(CDM2WB25) SMC 35425495CD Series(CDM2WB25)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16713593CDM2WB25-7535424594CDM2WB25-75ZCDM2WB25-75 CD Series(CDM2WB25) SMC 35424594CD Series(CDM2WB25)SMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16713636CDM2WB25-75-C73L35425477CDM2WB25-75Z-A93LCDM2WB25-75-C73L CD Series(CDM2WB25) SMC 35425477CD Series(CDM2WB25)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16713672CDM2WB25-75-H7BAL35426493CDM2WB25-75Z-M9BALCDM2WB25-75-H7BAL CD Series(CDM2WB25) SMC 35426493CD Series(CDM2WB25)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16713681CDM2WB25-75-H7BL35426046CDM2WB25-75Z-M9BLCDM2WB25-75-H7BL CD Series(CDM2WB25) SMC 35426046CD Series(CDM2WB25)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16713706CDM2WB25-75-H7BW35426028CDM2WB25-75Z-M9BWCDM2WB25-75-H7BW CD Series(CDM2WB25) SMC 35426028CD Series(CDM2WB25)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16713733CDM2WB25-75A35424892CDM2WB25-75AZCDM2WB25-75A CD Series(CDM2WB25) SMC 35424892CD Series(CDM2WB25)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16713794CDM2WB25-75A-H7A1L35426448CDM2WB25-75AZ-M9NLCDM2WB25-75A-H7A1L CD Series(CDM2WB25) SMC 35426448CD Series(CDM2WB25)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16713803CDM2WB25-75A-H7B35426247CDM2WB25-75AZ-M9BCDM2WB25-75A-H7B CD Series(CDM2WB25) SMC 35426247CD Series(CDM2WB25)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16713821CDM2WB25-9035424637CDM2WB25-90ZCDM2WB25-90 CD Series(CDM2WB25) SMC 35424637CD Series(CDM2WB25)SMC1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16711983CDM2WB25-10035424612CDM2WB25-100ZCDM2WB25-100 CD Series(CDM2WB25) SMC 35424612CD Series(CDM2WB25)SMC1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16712026CDM2WB25-100-H7A135426012CDM2WB25-100Z-M9NCDM2WB25-100-H7A1 CD Series(CDM2WB25) SMC 35426012CD Series(CDM2WB25)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16712035CDM2WB25-100-H7A1LS35425303CDM2WB25-100Z-M9NLSCDM2WB25-100-H7A1LS CD Series(CDM2WB25) SMC 35425303CD Series(CDM2WB25)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16712044CDM2WB25-100-H7B35425958CDM2WB25-100Z-M9BCDM2WB25-100-H7B CD Series(CDM2WB25) SMC 35425958CD Series(CDM2WB25)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16712071CDM2WB25-100-H7BL35426143CDM2WB25-100Z-M9BLCDM2WB25-100-H7BL CD Series(CDM2WB25) SMC 35426143CD Series(CDM2WB25)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16712096CDM2WB25-100-M9N35426012CDM2WB25-100Z-M9NCDM2WB25-100-M9N CD Series(CDM2WB25) SMC 35426012CD Series(CDM2WB25)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする