曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WF20~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WF20~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WF20~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WF20~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WF20~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WF20~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WF20~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WF20~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WF20~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド取付支持形式フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0使用流体空気取付金具フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全108種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
108種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16718721CDM2WF20-25-C73325ラバークッション50~750
13,860
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16719087CDM2WF20-380380ラバークッション50~750
11,390
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16719096CDM2WF20-380-H7B380ラバークッション50~750
18,430
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16719735CDM2WF20F-60-C7360ラバークッション50~750
12,540
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16719744CDM2WF20F-75A-C7375エアクッション50~1000
14,250
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16719692CDM2WF20F-100-C73L100ラバークッション50~750
13,530
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16719701CDM2WF20F-100A100エアクッション50~1000
9,740
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16719717CDM2WF20F-125AJ-C73Z125エアクッション50~1000
21,120
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16719726CDM2WF20F-400-C73LS400ラバークッション50~750
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16718694CDM2WF20-25-C7325ラバークッション50~750
10,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16718737CDM2WF20-25-H7A1L25ラバークッション50~750
12,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16718773CDM2WF20-25A25エアクッション50~1000
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
16718816CDM2WF20-25A-H7A1LS25エアクッション50~1000
10,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16718983CDM2WF20-3030ラバークッション50~750
6,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16719114CDM2WF20-5050ラバークッション50~750
6,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16719123CDM2WF20-50-B54L50ラバークッション50~750
13,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
16719132CDM2WF20-50-C7350ラバークッション50~750
10,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16719141CDM2WF20-50-C73L50ラバークッション50~750
11,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16719193CDM2WF20-50-H7B50ラバークッション50~750
12,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16719263CDM2WF20-50A50エアクッション50~1000
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
16719272CDM2WF20-50A-C7350エアクッション50~1000
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16719324CDM2WF20-50A-H7BAZ50エアクッション50~1000
18,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
16719376CDM2WF20-6060ラバークッション50~750
6,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
16719421CDM2WF20-7575ラバークッション50~750
6,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
16719437CDM2WF20-75-B5375ラバークッション50~750
13,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16719464CDM2WF20-75-C7375ラバークッション50~750
10,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
16719473CDM2WF20-75-C73L75ラバークッション50~750
11,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
16719516CDM2WF20-75-H7B75ラバークッション50~750
12,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
16719525CDM2WF20-75-H7BL75ラバークッション50~750
13,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
16719552CDM2WF20-75-H7BWL75ラバークッション50~750
15,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16719577CDM2WF20-75A75エアクッション50~1000
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
16719586CDM2WF20-75A-C7375エアクッション50~1000
12,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
16719647CDM2WF20-75A-M9BW75エアクッション50~1000
14,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16719656CDM2WF20-8080ラバークッション50~750
6,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
16718895CDM2WF20-250250ラバークッション50~750
8,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16718931CDM2WF20-250A250エアクッション50~1000
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16718956CDM2WF20-250A-H7BL250エアクッション50~1000
17,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16718685CDM2WF20-25-B54L25ラバークッション50~750
13,550
取扱い終了
返品不可
16718703CDM2WF20-25-C73L25ラバークッション50~750
10,850
取扱い終了
返品不可
16718712CDM2WF20-25-C73LS25ラバークッション50~750
8,200
取扱い終了
返品不可
16718746CDM2WF20-25-H7A1LS25ラバークッション50~750
9,250
取扱い終了
返品不可
16718755CDM2WF20-25-H7BAL25ラバークッション50~750
16,050
取扱い終了
返品不可
16718764CDM2WF20-25-M9NWL25ラバークッション50~750
12,550
取扱い終了
返品不可
16718782CDM2WF20-25A-C7325エアクッション50~1000
11,800
取扱い終了
返品不可
16718791CDM2WF20-25A-C73L25エアクッション50~1000
12,400
取扱い終了
返品不可
16718807CDM2WF20-25A-H7A1L25エアクッション50~1000
14,500
取扱い終了
返品不可
16718825CDM2WF20-25A-H7B25エアクッション50~1000
13,800
取扱い終了
返品不可
16718834CDM2WF20-25A-H7BL25エアクッション50~1000
14,400
取扱い終了
返品不可
16718843CDM2WF20-25A-H7BS25エアクッション50~1000
10,450
取扱い終了
返品不可
16718852CDM2WF20-25A-H7BWL25エアクッション50~1000
16,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16718694CDM2WF20-25-C7335430955CDM2WF20-25Z-A93CDM2WF20-25-C73 CD Series(CDM2WF20) SMC 35430955CD Series(CDM2WF20)SMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16718737CDM2WF20-25-H7A1L35431488CDM2WF20-25Z-M9NLCDM2WF20-25-H7A1L CD Series(CDM2WF20) SMC 35431488CD Series(CDM2WF20)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16718773CDM2WF20-25A35430754CDM2WF20-25AZCDM2WF20-25A CD Series(CDM2WF20) SMC 35430754CD Series(CDM2WF20)SMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16718816CDM2WF20-25A-H7A1LS35431052CDM2WF20-25AZ-M9NLSCDM2WF20-25A-H7A1LS CD Series(CDM2WF20) SMC 35431052CD Series(CDM2WF20)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16718983CDM2WF20-3035430675CDM2WF20-30ZCDM2WF20-30 CD Series(CDM2WF20) SMC 35430675CD Series(CDM2WF20)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16719114CDM2WF20-5035430666CDM2WF20-50ZCDM2WF20-50 CD Series(CDM2WF20) SMC 35430666CD Series(CDM2WF20)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16719123CDM2WF20-50-B54L35431822CDM2WF20-50Z-B54LCDM2WF20-50-B54L CD Series(CDM2WF20) SMC 35431822CD Series(CDM2WF20)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16719132CDM2WF20-50-C7335430973CDM2WF20-50Z-A93CDM2WF20-50-C73 CD Series(CDM2WF20) SMC 35430973CD Series(CDM2WF20)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16719141CDM2WF20-50-C73L35431025CDM2WF20-50Z-A93LCDM2WF20-50-C73L CD Series(CDM2WF20) SMC 35431025CD Series(CDM2WF20)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16719193CDM2WF20-50-H7B35431366CDM2WF20-50Z-M9BCDM2WF20-50-H7B CD Series(CDM2WF20) SMC 35431366CD Series(CDM2WF20)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16719263CDM2WF20-50A35430797CDM2WF20-50AZCDM2WF20-50A CD Series(CDM2WF20) SMC 35430797CD Series(CDM2WF20)SMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16719272CDM2WF20-50A-C7335431244CDM2WF20-50AZ-A93CDM2WF20-50A-C73 CD Series(CDM2WF20) SMC 35431244CD Series(CDM2WF20)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16719324CDM2WF20-50A-H7BAZ35432136CDM2WF20-50AZ-M9BAZCDM2WF20-50A-H7BAZ CD Series(CDM2WF20) SMC 35432136CD Series(CDM2WF20)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16719376CDM2WF20-6035430684CDM2WF20-60ZCDM2WF20-60 CD Series(CDM2WF20) SMC 35430684CD Series(CDM2WF20)SMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16719421CDM2WF20-7535430693CDM2WF20-75ZCDM2WF20-75 CD Series(CDM2WF20) SMC 35430693CD Series(CDM2WF20)SMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16719437CDM2WF20-75-B5335430998CDM2WF20-75Z-A93CDM2WF20-75-B53 CD Series(CDM2WF20) SMC 35430998CD Series(CDM2WF20)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16719464CDM2WF20-75-C7335430998CDM2WF20-75Z-A93CDM2WF20-75-C73 CD Series(CDM2WF20) SMC 35430998CD Series(CDM2WF20)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16719473CDM2WF20-75-C73L35431095CDM2WF20-75Z-A93LCDM2WF20-75-C73L CD Series(CDM2WF20) SMC 35431095CD Series(CDM2WF20)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16719516CDM2WF20-75-H7B35431436CDM2WF20-75Z-M9BCDM2WF20-75-H7B CD Series(CDM2WF20) SMC 35431436CD Series(CDM2WF20)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16719525CDM2WF20-75-H7BL35431576CDM2WF20-75Z-M9BLCDM2WF20-75-H7BL CD Series(CDM2WF20) SMC 35431576CD Series(CDM2WF20)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16719552CDM2WF20-75-H7BWL35431698CDM2WF20-75Z-M9BWLCDM2WF20-75-H7BWL CD Series(CDM2WF20) SMC 35431698CD Series(CDM2WF20)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16719577CDM2WF20-75A35430824CDM2WF20-75AZCDM2WF20-75A CD Series(CDM2WF20) SMC 35430824CD Series(CDM2WF20)SMC1個
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16719586CDM2WF20-75A-C7335431323CDM2WF20-75AZ-A93CDM2WF20-75A-C73 CD Series(CDM2WF20) SMC 35431323CD Series(CDM2WF20)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16719647CDM2WF20-75A-M9BW35431892CDM2WF20-75AZ-M9BWCDM2WF20-75A-M9BW CD Series(CDM2WF20) SMC 35431892CD Series(CDM2WF20)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16719656CDM2WF20-8049312043CDM2WF20-80ZCDM2WF20-80 標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W SMC 49312043標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WSMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16718895CDM2WF20-25035430867CDM2WF20-250ZCDM2WF20-250 CD Series(CDM2WF20) SMC 35430867CD Series(CDM2WF20)SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16718931CDM2WF20-250A49312673CDM2WF20-250AZCDM2WF20-250A 標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W SMC 49312673標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WSMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16718956CDM2WF20-250A-H7BL35432127CDM2WF20-250AZ-M9BLCDM2WF20-250A-H7BL CD Series(CDM2WF20) SMC 35432127CD Series(CDM2WF20)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする