曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-6~)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-6~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-6~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-6~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-6~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-6~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-6~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-6~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-6~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全30種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
30種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16903424CM2B32-610A610複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,360
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16903467CM2B32-625625複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,320
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16903485CM2B32-630630複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,600
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16903494CM2B32-640A640複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,630
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16903546CM2B32-650650複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,600
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16903555CM2B32-650A650複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,630
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16903564CM2B32-660660複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,870
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16903573CM2B32-660A660複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,910
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16903607CM2B32-675675複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,870
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16903625CM2B32-690A690複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,180
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
26948005CM2B32-600AZ600複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,080
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16903406CM2B32-600600複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16903415CM2B32-600A600複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16903442CM2B32-620620複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
16903354CM2B32-6060複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
5,700
取扱い終了
返品不可
16903363CM2B32-60-XC1260複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,100
取扱い終了
返品不可
16903372CM2B32-60A60複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
7,550
取扱い終了
返品不可
16903381CM2B32-60S60単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
7,100
取扱い終了
返品不可
16903397CM2B32-60T60単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
7,100
取扱い終了
返品不可
16903433CM2B32-6262複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
5,700
取扱い終了
返品不可
16903503CM2B32-6565複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
5,700
取扱い終了
返品不可
16903512CM2B32-65A65複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
7,550
取扱い終了
返品不可
16903521CM2B32-65J65複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,650
取扱い終了
返品不可
16903537CM2B32-65T65単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
7,100
取扱い終了
返品不可
16903451CM2B32-620A620複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,050
取扱い終了
返品不可
16903476CM2B32-625A625複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,050
取扱い終了
返品不可
17088206CM2B32-635A635複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,300
取扱い終了
返品不可
16903582CM2B32-665A665複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,550
取扱い終了
返品不可
16903591CM2B32-670670複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,700
取扱い終了
返品不可
16903616CM2B32-675A675複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16903406CM2B32-60037482542CM2B32-600ZCM2B32-600 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-600Z) SMC 37482542CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-600Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16903415CM2B32-600A26948005CM2B32-600AZCM2B32-600A 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-6~) SMC 26948005標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-6~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16903442CM2B32-62023079666CM2B32-620ZCM2B32-620 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-620Z SMC 23079666標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-620ZSMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする