標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KU~)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KU~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KU~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KU~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KU~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KU~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KU~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KU~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KU~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
209件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
取付支持形式
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17011531CM2KU20-25S2025単動押出しロッド側トラニオン形ラバークッション
9,790
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
17011547CM2KU20-25T2025単動引込みロッド側トラニオン形ラバークッション
9,790
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
17011635CM2KU20-50S2050単動押出しロッド側トラニオン形ラバークッション
9,790
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
17011644CM2KU20-50T2050単動引込みロッド側トラニオン形ラバークッション
9,790
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
17011662CM2KU20-75S2075単動押出しロッド側トラニオン形ラバークッション
10,780
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
17011407CM2KU20-100S20100単動押出しロッド側トラニオン形ラバークッション
11,770
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
17011416CM2KU20-100T20100単動引込みロッド側トラニオン形ラバークッション
11,770
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
17011434CM2KU20-125S20125単動押出しロッド側トラニオン形ラバークッション
12,760
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
17011443CM2KU20-125T20125単動引込みロッド側トラニオン形ラバークッション
12,760
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
17011461CM2KU20-150S20150単動押出しロッド側トラニオン形ラバークッション
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
17011477CM2KU20-150T20150単動引込みロッド側トラニオン形ラバークッション
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
17011811CM2KU25-25S2525単動押出しロッド側トラニオン形ラバークッション
10,120
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
17011827CM2KU25-25T2525単動引込みロッド側トラニオン形ラバークッション
10,120
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
17011881CM2KU25-50S2550単動押出しロッド側トラニオン形ラバークッション
10,120
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
17011897CM2KU25-50T2550単動引込みロッド側トラニオン形ラバークッション
10,120
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
17011915CM2KU25-75S2575単動押出しロッド側トラニオン形ラバークッション
11,110
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
17011924CM2KU25-75T2575単動引込みロッド側トラニオン形ラバークッション
11,110
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
17011696CM2KU25-100S25100単動押出しロッド側トラニオン形ラバークッション
12,100
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
17011705CM2KU25-100T25100単動引込みロッド側トラニオン形ラバークッション
12,100
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
17011723CM2KU25-125S25125単動押出しロッド側トラニオン形ラバークッション
13,090
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
17011732CM2KU25-125T25125単動引込みロッド側トラニオン形ラバークッション
13,090
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
17011757CM2KU25-150S25150単動押出しロッド側トラニオン形ラバークッション
14,080
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
17011766CM2KU25-150T25150単動引込みロッド側トラニオン形ラバークッション
14,080
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
17012082CM2KU32-25S3225単動押出しロッド側トラニオン形ラバークッション
10,340
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
17012091CM2KU32-25T3225単動引込みロッド側トラニオン形ラバークッション
10,340
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
17012152CM2KU32-50S3250単動押出しロッド側トラニオン形ラバークッション
10,340
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
17012161CM2KU32-50T3250単動引込みロッド側トラニオン形ラバークッション
10,340
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
17012186CM2KU32-75S3275単動押出しロッド側トラニオン形ラバークッション
11,830
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
17012195CM2KU32-75T3275単動引込みロッド側トラニオン形ラバークッション
11,830
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
17011942CM2KU32-100S32100単動押出しロッド側トラニオン形ラバークッション
12,160
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
17011951CM2KU32-100T32100単動引込みロッド側トラニオン形ラバークッション
12,160
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
17011976CM2KU32-125S32125単動押出しロッド側トラニオン形ラバークッション
13,640
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
17011985CM2KU32-125T32125単動引込みロッド側トラニオン形ラバークッション
13,640
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
17012003CM2KU32-150S32150単動押出しロッド側トラニオン形ラバークッション
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
17012012CM2KU32-150T32150単動引込みロッド側トラニオン形ラバークッション
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
17012046CM2KU32-200S32200単動押出しロッド側トラニオン形ラバークッション
16,610
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
17012055CM2KU32-200T32200単動引込みロッド側トラニオン形ラバークッション
16,610
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
17012423CM2KU40-50S4050単動押出しロッド側トラニオン形ラバークッション
14,410
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
17012432CM2KU40-50T4050単動引込みロッド側トラニオン形ラバークッション
14,410
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
17012466CM2KU40-75S4075単動押出しロッド側トラニオン形ラバークッション
14,960
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
17012475CM2KU40-75T4075単動引込みロッド側トラニオン形ラバークッション
14,960
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
17012222CM2KU40-100S40100単動押出しロッド側トラニオン形ラバークッション
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
17012231CM2KU40-100T40100単動引込みロッド側トラニオン形ラバークッション
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
17012256CM2KU40-125S40125単動押出しロッド側トラニオン形ラバークッション
17,380
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
17012265CM2KU40-125T40125単動引込みロッド側トラニオン形ラバークッション
17,380
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
17012274CM2KU40-150S40150単動押出しロッド側トラニオン形ラバークッション
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
17012283CM2KU40-150T40150単動引込みロッド側トラニオン形ラバークッション
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
17012317CM2KU40-200S40200単動押出しロッド側トラニオン形ラバークッション
18,870
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
17012326CM2KU40-200T40200単動引込みロッド側トラニオン形ラバークッション
18,870
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
17012362CM2KU40-250S40250単動押出しロッド側トラニオン形ラバークッション
19,860
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする