曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QE~)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QE~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QE~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QE~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QE~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QE~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QE~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QE~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QE~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式クレビス一体形クッションラバークッション取付金具クレビス一体形磁石内蔵有無内容量1個
109件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17036573CM2QE20-35B20複動片ロッド35
6,110
5,598
6,158(税込)
17日以内出荷
返品不可
17036591CM2QE20-40F20複動片ロッド40
6,110
5,598
6,158(税込)
17日以内出荷
返品不可
17036634CM2QE20-60B20複動片ロッド60
6,380
5,898
6,488(税込)
17日以内出荷
返品不可
17036661CM2QE20-76F20複動片ロッド76
6,660
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
17036442CM2QE20-125B20複動片ロッド125
6,930
6,398
7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
17036494CM2QE20-170B20複動片ロッド170
7,480
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
17036537CM2QE20-250B20複動片ロッド250
8,310
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
17036677CM2QE25-10B25複動片ロッド10
6,380
5,898
6,488(税込)
17日以内出荷
返品不可
17036686CM2QE25-10F25複動片ロッド10
6,380
5,898
6,488(税込)
17日以内出荷
返品不可
17036853CM2QE25-450B25複動片ロッド450
11,060
9,598
10,558(税込)
17日以内出荷
返品不可
17036984CM2QE32-15F32複動片ロッド15
6,550
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
17037027CM2QE32-20B32複動片ロッド20
6,550
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
17037054CM2QE32-25B32複動片ロッド25
6,550
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
17037097CM2QE32-30B32複動片ロッド30
6,820
6,198
6,818(税込)
17日以内出荷
返品不可
17037106CM2QE32-30F32複動片ロッド30
6,820
6,198
6,818(税込)
17日以内出荷
返品不可
17037142CM2QE32-40B32複動片ロッド40
6,820
6,198
6,818(税込)
17日以内出荷
返品不可
17037167CM2QE32-42F32複動片ロッド42
6,820
6,198
6,818(税込)
17日以内出荷
返品不可
17036941CM2QE32-120B32複動片ロッド120
7,650
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
17037124CM2QE32-300F32複動片ロッド300
9,570
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
17037422CM2QE40-40B40複動片ロッド40
10,290
9,398
10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
17037273CM2QE40-125F40複動片ロッド125
11,440
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
17037413CM2QE40-350F40複動片ロッド350
14,910
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
17036467CM2QE20-15F20-15
5,300
取扱い終了
返品不可
17036512CM2QE20-25B20-25
5,300
取扱い終了
返品不可
17036521CM2QE20-25F20-25
5,300
取扱い終了
返品不可
17036555CM2QE20-30B20-30
5,550
取扱い終了
返品不可
17036582CM2QE20-35F20-35
5,550
取扱い終了
返品不可
17036616CM2QE20-50B20-50
5,550
取扱い終了
返品不可
17036625CM2QE20-50F20-50
5,550
取扱い終了
返品不可
17036643CM2QE20-75B20-75
5,800
取扱い終了
返品不可
17036652CM2QE20-75F20-75
5,800
取扱い終了
返品不可
17036424CM2QE20-100B20-100
6,050
取扱い終了
返品不可
17036433CM2QE20-100F20-100
6,050
取扱い終了
返品不可
17036451CM2QE20-125F20-125
6,300
取扱い終了
返品不可
17036476CM2QE20-150B20-150
6,550
取扱い終了
返品不可
17036485CM2QE20-150F20-150
6,550
取扱い終了
返品不可
17036503CM2QE20-200F20-200
7,050
取扱い終了
返品不可
17036546CM2QE20-250F20-250
7,550
取扱い終了
返品不可
17036564CM2QE20-300F20-300
8,050
取扱い終了
返品不可
17036607CM2QE20-400F20-400
9,050
取扱い終了
返品不可
17036774CM2QE25-25B25-25
5,800
取扱い終了
返品不可
17036783CM2QE25-25F25-25
5,800
取扱い終了
返品不可
17036817CM2QE25-26B25-26
6,050
取扱い終了
返品不可
17036862CM2QE25-50B25-50
6,050
取扱い終了
返品不可
17036871CM2QE25-50F25-50
6,050
取扱い終了
返品不可
17036887CM2QE25-75B25-75
6,300
取扱い終了
返品不可
17036896CM2QE25-75F25-75
6,300
取扱い終了
返品不可
17036905CM2QE25-80B25-80
6,550
取扱い終了
返品不可
17036914CM2QE25-87F25-87
6,550
取扱い終了
返品不可
17036695CM2QE25-100B25-100
6,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする