曜日別特売

ロック付シリンダ (CDNGFA~)

ロック付シリンダ (CDNGFA~) - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全252種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
252種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17335972CDNGFA20-35-D-H7BLS2035
38,390
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
17335981CDNGFA20-35-D-M9BWLS2035
38,230
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
17335857CDNGFA20-100-D-B59W20100
43,840
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17335866CDNGFA20-200-D-C7320200
41,200
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
17335875CDNGFA20-200-D-C73C420200
49,010
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
17335884CDNGFA20-200-D-C73C520200
52,250
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
17335893CDNGFA20-200-D-C73L520200
50,600
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
17335902CDNGFA20-250-D20250
36,910
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
17335911CDNGFA20-250-D-B5320250
44,720
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17335927CDNGFA20-250-D-C73C420250
49,560
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
17335936CDNGFA20-250-D-H7B20250
43,950
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17335945CDNGFA20-250-D-H7BL320250
48,620
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
17335954CDNGFA20-250-D-M9BW20250
43,620
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17335963CDNGFA20-250-D-M9BWL320250
48,130
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
17335997CDNGFA20-350-D20350
38,010
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
17336277CDNGFA25-25-D2525
35,370
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
17336514CDNGFA25-50-D-H7A2MDPC2550
47,520
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
17336523CDNGFA25-50-D-M9PWMDPC2550
47,080
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
17336532CDNGFA25-75-D-H7BL2575
43,620
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17336541CDNGFA25-75-D-M9BWL2575
43,290
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17336006CDNGFA25-100-D25100
36,190
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
17336015CDNGFA25-100-D-C73Z25100
42,350
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
17336024CDNGFA25-100-D-H7A2MDPC25100
48,070
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
17336033CDNGFA25-100-D-M9PWMDPC25100
47,630
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
17336042CDNGFA25-125-D25125
36,470
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
17336051CDNGFA25-125-D-C73L25125
41,970
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
17336067CDNGFA25-150-D-B54L25150
45,210
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17336076CDNGFA25-150-D-B54L325150
49,610
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
17336085CDNGFA25-150-D-C73Z325150
46,150
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
17336094CDNGFA25-150-D-C73325150
44,170
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17336103CDNGFA25-150-D-H7BWS25150
41,030
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
17336112CDNGFA25-150-D-H7BWSBPC25150
50,050
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
17336121CDNGFA25-150-D-H7BWSDPC25150
50,050
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
17336137CDNGFA25-150-D-M9BWSDPC25150
47,850
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
17336146CDNGFA25-150K-D-C73L25150
49,140
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
17336155CDNGFA25-175-D-H7BL25175
44,990
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17336164CDNGFA25-175-D-M9BWL25175
44,660
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17336173CDNGFA25-200-D25200
37,290
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
17336182CDNGFA25-200-D-A93L325200
44,390
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17336191CDNGFA25-200-D-B5425200
45,100
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17336207CDNGFA25-200-D-B54325200
49,170
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
17336216CDNGFA25-200-D-C7325200
42,130
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
17336225CDNGFA25-200-D-C73325200
44,720
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17336234CDNGFA25-200-D-H7BWL25200
46,860
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
17336243CDNGFA25-200-D-H7BWZ25200
47,520
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
17336252CDNGFA25-200-D-M9BWS25200
40,480
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
17336261CDNGFA25-200J-D-C7325200
47,850
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
17336286CDNGFA25-250-D25250
37,840
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
17336295CDNGFA25-250-D-C73Z25250
44,000
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17336304CDNGFA25-250-D-H7BAL25250
49,060
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする