ロック付シリンダ (CDNGG~)

ロック付シリンダ (CDNGG~) - SMCロック付シリンダ (CDNGG~) - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全55種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17342096CDNGGA25-25-D-H7BW2525
44,280
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342105CDNGGA25-250J-D25250
44,110
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342114CDNGGA25-300-D-H7BW325300
51,920
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342123CDNGGA25-300-D-M9BW325300
48,620
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342132CDNGGA32-150-D-C73L32150
42,850
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342141CDNGGA32-200-D-B54L32200
46,370
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342157CDNGGA32-270-D-H7BL32270
46,700
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342166CDNGGA32-270-D-M9BWL32270
46,370
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342175CDNGGA32-300-D-H7BAL32300
50,220
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342227CDNGGA40-75-D-C73L4075
45,650
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342236CDNGGA40-75-D-H7BL4075
47,850
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342245CDNGGA40-75-D-M9BWL4075
47,520
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342184CDNGGA40-100-D40100
40,540
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342193CDNGGA40-200-D-H7BL40200
49,780
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342202CDNGGA40-250-D-H7BL40250
50,550
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342211CDNGGA40-300-D-H7BL40300
51,320
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342272CDNGGN20-25-D-H7BL2025
40,100
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342297CDNGGN20-25-D-M9BWL2025
39,770
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342254CDNGGN20-100-D-G5NTL20100
44,110
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342263CDNGGN20-200-D-G5NTL20200
45,210
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342351CDNGGN25-65-D-M9BWL2565
41,250
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342306CDNGGN25-200-D25200
35,260
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342315CDNGGN25-200-D-H7B25200
42,300
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342324CDNGGN25-215-D25215
35,810
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342333CDNGGN25-215-D-H7BL525215
55,550
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342367CDNGGN32-150-D-C7332150
39,820
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342376CDNGGN32-150-D-C73L32150
40,480
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342385CDNGGN32-150-D-H7BASDPC32150
50,600
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342394CDNGGN32-150J-D-H7BWLS32150
44,770
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342403CDNGGN32-250-D-C7332250
40,920
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342412CDNGGN32-250-D-C73332250
43,510
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342421CDNGGN32-300-D32300
36,630
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342613CDNGGN40-50-D4050
37,620
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342622CDNGGN40-50-D-B544050
45,430
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342437CDNGGN40-100-D-H7BW40100
47,300
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342446CDNGGN40-100-D-M9BW40100
45,100
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342455CDNGGN40-125-D-C7340125
43,620
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342464CDNGGN40-150-D40150
39,160
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342473CDNGGN40-150-D-C7340150
44,000
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342482CDNGGN40-150-D-H7A140150
46,310
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342491CDNGGN40-150-D-H7BAL40150
50,380
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342507CDNGGN40-150-D-H7BWL40150
48,730
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342516CDNGGN40-150J-D40150
44,330
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342525CDNGGN40-150J-D-H7BWLS40150
48,950
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342534CDNGGN40-150J-D-M9BWLS40150
47,850
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342543CDNGGN40-200-D-H7BS40200
43,290
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342552CDNGGN40-200-D-H7BWL40200
49,500
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342561CDNGGN40-200-D-M9BWS40200
43,120
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342577CDNGGN40-250-D-B5440250
48,510
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
17342586CDNGGN40-250-D-H7B40250
47,740
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする