ロック付シリンダ (CDNGT~)

ロック付シリンダ (CDNGT~) - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全67種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
67種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17346497CDNGTA25-75-D-C732575
40,480
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346506CDNGTA25-75-D-C73CL2575
42,460
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346524CDNGTA25-75-D-C73L2575
41,140
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346533CDNGTA25-75-D-C73L42575
46,970
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346402CDNGTA25-125-D25125
36,190
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346411CDNGTA25-200-D-C73L25200
42,520
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346436CDNGTA25-200-D-C73L725200
57,090
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346427CDNGTA25-200-D-C73LS25200
39,600
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346445CDNGTA25-250-D-H7BWS25250
41,860
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346454CDNGTA25-250-D-H7BWSDPC25250
50,880
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346463CDNGTA25-275-D25275
38,120
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346472CDNGTA25-275-D-C73L25275
43,620
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346481CDNGTA25-275-D-C73LS25275
40,700
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346603CDNGTA32-75J-D-H7A13275
47,630
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346542CDNGTA32-100-D32100
36,410
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346551CDNGTA32-100-D-H7BWS32100
40,700
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346567CDNGTA32-100-D-H7BWSDPC32100
49,720
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346576CDNGTA32-200-D-C73L432200
48,840
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346585CDNGTA32-300-D-C73L432300
49,940
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346594CDNGTA32-300-D-C73L532300
52,860
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346691CDNGTA40-75-D-H7A1L4075
47,410
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346707CDNGTA40-75-D-M9NWL4075
46,970
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346612CDNGTA40-100-D40100
39,990
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346637CDNGTA40-100-D-H7BL440100
55,720
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346621CDNGTA40-100-D-H7BLS40100
43,670
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346646CDNGTA40-150-D-B54L40150
49,230
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346655CDNGTA40-200-D40200
41,530
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346664CDNGTA40-200-D-B54L40200
50,000
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346673CDNGTA40-300-D-C73L40300
48,570
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346682CDNGTA40-300-D-H7BW40300
51,980
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346734CDNGTN25-40-D2540
33,330
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346743CDNGTN25-65-D2565
33,610
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346752CDNGTN25-75-D-H7BAL32575
50,600
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346716CDNGTN25-125-D-C73L25125
39,660
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346725CDNGTN25-150-D-H7BL25150
42,130
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346917CDNGTN32-50-D-C733250
38,340
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346926CDNGTN32-50J-D-B54Z3250
46,810
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346935CDNGTN32-75-D3275
33,770
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346944CDNGTN32-75-D-B54Z3275
43,010
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346761CDNGTN32-125-D-C73L32125
39,820
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346777CDNGTN32-135-D-H7BW32135
43,510
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346786CDNGTN32-135-D-M9BW32135
41,310
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346795CDNGTN32-150-D32150
34,600
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346804CDNGTN32-150-D-C7332150
39,440
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346813CDNGTN32-150-D-H7A132150
41,750
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346822CDNGTN32-150-D-H7B32150
41,640
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346831CDNGTN32-250-D-B5432250
43,510
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346847CDNGTN32-250-D-C7332250
40,540
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346856CDNGTN32-250-D-C73L32250
41,200
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
17346865CDNGTN32-250-D-H7BW32250
44,610
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする