ロック付シリンダ CNS(CDNST1~)

ロック付シリンダ CNS(CDNST1~) - SMCロック付シリンダ CNS(CDNST1~) - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
91件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17358537CDNST125-100-D125100
158,790
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17358573CDNST125-125-D-Y7PWL125125
173,310
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17358582CDNST125-150-D125150
161,100
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17358591CDNST125-150-D-A54125150
171,550
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17358607CDNST125-160-D-M9BWL125160
173,420
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
17358616CDNST125-160-D-Y59BL125160
173,750
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17358625CDNST125-175-D125175
163,410
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
17358634CDNST125-175-D-Y7BWL125175
175,620
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
17358643CDNST125-185-D-M9BWL125185
173,420
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
17358652CDNST125-185-D-Y59BL125185
173,750
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
17358661CDNST125-200-D125200
163,410
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17358677CDNST125-200-D-A54L125200
174,520
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17358686CDNST125-200-D-J59WS125200
168,470
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
17358695CDNST125-200-D-J59WSDPC125200
181,010
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17358704CDNST125-200-D-M9BWSDPC125200
177,160
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17358713CDNST125-205-D-M9BWL125205
175,730
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
17358722CDNST125-205-D-Y59BL125205
176,060
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
17358731CDNST125-240-D125240
165,720
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17358747CDNST125-250-D125250
165,720
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17358756CDNST125-250-D-Y59BL125250
176,060
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17358765CDNST125-300-D125300
168,030
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17358774CDNST125-300-D-A34S125300
173,420
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
17358783CDNST125-300-D-A53L125300
179,140
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17358801CDNST125-300-D-A54125300
178,480
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17358817CDNST125-300-D-A54Z125300
179,910
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17358792CDNST125-300-D-A533125300
185,240
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17358826CDNST125-300-D-J59WSDPC125300
185,630
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17358835CDNST125-300-D-M9BWSDPC125300
181,780
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
17358844CDNST125-300J-D-A59WL125300
187,610
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
17358853CDNST125-350-D125350
170,340
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17358862CDNST125-350-D-A533125350
187,550
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17358871CDNST125-350-D-M9BWL125350
180,350
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
17358896CDNST125-350-D-Y7BWL125350
182,550
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17358887CDNST125-350-D-Y59BL125350
180,680
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17358905CDNST125-390-D-Y7BWL125390
184,860
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
17358914CDNST125-400-D125400
172,650
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17358923CDNST125-400-D-Y7BAL125400
187,060
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17358932CDNST125-400-D-Y7BWL125400
184,860
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17358941CDNST125-400J-D-Y59B125400
191,790
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
17358957CDNST125-400J-D-Y59BZ125400
193,110
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
17358966CDNST125-450-D125450
177,270
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17358975CDNST125-500-D125500
177,270
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17358984CDNST125-500-D-A34S125500
182,660
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
17358993CDNST125-500-D-A54125500
187,720
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17359002CDNST125-500-D-Y59BS125500
180,570
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
17359011CDNST125-500-D-Y59BSDPCS125500
182,770
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
17359027CDNST125-500J-D-A53125500
198,940
179,800
197,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17359036CDNST125-525-D-Y59BS125525
185,190
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
17359045CDNST125-525-D-Y59BSDPCS125525
187,390
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17359054CDNST125-650-D125650
186,510
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする