曜日別特売

ロック付シリンダ CNS(CNSC1~)

ロック付シリンダ CNS(CNSC1~) - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)

作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20209646CNSC125-100-D125100
152,300
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20209655CNSC125-150J-D125150
159,670
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
20209664CNSC125-300-D125300
161,540
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20209673CNSC125-450-D125450
170,780
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20209682CNSC140-200N-D140200
187,110
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
20209691CNSC140-300-D140300
192,170
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20209716CNSC160-865J-D160865
289,800
269,800
296,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
20209725CNSC160-910J-D160910
297,610
279,800
307,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
20209707CNSC160-1200-D1601200
287,160
269,800
296,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする