曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A32-1~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A32-1~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド内容量1個
全120種類を絞り込む
ストローク(mm)
120種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17096274CDBQ2A32-10DC-HN10
14,300
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17096283CDBQ2A32-10DC-HN-M9B10
19,910
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17096292CDBQ2A32-10DC-HN-M9N10
20,130
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17096301CDBQ2A32-10DC-HN-M9NLS10
17,550
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17096317CDBQ2A32-10DC-RN10
14,300
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17096326CDBQ2A32-10DC-RN-A9310
17,710
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17096335CDBQ2A32-10DC-RN-A93L10
18,370
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17096344CDBQ2A32-10DC-RN-A93V10
18,370
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17096353CDBQ2A32-10DC-RN-J7910
20,790
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17096362CDBQ2A32-10DC-RN-J79W10
22,660
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17096371CDBQ2A32-10DC-RN-M9B10
19,910
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17096387CDBQ2A32-10DC-RN-M9BVL10
21,450
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17096396CDBQ2A32-10DCM-HL-A7310
19,310
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17096405CDBQ2A32-10DCM-HN10
14,690
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17096414CDBQ2A32-10DCM-HN-M9BL10
20,960
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17096423CDBQ2A32-10DCM-HN-M9N10
20,520
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17096432CDBQ2A32-10DCM-RN-A9310
18,100
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17097324CDBQ2A32-15DC-HL15
14,800
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17097333CDBQ2A32-15DC-HN15
14,470
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17097342CDBQ2A32-15DC-HN-M9B15
20,080
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17097351CDBQ2A32-15DC-HN-M9BVL15
21,620
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17097367CDBQ2A32-15DC-HN-M9N15
20,300
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17097376CDBQ2A32-15DC-HN-M9NL15
20,960
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17097385CDBQ2A32-15DC-RN-A9315
17,880
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
17097412CDBQ2A32-15DCM-HL15
15,180
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17097421CDBQ2A32-15DCM-HL-M9BVL15
22,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17097437CDBQ2A32-15DCM-HN-A73L15
19,800
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17097446CDBQ2A32-15DCM-RN15
14,850
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17097455CDBQ2A32-15DCM-RN-A73L15
19,800
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17097464CDBQ2A32-15DCM-RN-A93L15
18,920
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17096441CDBQ2A32-100DC-HL100
18,810
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17096457CDBQ2A32-100DC-HL-A73LS100
21,290
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17096466CDBQ2A32-100DC-HL-J79L100
25,960
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17096475CDBQ2A32-100DC-HL-M9B100
24,420
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17096484CDBQ2A32-100DC-HL-M9BV100
25,300
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17096493CDBQ2A32-100DC-HL-M9BVL100
25,960
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17096502CDBQ2A32-100DC-HL-M9BVL3100
29,540
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17096511CDBQ2A32-100DC-HL-M9BW100
24,970
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17096527CDBQ2A32-100DC-HL-M9BWL100
25,630
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17096536CDBQ2A32-100DC-HL-M9N100
24,640
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17096545CDBQ2A32-100DC-HN100
18,480
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17096554CDBQ2A32-100DC-HN-A73100
22,770
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17096563CDBQ2A32-100DC-HN-A73L100
23,430
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17096572CDBQ2A32-100DC-HN-A73LS100
20,960
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17096581CDBQ2A32-100DC-HN-A73Z100
24,090
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17096597CDBQ2A32-100DC-HN-A93100
21,890
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17096606CDBQ2A32-100DC-HN-A93L100
22,550
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17096615CDBQ2A32-100DC-HN-A93LS100
20,520
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17096624CDBQ2A32-100DC-HN-A93V100
22,550
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17096633CDBQ2A32-100DC-HN-A96V100
22,770
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする