曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A32-5~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A32-5~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド内容量1個
全98種類を絞り込む
ストローク(mm)
98種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17098374CDBQ2A32-50DC-HL50
16,780
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098383CDBQ2A32-50DC-HL-A7350
21,070
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098392CDBQ2A32-50DC-HL-A9350
20,190
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098401CDBQ2A32-50DC-HL-A93L50
20,850
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098417CDBQ2A32-50DC-HL-F7BV50
23,270
20,980
23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098426CDBQ2A32-50DC-HL-F7950
23,380
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098435CDBQ2A32-50DC-HL-J7950
23,270
20,980
23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098444CDBQ2A32-50DC-HL-J79W50
25,140
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098453CDBQ2A32-50DC-HL-M9B50
22,390
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
21315795CDBQ2A32-50DC-HL-M9BVL50
23,930
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098462CDBQ2A32-50DC-HL-M9BW50
22,940
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098471CDBQ2A32-50DC-HL-M9BZ50
23,820
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098487CDBQ2A32-50DC-HL-M9N50
22,610
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098496CDBQ2A32-50DC-HL-M9NL50
23,270
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098505CDBQ2A32-50DC-HN50
16,450
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098514CDBQ2A32-50DC-HN-A7350
20,740
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098523CDBQ2A32-50DC-HN-A9350
19,860
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098532CDBQ2A32-50DC-HN-A93L50
20,520
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098541CDBQ2A32-50DC-HN-A93V50
20,520
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098557CDBQ2A32-50DC-HN-A93VL50
21,180
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098566CDBQ2A32-50DC-HN-F7BV50
22,940
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098575CDBQ2A32-50DC-HN-F7BVL50
23,600
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098584CDBQ2A32-50DC-HN-F7NV50
23,050
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098602CDBQ2A32-50DC-HN-M9B50
22,060
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098611CDBQ2A32-50DC-HN-M9BL50
22,720
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098627CDBQ2A32-50DC-HN-M9N50
22,280
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098636CDBQ2A32-50DC-HN-M9NV50
22,940
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098645CDBQ2A32-50DC-RL-A7350
21,070
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098654CDBQ2A32-50DC-RL-A73HL50
21,730
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098663CDBQ2A32-50DC-RL-A9350
20,190
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098672CDBQ2A32-50DC-RL-A93L50
20,850
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098681CDBQ2A32-50DC-RL-F7BAL50
27,450
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098697CDBQ2A32-50DC-RL-J7950
23,270
20,980
23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098706CDBQ2A32-50DC-RL-J79W50
25,140
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098715CDBQ2A32-50DC-RL-M9B50
22,390
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098724CDBQ2A32-50DC-RL-M9BW50
22,940
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098733CDBQ2A32-50DC-RN50
16,450
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
17098742CDBQ2A32-50DC-RN-A73HS50
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17098751CDBQ2A32-50DC-RN-A73L50
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17098767CDBQ2A32-50DC-RN-A9350
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17098776CDBQ2A32-50DC-RN-A93L50
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
17098785CDBQ2A32-50DC-RN-F7BV50
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17098794CDBQ2A32-50DC-RN-F7BVL50
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17098803CDBQ2A32-50DC-RN-J7950
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17098812CDBQ2A32-50DC-RN-J79LS50
20,020
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17098821CDBQ2A32-50DC-RN-M9B50
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17098837CDBQ2A32-50DC-RN-M9BL50
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17098846CDBQ2A32-50DC-RN-M9BVL50
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17098855CDBQ2A32-50DC-RN-M9BVL350
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17098864CDBQ2A32-50DC-RN-M9BWLS50
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする