曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A40-1~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A40-1~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド内容量1個
全85種類を絞り込む
ストローク(mm)
85種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17100465CDBQ2A40-10DC-HL10
17,000
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17100474CDBQ2A40-10DCM-HL-M9BVL10
24,530
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17100483CDBQ2A40-10DCM-HN-M9NV10
23,320
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17101262CDBQ2A40-15DC-HL15
17,160
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17101271CDBQ2A40-15DCM-HN15
17,000
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17101287CDBQ2A40-15DCM-HN-A93LS15
19,030
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17101296CDBQ2A40-15DCM-RN-A73Z15
22,610
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17100492CDBQ2A40-100DC-HL100
20,630
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17100501CDBQ2A40-100DC-HL-A73100
24,920
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17100517CDBQ2A40-100DC-HL-A73L100
25,580
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17100526CDBQ2A40-100DC-HL-A73LS100
23,100
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17100535CDBQ2A40-100DC-HL-A93LS100
22,660
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17100544CDBQ2A40-100DC-HN100
20,080
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17100553CDBQ2A40-100DC-HN-A73100
24,370
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17100562CDBQ2A40-100DC-HN-A73L100
25,030
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17100571CDBQ2A40-100DC-HN-A93100
23,490
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17100587CDBQ2A40-100DC-HN-A93L100
24,150
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17100596CDBQ2A40-100DC-HN-A93V100
24,150
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17100605CDBQ2A40-100DC-HN-F7NVL100
27,340
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17100614CDBQ2A40-100DC-HN-F7PL100
27,340
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17100623CDBQ2A40-100DC-HN-F79100
26,680
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17100632CDBQ2A40-100DC-HN-J79W100
28,440
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17100641CDBQ2A40-100DC-HN-J79WL100
29,100
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17100657CDBQ2A40-100DC-HN-J79WL3100
33,610
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17100666CDBQ2A40-100DC-HN-M9BWZ100
27,560
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17100675CDBQ2A40-100DC-RL100
20,630
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17100684CDBQ2A40-100DC-RL-A93100
24,040
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17100693CDBQ2A40-100DC-RL-A93V100
24,700
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17100702CDBQ2A40-100DC-RL-M9B100
26,240
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17100711CDBQ2A40-100DC-RN100
20,080
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17100727CDBQ2A40-100DC-RN-A73100
24,370
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17100736CDBQ2A40-100DC-RN-A73L100
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17100745CDBQ2A40-100DC-RN-A90100
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17100754CDBQ2A40-100DC-RN-A93L100
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17100763CDBQ2A40-100DC-RN-F7BWVL100
29,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17100772CDBQ2A40-100DC-RN-F79L100
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17100797CDBQ2A40-100DC-RN-J79WL100
29,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17100806CDBQ2A40-100DC-RN-M9BWZ100
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17100815CDBQ2A40-100DC-RN-M9NWL100
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17100824CDBQ2A40-100DC-RN-M9PWLS100
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17100833CDBQ2A40-100DCM-HL100
21,010
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17100842CDBQ2A40-100DCM-HL-A73100
25,300
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17100851CDBQ2A40-100DCM-HL-A73HL100
25,960
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17100867CDBQ2A40-100DCM-HL-A93100
24,420
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17100876CDBQ2A40-100DCM-HL-A93L100
25,080
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17100885CDBQ2A40-100DCM-HL-A933100
26,130
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17100894CDBQ2A40-100DCM-HL-F7PVL100
28,270
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17100903CDBQ2A40-100DCM-HL-J79100
27,500
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17100912CDBQ2A40-100DCM-HL-J79L100
28,160
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17100921CDBQ2A40-100DCM-HL-M9BVM100
27,830
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする