薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A40-6~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A40-6~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
両端タップ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0)
使用流体
空気
取付金具
両端タップ
給油
不要(無給油)
ポートねじの種類
Rc
内容量
1個
全18種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17103186CDBQ2A40-60DC-HL-M9B60ラバークッション
25,030
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17103195CDBQ2A40-60DC-HL-M9BVL60ラバークッション
26,570
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17103204CDBQ2A40-60DC-HN-M9NL60ラバークッション
25,360
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17103213CDBQ2A40-60DC-RN-J7960ラバークッション
25,360
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17103222CDBQ2A40-60DC-RN-J79WL60ラバークッション
27,890
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17103231CDBQ2A40-60DCM-HL-M9BV60ラバークッション付、ロッド先端おねじ
26,290
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17103247CDBQ2A40-60DCM-HN60ラバークッション付、ロッド先端おねじ
19,250
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17103256CDBQ2A40-60DCM-HN-A7360ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,540
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17103265CDBQ2A40-60DCM-HN-A9360ラバークッション付、ロッド先端おねじ
22,660
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17103274CDBQ2A40-60DCM-HN-F7BAL60ラバークッション付、ロッド先端おねじ
29,920
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17103283CDBQ2A40-60DCM-HN-J79WSDPC60ラバークッション付、ロッド先端おねじ
32,010
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17103292CDBQ2A40-60DCM-HN-M9BW60ラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,410
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17103301CDBQ2A40-60DCM-HN-M9BWSDPC60ラバークッション付、ロッド先端おねじ
29,810
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17103317CDBQ2A40-60DCM-RL-M9B60ラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,410
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17103326CDBQ2A40-60DCM-RN-A73L60ラバークッション付、ロッド先端おねじ
24,200
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17103335CDBQ2A40-65DC-RL-F7NV65ラバークッション
26,020
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17103344CDBQ2A40-65DCM-HL-M9BL65ラバークッション付、ロッド先端おねじ
26,070
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17103353CDBQ2A40-65DCM-HL-M9BV65ラバークッション付、ロッド先端おねじ
26,290
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする