薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A50-90DC~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A50-90DC~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)90作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0)使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17107176CDBQ2A50-90DC-HNラバークッション
23,100
20,980
23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
17107185CDBQ2A50-90DCM-HNラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,540
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17107194CDBQ2A50-90DCM-HN-F7BASDPCラバークッション付、ロッド先端おねじ
38,610
35,980
39,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17107203CDBQ2A50-90DCM-RLラバークッション付、ロッド先端おねじ
24,090
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17107212CDBQ2A50-90DCM-RL-M9BL3ラバークッション付、ロッド先端おねじ
33,500
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17107221CDBQ2A50-90DCM-RNラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,540
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする