曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B20-1~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B20-1~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド内容量1個
全158種類を絞り込む
ストローク(mm)
158種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17110983CDBQ2B20-10DC-HL-A9310
13,090
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110992CDBQ2B20-10DC-HL-A93L10
13,750
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17111001CDBQ2B20-10DC-HL-M9B10
15,290
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17111017CDBQ2B20-10DC-HL-M9BS10
12,490
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17111026CDBQ2B20-10DC-HL-M9BV10
16,170
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17111035CDBQ2B20-10DC-HL-M9BVZ10
17,490
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17111044CDBQ2B20-10DC-HN10
9,410
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
17111062CDBQ2B20-10DC-HN-M9B10
15,020
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17111071CDBQ2B20-10DC-HN-M9BL10
15,680
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17111087CDBQ2B20-10DC-HN-M9BW10
15,570
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17111096CDBQ2B20-10DC-HN-M9BWVL10
16,890
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17111105CDBQ2B20-10DC-HN-M9N10
15,240
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17111114CDBQ2B20-10DC-HN-M9NL10
15,900
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17111123CDBQ2B20-10DC-HN-M9NWL10
16,230
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17111132CDBQ2B20-10DC-HN-M9NWVL10
16,890
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17111141CDBQ2B20-10DC-RL-A9310
13,090
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17111157CDBQ2B20-10DC-RL-A93L10
13,750
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17111166CDBQ2B20-10DC-RL-A93VL10
14,410
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17111175CDBQ2B20-10DC-RL-M9B10
15,290
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17111184CDBQ2B20-10DC-RL-M9BV10
16,170
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17111193CDBQ2B20-10DC-RN10
9,410
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
17111202CDBQ2B20-10DC-RN-A9310
12,820
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17111211CDBQ2B20-10DC-RN-A93L10
13,480
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17111227CDBQ2B20-10DC-RN-A93V10
13,480
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17111236CDBQ2B20-10DC-RN-A93VL10
14,140
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17111245CDBQ2B20-10DC-RN-A9610
13,040
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17111254CDBQ2B20-10DC-RN-A96VL10
14,360
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17111263CDBQ2B20-10DC-RN-M9B10
15,020
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17111272CDBQ2B20-10DC-RN-M9BL10
15,680
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17111281CDBQ2B20-10DC-RN-M9BV10
15,900
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17111297CDBQ2B20-10DC-RN-M9N10
15,240
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17111306CDBQ2B20-10DC-RN-M9NVL10
16,560
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17111315CDBQ2B20-10DCM-HL10
9,960
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
17111324CDBQ2B20-10DCM-HL-A9310
13,370
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17111333CDBQ2B20-10DCM-HL-M9B10
15,570
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17111342CDBQ2B20-10DCM-HL-M9BL10
16,230
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17111351CDBQ2B20-10DCM-HL-M9BVL10
17,110
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17111367CDBQ2B20-10DCM-HN10
9,680
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
17111376CDBQ2B20-10DCM-HN-A93L10
13,750
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17111385CDBQ2B20-10DCM-HN-M9B10
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111394CDBQ2B20-10DCM-HN-M9BL10
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111403CDBQ2B20-10DCM-HN-M9BWV10
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111412CDBQ2B20-10DCM-HN-M9NV10
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17111421CDBQ2B20-10DCM-HN-M9NVL10
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17111437CDBQ2B20-10DCM-HN-M9NWVL10
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111446CDBQ2B20-10DCM-RN10
9,680
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
17111455CDBQ2B20-10DCM-RN-M9B10
15,290
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17111464CDBQ2B20-10DCM-RN-M9BL10
15,950
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17111473CDBQ2B20-10DCM-RN-M9BW10
15,840
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17111482CDBQ2B20-10DCM-RN-M9BWSDPC10
20,240
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする