薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B20-2~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B20-2~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴・両端タップ共通(標準)使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0)使用流体空気取付金具通し穴・両端タップ共通(標準)給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ内容量1個
136件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17112557CDBQ2B20-20DC-HL20ラバークッション
10,510
9,598
10,558(税込)
18日以内出荷
返品不可
17112566CDBQ2B20-20DC-HL-A9320ラバークッション
13,920
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17112575CDBQ2B20-20DC-HL-A93V20ラバークッション
14,580
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17112584CDBQ2B20-20DC-HL-M9B20ラバークッション
16,120
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17112593CDBQ2B20-20DC-HL-M9BL20ラバークッション
16,780
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17112602CDBQ2B20-20DC-HL-M9NWL20ラバークッション
17,330
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17112611CDBQ2B20-20DC-HN20ラバークッション
10,230
9,198
10,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
17112627CDBQ2B20-20DC-HN-A9320ラバークッション
13,640
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17112636CDBQ2B20-20DC-HN-A93L20ラバークッション
14,300
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17112645CDBQ2B20-20DC-HN-A93VL20ラバークッション
14,960
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17112654CDBQ2B20-20DC-HN-M9B20ラバークッション
15,840
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17112663CDBQ2B20-20DC-HN-M9BAL20ラバークッション
18,700
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17112672CDBQ2B20-20DC-HN-M9BL20ラバークッション
16,500
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17112681CDBQ2B20-20DC-HN-M9BV20ラバークッション
16,720
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17112697CDBQ2B20-20DC-HN-M9BVL20ラバークッション
17,380
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17112706CDBQ2B20-20DC-HN-M9N20ラバークッション
16,060
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17112715CDBQ2B20-20DC-HN-M9NWL20ラバークッション
17,050
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17112724CDBQ2B20-20DC-RL20ラバークッション
10,510
9,598
10,558(税込)
18日以内出荷
返品不可
17112733CDBQ2B20-20DC-RL-A93L20ラバークッション
14,580
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17112742CDBQ2B20-20DC-RL-A93VL20ラバークッション
15,240
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17112751CDBQ2B20-20DC-RL-M9B20ラバークッション
16,120
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17112767CDBQ2B20-20DC-RL-M9BVLS20ラバークッション
14,080
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17112776CDBQ2B20-20DC-RL-M9N20ラバークッション
16,340
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17112785CDBQ2B20-20DC-RL-M9NVZ20ラバークッション
18,320
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17112794CDBQ2B20-20DC-RN20ラバークッション
10,230
9,198
10,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
17112803CDBQ2B20-20DC-RN-A9320ラバークッション
13,640
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17112812CDBQ2B20-20DC-RN-A93L20ラバークッション
14,300
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17112821CDBQ2B20-20DC-RN-A93VL20ラバークッション
14,960
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17112837CDBQ2B20-20DC-RN-M9B20ラバークッション
15,840
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17112846CDBQ2B20-20DC-RN-M9BAL20ラバークッション
18,700
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17112855CDBQ2B20-20DC-RN-M9BL20ラバークッション
16,500
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17112864CDBQ2B20-20DC-RN-M9BLS20ラバークッション
13,370
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17112873CDBQ2B20-20DC-RN-M9BV20ラバークッション
16,720
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17112882CDBQ2B20-20DC-RN-M9N20ラバークッション
16,060
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17112891CDBQ2B20-20DC-RN-M9NL20ラバークッション
16,720
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17112907CDBQ2B20-20DC-RN-M9NWL20ラバークッション
17,050
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17112916CDBQ2B20-20DCM-HL20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
10,780
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
17112925CDBQ2B20-20DCM-HL-A9320ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,190
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17112934CDBQ2B20-20DCM-HL-A93L20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,850
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17112943CDBQ2B20-20DCM-HL-M9B20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,390
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17112952CDBQ2B20-20DCM-HL-M9NV20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,270
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17112961CDBQ2B20-20DCM-HN20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
17112977CDBQ2B20-20DCM-HN-A9320ラバークッション付、ロッド先端おねじ
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17112986CDBQ2B20-20DCM-HN-A93L20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17112995CDBQ2B20-20DCM-HN-A93VL20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17113004CDBQ2B20-20DCM-HN-M9B20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,120
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
17113013CDBQ2B20-20DCM-HN-M9BAL20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,980
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
17113022CDBQ2B20-20DCM-HN-M9BL20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,780
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
17113031CDBQ2B20-20DCM-HN-M9BV20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17113047CDBQ2B20-20DCM-HN-M9BVL20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする