曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B20-7~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B20-7~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

取付支持形式
通し穴・両端タップ共通(標準)
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0)
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
取付金具
通し穴・両端タップ共通(標準)
給油
不要(無給油)
ポートねじの種類
Mねじ
内容量
1個
全79種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
79種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17115962CDBQ2B20-70DC-HN-M9BAL70ラバークッション
¥20,520
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17115971CDBQ2B20-70DC-HN-M9BL70ラバークッション
¥18,320
¥16,980
¥18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17115987CDBQ2B20-70DC-RN-M9BAL70ラバークッション
¥20,520
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17115996CDBQ2B20-70DC-RN-M9BL70ラバークッション
¥18,320
¥16,980
¥18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17116005CDBQ2B20-70DCM-HN-M9B70ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥17,930
¥16,980
¥18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17116014CDBQ2B20-70DCM-HN-M9BAL70ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥20,790
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17116023CDBQ2B20-70DCM-HN-M9BL70ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥18,590
¥16,980
¥18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17116032CDBQ2B20-70DCM-RN-M9BAL70ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥20,790
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17116041CDBQ2B20-70DCM-RN-M9BL70ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥18,590
¥16,980
¥18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17116057CDBQ2B20-75DC-HL75ラバークッション
¥12,320
¥11,980
¥13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17116066CDBQ2B20-75DC-HL-A9375ラバークッション
¥15,730
¥14,980
¥16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17116075CDBQ2B20-75DC-HL-A93L75ラバークッション
¥16,390
¥14,980
¥16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17116084CDBQ2B20-75DC-HL-M9B75ラバークッション
¥17,930
¥16,980
¥18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17116093CDBQ2B20-75DC-HL-M9B375ラバークッション
¥20,740
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17116102CDBQ2B20-75DC-HL-M9N75ラバークッション
¥18,150
¥16,980
¥18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17116111CDBQ2B20-75DC-HL-M9NL75ラバークッション
¥18,810
¥16,980
¥18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17116127CDBQ2B20-75DC-HN75ラバークッション
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
17116136CDBQ2B20-75DC-HN-A9375ラバークッション
¥15,460
¥14,980
¥16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17116145CDBQ2B20-75DC-HN-A93L75ラバークッション
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17116154CDBQ2B20-75DC-HN-A93LS75ラバークッション
¥14,080
¥12,980
¥14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17116163CDBQ2B20-75DC-HN-A93V75ラバークッション
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17116181CDBQ2B20-75DC-HN-A93V375ラバークッション
¥18,150
¥16,980
¥18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17116172CDBQ2B20-75DC-HN-A93VL75ラバークッション
¥16,780
¥15,980
¥17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17116197CDBQ2B20-75DC-HN-M9B75ラバークッション
¥17,660
¥15,980
¥17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17116206CDBQ2B20-75DC-HN-M9BAL75ラバークッション
¥20,520
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17116215CDBQ2B20-75DC-HN-M9BL75ラバークッション
¥18,320
¥16,980
¥18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17116224CDBQ2B20-75DC-HN-M9BVL75ラバークッション
¥19,200
¥17,980
¥19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17116233CDBQ2B20-75DC-HN-M9BWL75ラバークッション
¥18,870
¥17,980
¥19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17116242CDBQ2B20-75DC-HN-M9BWL375ラバークッション
¥22,280
¥19,980
¥21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17116251CDBQ2B20-75DC-HN-M9BWVL75ラバークッション
¥19,530
¥17,980
¥19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17116267CDBQ2B20-75DC-HN-M9N75ラバークッション
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17116276CDBQ2B20-75DC-HN-M9NL75ラバークッション
¥18,540
¥16,980
¥18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17116285CDBQ2B20-75DC-HN-M9NV75ラバークッション
¥18,540
¥16,980
¥18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17116294CDBQ2B20-75DC-HN-M9NWL75ラバークッション
¥18,870
¥17,980
¥19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17116303CDBQ2B20-75DC-RL-A9375ラバークッション
¥15,730
¥14,980
¥16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
21318902CDBQ2B20-75DC-RL-M9BL75ラバークッション
¥18,590
¥16,980
¥18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17116312CDBQ2B20-75DC-RN75ラバークッション
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
17116321CDBQ2B20-75DC-RN-A9375ラバークッション
¥15,460
¥14,980
¥16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17116337CDBQ2B20-75DC-RN-A93L75ラバークッション
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17116346CDBQ2B20-75DC-RN-M9B75ラバークッション
¥17,660
¥15,980
¥17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17116355CDBQ2B20-75DC-RN-M9BAL75ラバークッション
¥20,520
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17116364CDBQ2B20-75DC-RN-M9BL75ラバークッション
¥18,320
¥16,980
¥18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17116373CDBQ2B20-75DC-RN-M9BVL75ラバークッション
¥19,200
¥17,980
¥19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17116382CDBQ2B20-75DC-RN-M9N75ラバークッション
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17116391CDBQ2B20-75DC-RN-M9NL75ラバークッション
¥18,540
¥16,980
¥18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17116407CDBQ2B20-75DCM-HL75ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17116416CDBQ2B20-75DCM-HL-A9375ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥16,010
¥14,980
¥16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17116425CDBQ2B20-75DCM-HL-M9B75ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥18,210
¥16,980
¥18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17116434CDBQ2B20-75DCM-HL-M9BL75ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥18,870
¥16,980
¥18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17116443CDBQ2B20-75DCM-HL-M9BWL75ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥19,420
¥17,980
¥19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする