薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B25-4~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B25-4~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド内容量1個
全24種類を絞り込む
ストローク(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17119733CDBQ2B25-40DC-HN40
13,200
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17119742CDBQ2B25-40DC-HN-A9340
16,610
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17119751CDBQ2B25-40DC-HN-A93VL40
17,930
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17119767CDBQ2B25-40DC-HN-M9B40
18,810
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17119776CDBQ2B25-40DC-HN-M9BL40
19,470
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17119785CDBQ2B25-40DC-RL-M9BL40
19,750
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17119794CDBQ2B25-40DC-RN40
13,200
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17119803CDBQ2B25-40DC-RN-M9B40
18,810
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17119812CDBQ2B25-40DC-RN-M9BVL40
20,350
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17119821CDBQ2B25-40DC-RN-M9N40
19,030
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17119837CDBQ2B25-40DC-RN-M9NL40
19,690
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17119846CDBQ2B25-40DCM-HN40
13,590
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17119855CDBQ2B25-40DCM-HN-A9340
17,000
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17119864CDBQ2B25-40DCM-HN-A93L40
17,660
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17119873CDBQ2B25-40DCM-RN40
13,590
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17119891CDBQ2B25-40DCM-RN-M9NWL40
20,410
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17119907CDBQ2B25-45DC-RN-A9345
16,610
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17119916CDBQ2B25-45DC-RN-A93VL45
17,930
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17119925CDBQ2B25-45DC-RN-M9N45
19,030
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17119934CDBQ2B25-45DC-RN-M9NWL45
20,020
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17119943CDBQ2B25-45DCM-HN45
13,590
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17119952CDBQ2B25-45DCM-HN-M9B45
19,200
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17119882CDBQ2B25-40DCM-RN-F9NWL40
20,550
取扱い終了
返品不可
17119961CDBQ2B25-45DCM-RN-F9BV45
18,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする