薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B25-5~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B25-5~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド内容量1個
全88種類を絞り込む
ストローク(mm)
88種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17119977CDBQ2B25-5DC-HL5
11,110
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
17119986CDBQ2B25-5DC-HN-A93V5
14,910
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17119995CDBQ2B25-5DC-HN-M9BV5
17,330
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17120004CDBQ2B25-5DC-HN-M9BVL5
17,990
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17120013CDBQ2B25-5DC-HN-M9NV5
17,330
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17120022CDBQ2B25-5DC-HN-M9NVS5
14,080
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17120047CDBQ2B25-50DC-HL-A9350
16,890
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17120056CDBQ2B25-50DC-HL-A93L50
17,550
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17120065CDBQ2B25-50DC-HL-M9B50
19,090
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17120074CDBQ2B25-50DC-HL-M9BL50
19,750
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17120083CDBQ2B25-50DC-HL-M9BVL50
20,630
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17120092CDBQ2B25-50DC-HN50
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17120101CDBQ2B25-50DC-HN-A9350
16,610
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17120117CDBQ2B25-50DC-HN-A93L50
17,270
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
17120126CDBQ2B25-50DC-HN-A93V50
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17120135CDBQ2B25-50DC-HN-A93VL50
17,930
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
17120144CDBQ2B25-50DC-HN-M9B50
18,810
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
17120153CDBQ2B25-50DC-HN-M9BL50
19,470
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
17120162CDBQ2B25-50DC-HN-M9BL350
22,610
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17120171CDBQ2B25-50DC-HN-M9BVL50
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
17120187CDBQ2B25-50DC-HN-M9N50
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17120196CDBQ2B25-50DC-HN-M9NL50
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17120205CDBQ2B25-50DC-HN-M9NV50
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17120214CDBQ2B25-50DC-RL-A9350
16,890
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17120223CDBQ2B25-50DC-RL-A93L50
17,550
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17120232CDBQ2B25-50DC-RL-M9B50
19,090
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17120241CDBQ2B25-50DC-RL-M9BL50
19,750
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17120257CDBQ2B25-50DC-RN50
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17120266CDBQ2B25-50DC-RN-A9350
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17120275CDBQ2B25-50DC-RN-A93L50
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17120284CDBQ2B25-50DC-RN-A9650
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17120293CDBQ2B25-50DC-RN-M9B50
18,810
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17120302CDBQ2B25-50DC-RN-M9BL50
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17120311CDBQ2B25-50DC-RN-M9BVL50
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17120327CDBQ2B25-50DC-RN-M9N50
19,030
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17120336CDBQ2B25-50DC-RN-M9NL50
19,690
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17120345CDBQ2B25-50DC-RN-M9NV50
19,690
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17120354CDBQ2B25-50DC-RN-M9NVL50
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17120363CDBQ2B25-50DCM-HL50
13,860
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17120372CDBQ2B25-50DCM-HL-A9350
17,270
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17120381CDBQ2B25-50DCM-HL-A93L50
17,930
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17120397CDBQ2B25-50DCM-HL-A93V50
17,930
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17120406CDBQ2B25-50DCM-HL-A93VL50
18,590
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17120415CDBQ2B25-50DCM-HL-M9B50
19,470
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17120424CDBQ2B25-50DCM-HL-M9BL50
20,130
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17120433CDBQ2B25-50DCM-HL-M9BW50
20,020
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17120442CDBQ2B25-50DCM-HN50
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17120451CDBQ2B25-50DCM-HN-A9350
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17120467CDBQ2B25-50DCM-HN-A93L50
17,660
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17120476CDBQ2B25-50DCM-HN-A93V50
17,660
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする