曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B25-6~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B25-6~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴・両端タップ共通(標準)使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0)使用流体空気取付金具通し穴・両端タップ共通(標準)給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17120853CDBQ2B25-60DC-RN-M9B600.52M9B
18,980
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17120862CDBQ2B25-60DC-RN-M9BL6032M9B
19,640
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17120871CDBQ2B25-60DC-RN-M9N600.52M9N
19,200
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17120887CDBQ2B25-60DC-RN-M9NL6032M9N
19,860
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17120896CDBQ2B25-60DCM-HN-A93VS600.51A93V
15,790
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17120905CDBQ2B25-65DC-HL-M9B650.52M9B
19,250
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17120914CDBQ2B25-65DCM-RN-A93650.52A93
17,160
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする