薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B40-1~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B40-1~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
内容量
1個
全109種類を絞り込む
ストローク(mm)
109種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17126207CDBQ2B40-10DC-HL10
17,000
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17126216CDBQ2B40-10DC-HL-F7BAVLS10
22,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17126225CDBQ2B40-10DC-HN10
16,450
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17126234CDBQ2B40-10DC-HN-A9310
19,860
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17126243CDBQ2B40-10DC-HN-A93L10
20,520
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17126252CDBQ2B40-10DC-HN-M9B10
22,060
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17126261CDBQ2B40-10DC-HN-M9BV10
22,940
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17126277CDBQ2B40-10DC-HN-M9BWL10
23,270
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17126286CDBQ2B40-10DC-RN-A7310
20,740
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17126295CDBQ2B40-10DC-RN-A73L10
21,400
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17126304CDBQ2B40-10DCM-HL10
17,380
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17126313CDBQ2B40-10DCM-HL-J79WL10
26,400
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17126322CDBQ2B40-10DCM-HL-J79WLS10
21,890
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17126331CDBQ2B40-10DCM-HN10
16,830
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17126347CDBQ2B40-10DCM-HN-A73L10
21,780
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17126356CDBQ2B40-10DCM-HN-A93L10
20,900
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17126365CDBQ2B40-10DCM-HN-A96L10
21,120
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17126374CDBQ2B40-10DCM-HN-M9BL10
23,100
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17126383CDBQ2B40-10DCM-HN-M9NL10
23,320
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17126392CDBQ2B40-10DCM-RL10
17,380
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17126401CDBQ2B40-10DCM-RL-M9B10
22,990
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17126417CDBQ2B40-10DCM-RN10
16,830
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17126426CDBQ2B40-10DCM-RN-M9NVL10
23,980
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17126952CDBQ2B40-15DC-HL15
17,160
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17126961CDBQ2B40-15DC-HL-F7915
23,760
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17126977CDBQ2B40-15DC-HL-F79Z15
25,190
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17126986CDBQ2B40-15DC-HL-M9B15
22,770
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17126995CDBQ2B40-15DC-HL-M9BL15
23,430
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127004CDBQ2B40-15DC-HL-M9N15
22,990
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127013CDBQ2B40-15DC-HL-M9P15
22,990
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127022CDBQ2B40-15DC-HN15
16,610
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127031CDBQ2B40-15DC-HN-A9315
20,020
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127047CDBQ2B40-15DC-HN-A93VL15
21,340
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127056CDBQ2B40-15DC-HN-M9B15
22,220
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127065CDBQ2B40-15DC-HN-M9BL15
22,880
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127074CDBQ2B40-15DC-HN-M9P15
22,440
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127083CDBQ2B40-15DC-RL-M9B15
22,770
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127092CDBQ2B40-15DC-RL-M9BL15
23,430
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127101CDBQ2B40-15DC-RN15
16,610
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127117CDBQ2B40-15DC-RN-F7BAVL15
27,280
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127126CDBQ2B40-15DCM-HL15
17,550
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127135CDBQ2B40-15DCM-HN15
17,000
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127144CDBQ2B40-15DCM-HN-A73L15
21,950
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127153CDBQ2B40-15DCM-HN-A93V15
21,070
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127162CDBQ2B40-15DCM-HN-A93VL15
21,730
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127171CDBQ2B40-15DCM-HN-F7BVL15
24,150
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127187CDBQ2B40-15DCM-HN-M9BVL15
24,150
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127196CDBQ2B40-15DCM-HN-M9NL15
23,490
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127205CDBQ2B40-15DCM-HN-M9NVL15
24,150
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127214CDBQ2B40-15DCM-RL15
17,550
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする