薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B40-2~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B40-2~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B40-2~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0)使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc内容量1個
全110種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
110種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21313135CDBQ2B40-20DC-HL20ラバークッション
17,330
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127293CDBQ2B40-20DC-HL-A7320ラバークッション
21,620
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127302CDBQ2B40-20DC-HN20ラバークッション
16,780
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127311CDBQ2B40-20DC-HN-A73L20ラバークッション
21,730
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127327CDBQ2B40-20DC-HN-A9320ラバークッション
20,190
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127336CDBQ2B40-20DC-HN-F7BAL20ラバークッション
27,450
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127345CDBQ2B40-20DC-HN-F7BALS20ラバークッション
22,110
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127354CDBQ2B40-20DC-HN-F7BWV20ラバークッション
25,140
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127363CDBQ2B40-20DC-HN-F7920ラバークッション
23,380
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127372CDBQ2B40-20DC-HN-F79F20ラバークッション
25,470
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127381CDBQ2B40-20DC-HN-M9B20ラバークッション
22,390
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127397CDBQ2B40-20DC-HN-M9BAL20ラバークッション
25,250
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127406CDBQ2B40-20DC-HN-M9BVL20ラバークッション
23,930
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127415CDBQ2B40-20DC-HN-M9BWV20ラバークッション
23,600
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127424CDBQ2B40-20DC-HN-M9N20ラバークッション
22,610
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127433CDBQ2B40-20DC-HN-M9NL20ラバークッション
23,270
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127442CDBQ2B40-20DC-RL20ラバークッション
17,330
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127451CDBQ2B40-20DC-RL-F7920ラバークッション
23,930
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127467CDBQ2B40-20DC-RN20ラバークッション
16,780
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127476CDBQ2B40-20DC-RN-A7320ラバークッション
21,070
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127485CDBQ2B40-20DC-RN-A73L20ラバークッション
21,730
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127494CDBQ2B40-20DC-RN-A73Z20ラバークッション
22,390
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127503CDBQ2B40-20DC-RN-A79WLS20ラバークッション
19,910
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127512CDBQ2B40-20DC-RN-M9B20ラバークッション
22,390
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127521CDBQ2B40-20DC-RN-M9BV20ラバークッション
23,270
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127537CDBQ2B40-20DC-RN-M9BW20ラバークッション
22,940
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127546CDBQ2B40-20DCM-HL20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,710
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127555CDBQ2B40-20DCM-HL-F7NV20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
24,310
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127564CDBQ2B40-20DCM-HL-M9B20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,320
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127573CDBQ2B40-20DCM-HN-A73L20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
22,110
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127582CDBQ2B40-20DCM-HN-A9320ラバークッション付、ロッド先端おねじ
20,570
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127591CDBQ2B40-20DCM-HN-M9BL20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,430
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127607CDBQ2B40-20DCM-RL20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,710
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127616CDBQ2B40-20DCM-RL-F7BAZ20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
29,040
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127625CDBQ2B40-20DCM-RN20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17127634CDBQ2B40-20DCM-RN-A73L20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17127643CDBQ2B40-20DCM-RN-A93L20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17127652CDBQ2B40-20DCM-RN-A93V20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17127661CDBQ2B40-20DCM-RN-F7P20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17127677CDBQ2B40-20DCM-RN-M9NL20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17127686CDBQ2B40-20DCM-RN-M9NVL20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17127695CDBQ2B40-20DCM-RN-M9NWL20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17127704CDBQ2B40-25DC-HL25ラバークッション
17,550
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127713CDBQ2B40-25DC-HL-A7325ラバークッション
21,840
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127722CDBQ2B40-25DC-HL-F7BALS25ラバークッション
22,880
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
21317956CDBQ2B40-25DC-HL-M9B25ラバークッション
23,160
20,980
23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
21316766CDBQ2B40-25DC-HL-M9BLS25ラバークッション
20,680
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127731CDBQ2B40-25DC-HN25ラバークッション
17,000
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127747CDBQ2B40-25DC-HN-A9325ラバークッション
20,410
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17127756CDBQ2B40-25DC-HN-A93L25ラバークッション
21,070
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする