薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B63-1~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B63-1~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

取付支持形式
通し穴
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0)
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
63
取付金具
通し穴
給油
不要(無給油)
ポートねじの種類
Rc
内容量
1個
全73種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
73種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17134844CDBQ2B63-10DC-HL10ラバークッション
23,320
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17134853CDBQ2B63-10DC-HN10ラバークッション
22,770
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17134862CDBQ2B63-10DC-RN-M9BW10ラバークッション
28,930
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17134871CDBQ2B63-10DCM-HL-A73L10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
28,770
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17134887CDBQ2B63-10DCM-HN10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,270
20,980
23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
17134896CDBQ2B63-10DCM-HN-A7310ラバークッション付、ロッド先端おねじ
27,560
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17134905CDBQ2B63-10DCM-HN-M9B10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
28,880
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17134914CDBQ2B63-10DCM-RL10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,820
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17134923CDBQ2B63-10DCM-RL-A93L10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
27,890
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17134932CDBQ2B63-10DCM-RN10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,270
20,980
23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135447CDBQ2B63-15DC-HL15ラバークッション
23,760
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135456CDBQ2B63-15DC-HN-A9315ラバークッション
26,620
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135465CDBQ2B63-15DC-HN-A93L15ラバークッション
27,280
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135474CDBQ2B63-15DC-HN-A93VL15ラバークッション
27,940
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135483CDBQ2B63-15DC-RL15ラバークッション
23,760
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135492CDBQ2B63-15DC-RN15ラバークッション
23,210
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135501CDBQ2B63-15DC-RN-M9B15ラバークッション
28,820
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135517CDBQ2B63-15DC-RN-M9BV15ラバークッション
29,700
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135526CDBQ2B63-15DC-RN-M9BVL15ラバークッション
30,360
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135535CDBQ2B63-15DCM-HL-F7BAL15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
34,930
31,980
35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135544CDBQ2B63-15DCM-HN-A7315ラバークッション付、ロッド先端おねじ
28,000
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135553CDBQ2B63-15DCM-HN-A73L15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
28,660
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135562CDBQ2B63-15DCM-HN-M9BVL15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
30,860
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17134941CDBQ2B63-100DC-HL100ラバークッション
30,750
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17134957CDBQ2B63-100DC-HL-A73100ラバークッション
35,040
31,980
35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17134966CDBQ2B63-100DC-HL-M9BWL100ラバークッション
37,570
34,980
38,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17134975CDBQ2B63-100DC-HN100ラバークッション
30,200
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17134984CDBQ2B63-100DC-HN-A73H100ラバークッション
34,490
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17134993CDBQ2B63-100DC-HN-A73L100ラバークッション
35,150
31,980
35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135002CDBQ2B63-100DC-HN-A73Z100ラバークッション
35,810
32,980
36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135011CDBQ2B63-100DC-HN-A93L100ラバークッション
34,270
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135027CDBQ2B63-100DC-HN-A93VL100ラバークッション
34,930
31,980
35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135036CDBQ2B63-100DC-HN-F7BAL100ラバークッション
40,870
36,980
40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135045CDBQ2B63-100DC-HN-J79WL100ラバークッション
39,220
35,980
39,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135054CDBQ2B63-100DC-HN-M9BVL100ラバークッション
37,350
33,980
37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135063CDBQ2B63-100DC-RL-J79100ラバークッション
37,240
33,980
37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135072CDBQ2B63-100DC-RL-M9BW100ラバークッション
36,910
33,980
37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135081CDBQ2B63-100DC-RN100ラバークッション
30,200
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135097CDBQ2B63-100DC-RN-A73100ラバークッション
34,490
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135106CDBQ2B63-100DC-RN-A80L100ラバークッション
34,930
31,980
35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135115CDBQ2B63-100DC-RN-A93100ラバークッション
33,610
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135124CDBQ2B63-100DC-RN-M9BL100ラバークッション
36,470
32,980
36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135133CDBQ2B63-100DC-RN-M9BV100ラバークッション
36,690
32,980
36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135142CDBQ2B63-100DC-RN-M9BVL100ラバークッション
37,350
33,980
37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135151CDBQ2B63-100DCM-HL100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
31,240
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135167CDBQ2B63-100DCM-HL-A73100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
35,530
31,980
35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135176CDBQ2B63-100DCM-HL-A73CL100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
37,510
33,980
37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135185CDBQ2B63-100DCM-HL-A73L100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
36,190
32,980
36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135194CDBQ2B63-100DCM-HL-F7BAL100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
41,910
37,980
41,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135203CDBQ2B63-100DCM-HL-F7PWMDPC100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
44,330
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする