薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B63-5~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B63-5~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0)使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc内容量1個
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17136585CDBQ2B63-5DCM-HN5ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,270
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17136594CDBQ2B63-50DC-HL50ラバークッション
27,230
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17136603CDBQ2B63-50DC-HL-A9350ラバークッション
30,640
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17136612CDBQ2B63-50DC-HL-F7BAVL50ラバークッション
37,900
33,980
37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17136621CDBQ2B63-50DC-HL-J7950ラバークッション
33,720
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17136637CDBQ2B63-50DC-HL-J79L50ラバークッション
34,380
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17136646CDBQ2B63-50DC-HL-M9B50ラバークッション
32,840
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17136655CDBQ2B63-50DC-HL-M9BL50ラバークッション
33,500
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17136664CDBQ2B63-50DC-HL-M9BW50ラバークッション
33,390
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17136673CDBQ2B63-50DC-HN50ラバークッション
26,680
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17136682CDBQ2B63-50DC-HN-A7350ラバークッション
30,970
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
17136691CDBQ2B63-50DC-HN-A73HL50ラバークッション
31,630
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
17136707CDBQ2B63-50DC-HN-A73L50ラバークッション
31,630
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
17136716CDBQ2B63-50DC-HN-A73S50ラバークッション
28,820
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17136725CDBQ2B63-50DC-HN-A9350ラバークッション
30,090
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17136734CDBQ2B63-50DC-HN-A93L50ラバークッション
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17136743CDBQ2B63-50DC-HN-A93S50ラバークッション
28,380
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17136752CDBQ2B63-50DC-HN-A93VL50ラバークッション
31,410
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
17136761CDBQ2B63-50DC-HN-J7950ラバークッション
33,170
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17136777CDBQ2B63-50DC-HN-J79L50ラバークッション
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17136786CDBQ2B63-50DC-HN-J79WL50ラバークッション
35,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17136795CDBQ2B63-50DC-HN-M9B50ラバークッション
32,290
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17136804CDBQ2B63-50DC-HN-M9BL50ラバークッション
32,950
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17136813CDBQ2B63-50DC-HN-M9BW50ラバークッション
32,840
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17136822CDBQ2B63-50DC-HN-M9BWL50ラバークッション
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17136831CDBQ2B63-50DC-HN-M9BZ50ラバークッション
33,720
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17136847CDBQ2B63-50DC-RL50ラバークッション
27,230
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17136856CDBQ2B63-50DC-RN50ラバークッション
26,680
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17136865CDBQ2B63-50DC-RN-A9350ラバークッション
30,090
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17136874CDBQ2B63-50DC-RN-A93L50ラバークッション
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17136883CDBQ2B63-50DC-RN-A93VL50ラバークッション
31,410
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
17136892CDBQ2B63-50DC-RN-F7BAL50ラバークッション
37,350
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17136901CDBQ2B63-50DC-RN-F7P50ラバークッション
33,280
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17136917CDBQ2B63-50DC-RN-F7PVL50ラバークッション
33,940
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17136926CDBQ2B63-50DC-RN-M9B50ラバークッション
32,290
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17136935CDBQ2B63-50DC-RN-M9BAL50ラバークッション
35,150
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17136944CDBQ2B63-50DC-RN-M9BL50ラバークッション
32,950
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17136953CDBQ2B63-50DC-RN-M9BWS50ラバークッション
29,760
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17136962CDBQ2B63-50DCM-HL50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
27,720
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17136971CDBQ2B63-50DCM-HL-J7950ラバークッション付、ロッド先端おねじ
34,210
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17136987CDBQ2B63-50DCM-HL-J79Z50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
35,530
31,980
35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17136996CDBQ2B63-50DCM-HL-M9B50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
33,330
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17137005CDBQ2B63-50DCM-HN50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17137014CDBQ2B63-50DCM-HN-A7350ラバークッション付、ロッド先端おねじ
31,460
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
17137023CDBQ2B63-50DCM-HN-A73H50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
31,460
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
17137032CDBQ2B63-50DCM-HN-A73HL50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
32,120
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17137041CDBQ2B63-50DCM-HN-A73L50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
32,120
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17137057CDBQ2B63-50DCM-HN-A9350ラバークッション付、ロッド先端おねじ
30,580
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17137066CDBQ2B63-50DCM-HN-A93L50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
31,240
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17137075CDBQ2B63-50DCM-HN-A93V50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
31,240
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする