曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2D2~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2D2~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッド内容量1個
全80種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
80種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17139333CDBQ2D20-10DC-RN-A932010
13,750
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17139342CDBQ2D20-10DC-RN-A93V2010
14,410
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17139351CDBQ2D20-10DCM-HN-M9BL2010
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17139367CDBQ2D20-10DCM-HN-M9BLS2010
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17139376CDBQ2D20-10DCM-HN-M9BZ2010
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17139385CDBQ2D20-10DCM-RN2010
10,620
9,598
10,558(税込)
18日以内出荷
返品不可
17139446CDBQ2D20-15DC-RN-A932015
14,190
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17139455CDBQ2D20-15DC-RN-A93LS2015
12,820
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17139464CDBQ2D20-15DCM-RN2015
11,060
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
17139473CDBQ2D20-15DCM-RN-A93VL2015
15,790
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17139482CDBQ2D20-15DCM-RN-M9BV2015
17,550
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17139491CDBQ2D20-20DCM-HN-A932020
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17139507CDBQ2D20-20DCM-RN-M9BV2020
17,930
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17139516CDBQ2D20-20DCM-RN-M9N2020
17,270
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17139525CDBQ2D20-25DC-RL-A93S2025
13,310
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17139534CDBQ2D20-25DC-RN-A93S2025
13,040
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17139543CDBQ2D20-25DCM-HN-A93V2025
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17139552CDBQ2D20-25DCM-HN-M9BL2025
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17139561CDBQ2D20-25DCM-RN2025
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17139577CDBQ2D20-40DCM-HN2040
13,090
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17139586CDBQ2D20-40DCM-HN-A93V2040
17,160
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17139595CDBQ2D20-40DCM-HN-A9332040
18,210
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17139604CDBQ2D20-40DCM-RN-A93L2040
17,160
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17139613CDBQ2D20-50DC-RN-M9N2050
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17139622CDBQ2D20-50DC-RN-M9NL2050
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17139631CDBQ2D20-50DCM-HN-A932050
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17139647CDBQ2D20-50DCM-HN-M9BL2050
19,360
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
17139656CDBQ2D20-50DCM-HN-M9BWL2050
19,910
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17139665CDBQ2D20-50DCM-RN2050
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17139674CDBQ2D20-50DCM-RN-A93L2050
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17139683CDBQ2D20-50DCM-RN-A93VL2050
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17139692CDBQ2D20-50DCM-RN-M9N2050
18,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17139701CDBQ2D20-75DC-HN-A932075
16,390
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17139717CDBQ2D20-75DC-HN-A93L2075
17,050
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17139726CDBQ2D20-75DCM-HN-M9N2075
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17139735CDBQ2D20-75DCM-RL-A932075
16,940
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17139744CDBQ2D20-75DCM-RL-M9BVL2075
20,680
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17139394CDBQ2D20-100DC-RN20100
13,310
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17139403CDBQ2D20-100DCM-HL-A93L20100
17,930
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17139412CDBQ2D20-100DCM-HL-A93L420100
22,000
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17139421CDBQ2D20-100DCM-RL20100
13,860
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17139437CDBQ2D20-100DCM-RN-A9320100
17,000
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17139753CDBQ2D25-10DCM-RN-A93V2510
16,390
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17139762CDBQ2D25-15DCM-HN2515
12,600
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17139771CDBQ2D25-15DCM-RN2515
12,600
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17139787CDBQ2D25-15DCM-RN-A93V2515
16,670
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17139796CDBQ2D25-15DCM-RN-M9B2515
18,210
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17139805CDBQ2D25-20DC-HN2520
12,430
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17139814CDBQ2D25-20DC-RL-A932520
16,120
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17139823CDBQ2D25-20DC-RN2520
12,430
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする