薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2D80-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2D80-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
内容量
1個
全26種類を絞り込む
ストローク(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17143192CDBQ2D80-15DC-HN-M9N15
46,860
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17143201CDBQ2D80-15DC-HN-M9NL15
47,520
42,980
47,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17143217CDBQ2D80-50DCM-HL-A93L50
49,170
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17143226CDBQ2D80-50DCM-HN50
44,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17143235CDBQ2D80-50DCM-HN-A93V50
48,290
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17143244CDBQ2D80-50DCM-RL50
45,100
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17143253CDBQ2D80-50DCM-RL-J79WL50
54,120
49,980
54,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17143262CDBQ2D80-50DCM-RL-J79WSDPC50
57,860
52,980
58,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17143271CDBQ2D80-50DCM-RL-M9BWL50
51,920
47,980
52,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17143287CDBQ2D80-50DCM-RN-F7BVL50
51,370
46,980
51,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17143296CDBQ2D80-50DCM-RN-M9BWVL50
51,700
46,980
51,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17143305CDBQ2D80-75DCM-HN-A73LS75
47,690
42,980
47,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17143323CDBQ2D80-75DCM-HN-M9BWV75
52,030
46,980
51,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17143332CDBQ2D80-75DCM-RL75
46,090
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17143341CDBQ2D80-75DCM-RN75
45,210
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17143357CDBQ2D80-75DCM-RN-A80LS75
47,580
42,980
47,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17143366CDBQ2D80-75DCM-RN-F7BASDPC75
60,280
53,980
59,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17143384CDBQ2D80-75DCM-RN-M9BWV75
52,030
46,980
51,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17143131CDBQ2D80-100DCM-HL-A73L100
52,910
47,980
52,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17143147CDBQ2D80-100DCM-HN-A73L100
52,030
47,980
52,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17143156CDBQ2D80-100DCM-RL-A73L100
52,910
47,980
52,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17143165CDBQ2D80-100DCM-RN100
47,080
42,980
47,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17143174CDBQ2D80-100DCM-RN-A73L100
52,030
47,980
52,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17143183CDBQ2D80-100DCM-RN-M9BWVL100
54,560
48,980
53,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17143314CDBQ2D80-75DCM-HN-F9BWV75
48,700
取扱い終了
返品不可
17143375CDBQ2D80-75DCM-RN-F9BWV75
48,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする