薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2L40-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2L40-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
内容量
1個
全85種類を絞り込む
ストローク(mm)
85種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17151626CDBQ2L40-10DC-RN-A9310
20,960
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17151635CDBQ2L40-10DC-RN-A93L10
21,620
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17151644CDBQ2L40-10DCM-RN-A9310
21,340
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17151653CDBQ2L40-10DCM-RN-A93L10
22,000
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17151845CDBQ2L40-25DC-HL-A7325
22,940
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17151854CDBQ2L40-25DC-HN25
18,100
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17151863CDBQ2L40-25DC-HN-M9BWSDPC25
28,660
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17151872CDBQ2L40-25DC-RL-A7325
22,940
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17151881CDBQ2L40-25DC-RL-M9NWVL25
26,130
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17151897CDBQ2L40-25DC-RN25
18,100
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17151906CDBQ2L40-25DC-RN-A9325
21,510
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17151915CDBQ2L40-25DC-RN-F7BAL25
28,770
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17151924CDBQ2L40-25DCM-HN-M9NL25
24,970
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17151933CDBQ2L40-25DCM-RL25
19,030
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17151951CDBQ2L40-25DCM-RL-M9NWVL25
26,510
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17151967CDBQ2L40-25DCM-RN25
18,480
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17151976CDBQ2L40-25DCM-RN-J7925
24,970
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17151985CDBQ2L40-25DCM-RN-M9BW25
24,640
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17151994CDBQ2L40-30DC-RN30
19,640
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152003CDBQ2L40-30DC-RN-M9B30
25,250
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152012CDBQ2L40-30DC-RN-M9N30
25,470
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152021CDBQ2L40-30DC-RN-M9NL30
26,130
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152037CDBQ2L40-35DC-HN-F7BV35
26,130
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152046CDBQ2L40-35DCM-HN35
20,020
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152055CDBQ2L40-40DC-RN-F7BVL40
26,790
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152064CDBQ2L40-40DCM-RL40
20,570
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152073CDBQ2L40-40DCM-RL-M9BL40
26,840
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152082CDBQ2L40-45DCM-RN45
20,020
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152091CDBQ2L40-45DCM-RN-J79WS45
24,200
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152107CDBQ2L40-50DC-HL50
20,190
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152116CDBQ2L40-50DC-HL-A7350
24,480
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152125CDBQ2L40-50DC-HL-F7950
26,790
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152134CDBQ2L40-50DC-HL-F79WL50
29,210
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152143CDBQ2L40-50DC-HL-M9NWL50
27,010
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152152CDBQ2L40-50DC-RN-A8050
23,710
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152161CDBQ2L40-50DC-RN-A80L50
24,370
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152177CDBQ2L40-50DC-RN-A9050
21,730
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152186CDBQ2L40-50DC-RN-M9N50
25,470
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152195CDBQ2L40-50DC-RN-M9NV50
26,130
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152204CDBQ2L40-50DCM-HL-A9350
23,980
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152213CDBQ2L40-50DCM-HN50
20,020
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152222CDBQ2L40-50DCM-HN-M9BW50
26,180
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152231CDBQ2L40-50DCM-RL50
20,570
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152247CDBQ2L40-50DCM-RL-A9350
23,980
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152256CDBQ2L40-50DCM-RL-M9N50
26,400
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152265CDBQ2L40-50DCM-RN50
20,020
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152274CDBQ2L40-50DCM-RN-A73L50
24,970
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152283CDBQ2L40-50DCM-RN-A93L50
24,090
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152292CDBQ2L40-50DCM-RN-A93L350
26,130
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152301CDBQ2L40-50DCM-RN-M9BL350
29,430
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする