曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-40DF~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-40DF~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17916561CDQ2A40-40DFM-A93VL4040複動片ロッド
15,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
17916577CDQ2A40-40DFM-F7BAL---
20,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
17916446CDQ2A40-40DF4040複動片ロッド
10,850
取扱い終了
返品不可
17916455CDQ2A40-40DF-A734040複動片ロッド
14,750
取扱い終了
返品不可
17916464CDQ2A40-40DF-A73HL4040複動片ロッド
15,350
取扱い終了
返品不可
17916473CDQ2A40-40DFC4040複動片ロッド
11,950
取扱い終了
返品不可
17916482CDQ2A40-40DFC-A734040複動片ロッド
15,850
取扱い終了
返品不可
17916491CDQ2A40-40DFC-A73HL4040複動片ロッド
16,450
取扱い終了
返品不可
17916507CDQ2A40-40DFCM4040複動片ロッド
12,300
取扱い終了
返品不可
17916516CDQ2A40-40DFCM-A734040複動片ロッド
16,200
取扱い終了
返品不可
17916525CDQ2A40-40DFCM-A73HL4040複動片ロッド
16,800
取扱い終了
返品不可
17916534CDQ2A40-40DFCM-A73L4040複動片ロッド
16,800
取扱い終了
返品不可
17916543CDQ2A40-40DFM4040複動片ロッド
11,200
取扱い終了
返品不可
17916552CDQ2A40-40DFM-A73HL4040複動片ロッド
15,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17916561CDQ2A40-40DFM-A93VL35675587CDQ2A40-40DFMZ-A93VLCDQ2A40-40DFM-A93VL CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-40DFMZ) SMC 35675587CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-40DFMZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17916577CDQ2A40-40DFM-F7BAL33715367CDQ2A40-40DFMZ-F7BALCDQ2A40-40DFM-F7BAL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-~) SMC 33715367薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする