薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-70D~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-70D~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18097466CDQ2B100-70D-A73L---
34,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
18097475CDQ2B100-70D-A80---
33,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
18097554CDQ2B100-70DCM-A73---
37,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
18097563CDQ2B100-70DCM-A90L---
36,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
18097572CDQ2B100-70DCM-F79---
40,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
18097581CDQ2B100-70DM---
31,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
18097615CDQ2B100-70DM-A73H---
35,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
18097633CDQ2B100-70DM-A733---
37,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
18097414CDQ2B100-70D10070複動片ロッド
30,100
取扱い終了
返品不可
18097423CDQ2B100-70D-A7210070複動片ロッド
34,000
取扱い終了
返品不可
18097432CDQ2B100-70D-A7310070複動片ロッド
34,000
取扱い終了
返品不可
18097441CDQ2B100-70D-A73H10070複動片ロッド
34,000
取扱い終了
返品不可
18097457CDQ2B100-70D-A73HL10070複動片ロッド
34,600
取扱い終了
返品不可
18097484CDQ2B100-70D-J79Z10070複動片ロッド
37,200
取扱い終了
返品不可
18097493CDQ2B100-70DC10070複動片ロッド
32,600
取扱い終了
返品不可
18097502CDQ2B100-70DC-A73L10070複動片ロッド
37,100
取扱い終了
返品不可
18097511CDQ2B100-70DC-A73S10070複動片ロッド
34,550
取扱い終了
返品不可
18097527CDQ2B100-70DC-A93L10070複動片ロッド
36,300
取扱い終了
返品不可
18097536CDQ2B100-70DC-A9610070複動片ロッド
35,900
取扱い終了
返品不可
18097545CDQ2B100-70DCM10070複動片ロッド
34,000
取扱い終了
返品不可
18097597CDQ2B100-70DM-A7210070複動片ロッド
35,400
取扱い終了
返品不可
18097606CDQ2B100-70DM-A7310070複動片ロッド
35,400
取扱い終了
返品不可
18097624CDQ2B100-70DM-A73L10070複動片ロッド
36,000
取扱い終了
返品不可
18097642CDQ2B100-70DM-J7910070複動片ロッド
37,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18097466CDQ2B100-70D-A73L33926015CDQ2B100-70DZ-A73LCDQ2B100-70D-A73L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-~DZ~) SMC 33926015薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-~DZ~)SMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18097475CDQ2B100-70D-A8033926024CDQ2B100-70DZ-A80CDQ2B100-70D-A80 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-~DZ~) SMC 33926024薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-~DZ~)SMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18097554CDQ2B100-70DCM-A7333923696CDQ2B100-70DCMZ-A73CDQ2B100-70DCM-A73 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-~DCMZ~) SMC 33923696薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-~DCMZ~)SMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18097563CDQ2B100-70DCM-A90L33923705CDQ2B100-70DCMZ-A90LCDQ2B100-70DCM-A90L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-~DCMZ~) SMC 33923705薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-~DCMZ~)SMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18097572CDQ2B100-70DCM-F7933923723CDQ2B100-70DCMZ-F79CDQ2B100-70DCM-F79 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-~DCMZ~) SMC 33923723薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-~DCMZ~)SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18097581CDQ2B100-70DM33925157CDQ2B100-70DMZCDQ2B100-70DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-~DMZ~) SMC 33925157薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-~DMZ~)SMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18097615CDQ2B100-70DM-A73H33925175CDQ2B100-70DMZ-A73HCDQ2B100-70DM-A73H 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-~DMZ~) SMC 33925175薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-~DMZ~)SMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18097633CDQ2B100-70DM-A73333925166CDQ2B100-70DMZ-A733CDQ2B100-70DM-A733 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-~DMZ~) SMC 33925166薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-~DMZ~)SMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする