曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
258件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18101614CDQ2B12-10D-A72L1210--複動片ロッド
8,690
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
18101736CDQ2B12-10D-A80CL1210--複動片ロッド
9,900
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
18101754CDQ2B12-10D-A80LS1210--複動片ロッド
6,110
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
18101763CDQ2B12-10D-A80S1210--複動片ロッド
5,780
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
18101991CDQ2B12-10D-F7NWVS1210--複動片ロッド
7,920
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
18102061CDQ2B12-10D-J79CLS1210--複動片ロッド
7,980
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
返品不可
18102892CDQ2B12-10DF-A731210--複動片ロッド
8,030
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
返品不可
18102901CDQ2B12-10DF-A73C1210--複動片ロッド
9,350
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
18102926CDQ2B12-10DF-F7BVL1210--複動片ロッド
10,890
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
18102935CDQ2B12-10DF-F7NV1210--複動片ロッド
10,340
9,398
10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
18103041CDQ2B12-10DFM-A73S1210--複動片ロッド
6,160
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
18103136CDQ2B12-10DM-A73CL1210--複動片ロッド
10,290
9,398
10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
18103172CDQ2B12-10DM-A73Z1210--複動片ロッド
9,630
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
18103181CDQ2B12-10DM-A801210--複動片ロッド
8,090
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
18103197CDQ2B12-10DM-A80L1210--複動片ロッド
8,750
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
18103391CDQ2B12-10DM-F7NWVLS1210--複動片ロッド
8,530
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
18103434CDQ2B12-10DM-J79CLS1210--複動片ロッド
8,250
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
18103443CDQ2B12-10DM-J79CS1210--複動片ロッド
7,920
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
18103452CDQ2B12-10DM-J79CZ1210--複動片ロッド
13,150
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
18101474CDQ2B12-10+10D-XC1012-1010複動片ロッド
9,500
取扱い終了
返品不可
18101596CDQ2B12-10D-----
3,400
取扱い終了
返品不可
18101623CDQ2B12-10D-A73-----
7,300
取扱い終了
返品不可
18101632CDQ2B12-10D-A73C-----
8,500
取扱い終了
返品不可
18101641CDQ2B12-10D-A73CL-----
9,100
取扱い終了
返品不可
18101657CDQ2B12-10D-A73CLS-----
6,250
取扱い終了
返品不可
18101666CDQ2B12-10D-A73CS-----
5,950
取扱い終了
返品不可
18101675CDQ2B12-10D-A73L-----
7,900
取扱い終了
返品不可
18101684CDQ2B12-10D-A73LS-----
5,650
取扱い終了
返品不可
18101693CDQ2B12-10D-A73S-----
5,350
取扱い終了
返品不可
18101702CDQ2B12-10D-A73Z-----
8,500
取扱い終了
返品不可
18101711CDQ2B12-10D-A73ZS-----
5,950
取扱い終了
返品不可
18101781CDQ2B12-10D-A93-----
6,500
取扱い終了
返品不可
18101797CDQ2B12-10D-A93L-----
7,100
取扱い終了
返品不可
18101806CDQ2B12-10D-A93LS-----
5,250
取扱い終了
返品不可
18101815CDQ2B12-10D-A93S-----
4,950
取扱い終了
返品不可
18101824CDQ2B12-10D-A93V-----
7,100
取扱い終了
返品不可
18101833CDQ2B12-10D-A93VL-----
7,700
取扱い終了
返品不可
18101842CDQ2B12-10D-A93VS-----
5,250
取扱い終了
返品不可
18101867CDQ2B12-10D-A96V-----
7,300
取扱い終了
返品不可
18101876CDQ2B12-10D-F7BAVLS-----
8,250
取扱い終了
返品不可
18101885CDQ2B12-10D-F7BV-----
9,300
取扱い終了
返品不可
18101894CDQ2B12-10D-F7BVL-----
9,900
取扱い終了
返品不可
18101903CDQ2B12-10D-F7BVLS-----
6,650
取扱い終了
返品不可
18101912CDQ2B12-10D-F7BVS-----
6,350
取扱い終了
返品不可
18101921CDQ2B12-10D-F7BVZ-----
10,500
取扱い終了
返品不可
18101937CDQ2B12-10D-F7BWVLS-----
7,500
取扱い終了
返品不可
18101946CDQ2B12-10D-F7BWVS-----
7,200
取扱い終了
返品不可
18101955CDQ2B12-10D-F7NV-----
9,400
取扱い終了
返品不可
18101964CDQ2B12-10D-F7NVL-----
10,000
取扱い終了
返品不可
18101982CDQ2B12-10D-F7NVS-----
6,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18101474CDQ2B12-10+10D-XC1035794063CDQ2B12-10+10DZ-XC10CDQ2B12-10+10D-XC10 CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B12-10+10DZ) SMC 35794063CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B12-10+10DZ)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
18101596CDQ2B12-10D33607847CDQ2B12-10DZCDQ2B12-10D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~) SMC 33607847薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~)SMC1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18101623CDQ2B12-10D-A7333941941CDQ2B12-10DZ-A73CDQ2B12-10D-A73 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~) SMC 33941941薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~)SMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18101632CDQ2B12-10D-A73C33941957CDQ2B12-10DZ-A73CCDQ2B12-10D-A73C 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~) SMC 33941957薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~)SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18101641CDQ2B12-10D-A73CL33941966CDQ2B12-10DZ-A73CLCDQ2B12-10D-A73CL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~) SMC 33941966薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~)SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18101657CDQ2B12-10D-A73CLS33941975CDQ2B12-10DZ-A73CLSCDQ2B12-10D-A73CLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~) SMC 33941975薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~)SMC1個
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18101666CDQ2B12-10D-A73CS33941984CDQ2B12-10DZ-A73CSCDQ2B12-10D-A73CS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~) SMC 33941984薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18101675CDQ2B12-10D-A73L33941993CDQ2B12-10DZ-A73LCDQ2B12-10D-A73L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~) SMC 33941993薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18101684CDQ2B12-10D-A73LS33942002CDQ2B12-10DZ-A73LSCDQ2B12-10D-A73LS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~) SMC 33942002薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18101693CDQ2B12-10D-A73S33942011CDQ2B12-10DZ-A73SCDQ2B12-10D-A73S 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~) SMC 33942011薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~)SMC1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18101702CDQ2B12-10D-A73Z33942027CDQ2B12-10DZ-A73ZCDQ2B12-10D-A73Z 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~) SMC 33942027薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~)SMC1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18101711CDQ2B12-10D-A73ZS33942036CDQ2B12-10DZ-A73ZSCDQ2B12-10D-A73ZS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~) SMC 33942036薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18101781CDQ2B12-10D-A9333942045CDQ2B12-10DZ-A93CDQ2B12-10D-A93 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~) SMC 33942045薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~)SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18101797CDQ2B12-10D-A93L33942054CDQ2B12-10DZ-A93LCDQ2B12-10D-A93L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~) SMC 33942054薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18101806CDQ2B12-10D-A93LS33942063CDQ2B12-10DZ-A93LSCDQ2B12-10D-A93LS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~) SMC 33942063薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~)SMC1個
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18101815CDQ2B12-10D-A93S33942072CDQ2B12-10DZ-A93SCDQ2B12-10D-A93S 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~) SMC 33942072薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~)SMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18101824CDQ2B12-10D-A93V33942081CDQ2B12-10DZ-A93VCDQ2B12-10D-A93V 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~) SMC 33942081薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18101833CDQ2B12-10D-A93VL33942097CDQ2B12-10DZ-A93VLCDQ2B12-10D-A93VL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~) SMC 33942097薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18101842CDQ2B12-10D-A93VS33942115CDQ2B12-10DZ-A93VSCDQ2B12-10D-A93VS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~) SMC 33942115薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~)SMC1個
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18101867CDQ2B12-10D-A96V33942142CDQ2B12-10DZ-A96VCDQ2B12-10D-A96V 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~) SMC 33942142薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~)SMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18101876CDQ2B12-10D-F7BAVLS33942167CDQ2B12-10DZ-F7BAVLSCDQ2B12-10D-F7BAVLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~) SMC 33942167薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~)SMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18101885CDQ2B12-10D-F7BV33942176CDQ2B12-10DZ-F7BVCDQ2B12-10D-F7BV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~) SMC 33942176薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18101894CDQ2B12-10D-F7BVL33942185CDQ2B12-10DZ-F7BVLCDQ2B12-10D-F7BVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~) SMC 33942185薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18101903CDQ2B12-10D-F7BVLS33942194CDQ2B12-10DZ-F7BVLSCDQ2B12-10D-F7BVLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~) SMC 33942194薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~)SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18101912CDQ2B12-10D-F7BVS33942203CDQ2B12-10DZ-F7BVSCDQ2B12-10D-F7BVS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~) SMC 33942203薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~)SMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18101921CDQ2B12-10D-F7BVZ33942212CDQ2B12-10DZ-F7BVZCDQ2B12-10D-F7BVZ 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~) SMC 33942212薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18101937CDQ2B12-10D-F7BWVLS33942221CDQ2B12-10DZ-F7BWVLSCDQ2B12-10D-F7BWVLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~) SMC 33942221薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~)SMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18101946CDQ2B12-10D-F7BWVS33942237CDQ2B12-10DZ-F7BWVSCDQ2B12-10D-F7BWVS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~) SMC 33942237薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~)SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18101955CDQ2B12-10D-F7NV33942246CDQ2B12-10DZ-F7NVCDQ2B12-10D-F7NV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~) SMC 33942246薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~)SMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18101964CDQ2B12-10D-F7NVL33942255CDQ2B12-10DZ-F7NVLCDQ2B12-10D-F7NVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~) SMC 33942255薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18101982CDQ2B12-10D-F7NVS33942264CDQ2B12-10DZ-F7NVSCDQ2B12-10D-F7NVS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~) SMC 33942264薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~)SMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする