薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
165件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18113435CDQ2B12-5D-A72LS125--複動片ロッド
5,720
5,198
5,718(税込)
13日以内出荷
返品不可
18113444CDQ2B12-5D-A72S125--複動片ロッド
5,390
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
18113496CDQ2B12-5D-A73ZS125--複動片ロッド
6,050
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
18113654CDQ2B12-5D-F7PVLS125--複動片ロッド
6,880
6,298
6,928(税込)
13日以内出荷
返品不可
18114223CDQ2B12-5DF-A73LS125--複動片ロッド
5,720
5,198
5,718(税込)
13日以内出荷
返品不可
18114311CDQ2B12-5DM-A72S125--複動片ロッド
5,670
5,198
5,718(税込)
13日以内出荷
返品不可
18114354CDQ2B12-5DM-A73ZS125--複動片ロッド
6,330
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
18114424CDQ2B12-5DM-F7BVZ125--複動片ロッド
11,330
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
18114512CDQ2B12-5DM-J79CLS125--複動片ロッド
7,760
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
18114537CDQ2B12-5DM-J79CZ125--複動片ロッド
12,650
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
18113426CDQ2B12-5D-----
2,950
取扱い終了
返品不可
18113462CDQ2B12-5D-A73CS-----
5,500
取扱い終了
返品不可
18113471CDQ2B12-5D-A73LS-----
5,200
取扱い終了
返品不可
18113487CDQ2B12-5D-A73S-----
4,900
取扱い終了
返品不可
18113514CDQ2B12-5D-A80S-----
4,800
取扱い終了
返品不可
18113523CDQ2B12-5D-A93VLS-----
5,100
取扱い終了
返品不可
18113532CDQ2B12-5D-A93VS-----
4,800
取扱い終了
返品不可
18113541CDQ2B12-5D-F7BV-----
8,850
取扱い終了
返品不可
18113557CDQ2B12-5D-F7BVL-----
9,450
取扱い終了
返品不可
18113566CDQ2B12-5D-F7BVLS-----
6,200
取扱い終了
返品不可
18113575CDQ2B12-5D-F7BVS-----
5,900
取扱い終了
返品不可
18113584CDQ2B12-5D-F7BVSDPC-----
12,850
取扱い終了
返品不可
18113593CDQ2B12-5D-F7BVZ-----
10,050
取扱い終了
返品不可
18113602CDQ2B12-5D-F7BVZS-----
6,500
取扱い終了
返品不可
18113611CDQ2B12-5D-F7NV-----
8,950
取扱い終了
返品不可
18113627CDQ2B12-5D-F7NVL-----
9,550
取扱い終了
返品不可
18113636CDQ2B12-5D-F7NVLS-----
6,250
取扱い終了
返品不可
18113645CDQ2B12-5D-F7NVS-----
5,950
取扱い終了
返品不可
18113672CDQ2B12-5D-J79C-----
10,050
取扱い終了
返品不可
18113681CDQ2B12-5D-J79CL-----
10,650
取扱い終了
返品不可
18113697CDQ2B12-5D-J79CLS-----
6,800
取扱い終了
返品不可
18113706CDQ2B12-5D-J79CS-----
6,500
取扱い終了
返品不可
18113715CDQ2B12-5D-M9BV-----
8,850
取扱い終了
返品不可
18113724CDQ2B12-5D-M9BVL-----
9,450
取扱い終了
返品不可
18113733CDQ2B12-5D-M9BVLS-----
6,200
取扱い終了
返品不可
18113751CDQ2B12-5D-M9BVS-----
5,900
取扱い終了
返品不可
18113767CDQ2B12-5D-M9BVZS-----
6,500
取扱い終了
返品不可
18113776CDQ2B12-5D-M9NV-----
8,850
取扱い終了
返品不可
18113785CDQ2B12-5D-M9NVS-----
5,900
取扱い終了
返品不可
18113794CDQ2B12-5D-M9PV-----
8,850
取扱い終了
返品不可
18113803CDQ2B12-5DC-----
3,750
取扱い終了
返品不可
18113855CDQ2B12-5DC-A73S-----
5,700
取扱い終了
返品不可
18113907CDQ2B12-5DC-F7BVL-----
10,250
取扱い終了
返品不可
18113916CDQ2B12-5DC-F7BVLS-----
7,000
取扱い終了
返品不可
18113925CDQ2B12-5DC-F7BVS-----
6,700
取扱い終了
返品不可
18113934CDQ2B12-5DC-F7NV-----
9,750
取扱い終了
返品不可
18113952CDQ2B12-5DC-F7NVS-----
6,750
取扱い終了
返品不可
18114004CDQ2B12-5DC-J79CLS-----
7,600
取扱い終了
返品不可
18114022CDQ2B12-5DC-M9BVL-----
10,250
取扱い終了
返品不可
18114031CDQ2B12-5DCM-----
4,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18113426CDQ2B12-5D33607962CDQ2B12-5DZCDQ2B12-5D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~) SMC 33607962薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~)SMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18113462CDQ2B12-5D-A73CS33948013CDQ2B12-5DZ-A73CSCDQ2B12-5D-A73CS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~) SMC 33948013薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~)SMC1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18113471CDQ2B12-5D-A73LS33948022CDQ2B12-5DZ-A73LSCDQ2B12-5D-A73LS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~) SMC 33948022薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~)SMC1個
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18113487CDQ2B12-5D-A73S33948031CDQ2B12-5DZ-A73SCDQ2B12-5D-A73S 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~) SMC 33948031薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~)SMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18113514CDQ2B12-5D-A80S33948047CDQ2B12-5DZ-A80SCDQ2B12-5D-A80S 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~) SMC 33948047薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~)SMC1個
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18113523CDQ2B12-5D-A93VLS33948065CDQ2B12-5DZ-A93VLSCDQ2B12-5D-A93VLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~) SMC 33948065薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~)SMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18113532CDQ2B12-5D-A93VS33948074CDQ2B12-5DZ-A93VSCDQ2B12-5D-A93VS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~) SMC 33948074薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~)SMC1個
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18113541CDQ2B12-5D-F7BV33948083CDQ2B12-5DZ-F7BVCDQ2B12-5D-F7BV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~) SMC 33948083薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18113557CDQ2B12-5D-F7BVL33948092CDQ2B12-5DZ-F7BVLCDQ2B12-5D-F7BVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~) SMC 33948092薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18113566CDQ2B12-5D-F7BVLS33948101CDQ2B12-5DZ-F7BVLSCDQ2B12-5D-F7BVLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~) SMC 33948101薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~)SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18113575CDQ2B12-5D-F7BVS33948117CDQ2B12-5DZ-F7BVSCDQ2B12-5D-F7BVS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~) SMC 33948117薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18113584CDQ2B12-5D-F7BVSDPC33948126CDQ2B12-5DZ-F7BVSDPCCDQ2B12-5D-F7BVSDPC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~) SMC 33948126薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18113593CDQ2B12-5D-F7BVZ33948135CDQ2B12-5DZ-F7BVZCDQ2B12-5D-F7BVZ 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~) SMC 33948135薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18113602CDQ2B12-5D-F7BVZS33948144CDQ2B12-5DZ-F7BVZSCDQ2B12-5D-F7BVZS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~) SMC 33948144薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~)SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18113611CDQ2B12-5D-F7NV33948153CDQ2B12-5DZ-F7NVCDQ2B12-5D-F7NV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~) SMC 33948153薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18113627CDQ2B12-5D-F7NVL33948162CDQ2B12-5DZ-F7NVLCDQ2B12-5D-F7NVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~) SMC 33948162薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18113636CDQ2B12-5D-F7NVLS33948171CDQ2B12-5DZ-F7NVLSCDQ2B12-5D-F7NVLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~) SMC 33948171薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~)SMC1個
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18113645CDQ2B12-5D-F7NVS33948187CDQ2B12-5DZ-F7NVSCDQ2B12-5D-F7NVS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~) SMC 33948187薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18113672CDQ2B12-5D-J79C33948214CDQ2B12-5DZ-J79CCDQ2B12-5D-J79C 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~) SMC 33948214薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18113681CDQ2B12-5D-J79CL33948223CDQ2B12-5DZ-J79CLCDQ2B12-5D-J79CL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~) SMC 33948223薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18113697CDQ2B12-5D-J79CLS33948232CDQ2B12-5DZ-J79CLSCDQ2B12-5D-J79CLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~) SMC 33948232薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~)SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18113706CDQ2B12-5D-J79CS33948241CDQ2B12-5DZ-J79CSCDQ2B12-5D-J79CS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~) SMC 33948241薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~)SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18113715CDQ2B12-5D-M9BV33948257CDQ2B12-5DZ-M9BVCDQ2B12-5D-M9BV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~) SMC 33948257薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18113724CDQ2B12-5D-M9BVL33948266CDQ2B12-5DZ-M9BVLCDQ2B12-5D-M9BVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~) SMC 33948266薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18113733CDQ2B12-5D-M9BVLS33948284CDQ2B12-5DZ-M9BVLSCDQ2B12-5D-M9BVLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~) SMC 33948284薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~)SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18113751CDQ2B12-5D-M9BVS33948293CDQ2B12-5DZ-M9BVSCDQ2B12-5D-M9BVS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~) SMC 33948293薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18113767CDQ2B12-5D-M9BVZS33948327CDQ2B12-5DZ-M9BVZSCDQ2B12-5D-M9BVZS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~) SMC 33948327薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~)SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18113776CDQ2B12-5D-M9NV33948336CDQ2B12-5DZ-M9NVCDQ2B12-5D-M9NV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~) SMC 33948336薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18113785CDQ2B12-5D-M9NVS33948363CDQ2B12-5DZ-M9NVSCDQ2B12-5D-M9NVS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~) SMC 33948363薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18113794CDQ2B12-5D-M9PV33948372CDQ2B12-5DZ-M9PVCDQ2B12-5D-M9PV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~) SMC 33948372薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18113803CDQ2B12-5DC33940794CDQ2B12-5DCZCDQ2B12-5DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-~DCZ~) SMC 33940794薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-~DCZ~)SMC1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18113855CDQ2B12-5DC-A73S33940803CDQ2B12-5DCZ-A73SCDQ2B12-5DC-A73S 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-~DCZ~) SMC 33940803薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-~DCZ~)SMC1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18113907CDQ2B12-5DC-F7BVL33940821CDQ2B12-5DCZ-F7BVLCDQ2B12-5DC-F7BVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-~DCZ~) SMC 33940821薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-~DCZ~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18113916CDQ2B12-5DC-F7BVLS33940837CDQ2B12-5DCZ-F7BVLSCDQ2B12-5DC-F7BVLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-~DCZ~) SMC 33940837薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-~DCZ~)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18113925CDQ2B12-5DC-F7BVS33940846CDQ2B12-5DCZ-F7BVSCDQ2B12-5DC-F7BVS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-~DCZ~) SMC 33940846薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-~DCZ~)SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18113934CDQ2B12-5DC-F7NV33940855CDQ2B12-5DCZ-F7NVCDQ2B12-5DC-F7NV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-~DCZ~) SMC 33940855薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-~DCZ~)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18113952CDQ2B12-5DC-F7NVS33940864CDQ2B12-5DCZ-F7NVSCDQ2B12-5DC-F7NVS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-~DCZ~) SMC 33940864薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-~DCZ~)SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18114004CDQ2B12-5DC-J79CLS33940891CDQ2B12-5DCZ-J79CLSCDQ2B12-5DC-J79CLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-~DCZ~) SMC 33940891薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-~DCZ~)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18114022CDQ2B12-5DC-M9BVL33940916CDQ2B12-5DCZ-M9BVLCDQ2B12-5DC-M9BVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-~DCZ~) SMC 33940916薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-~DCZ~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18114031CDQ2B12-5DCM33940243CDQ2B12-5DCMZCDQ2B12-5DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-~DCMZ~) SMC 33940243薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-~DCMZ~)SMC1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする