薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B125-17~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B125-17~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド内容量1個
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36339414CDQ2B125-175DCMZ175
47,520
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36339423CDQ2B125-175DCMZ-A73175
51,810
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36339432CDQ2B125-175DCMZ-A73L175
52,470
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36339441CDQ2B125-175DCMZ-A93VL175
52,250
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36339457CDQ2B125-175DCZ175
45,820
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36339466CDQ2B125-175DCZ-A73175
50,110
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36339475CDQ2B125-175DCZ-A733175
52,250
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36339484CDQ2B125-175DCZ-A93175
49,230
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36339493CDQ2B125-175DCZ-J79WL175
54,840
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36339502CDQ2B125-175DCZ-M9BVS175
49,060
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18120952CDQ2B125-170DC-A73L170
46,150
取扱い終了
返品不可
18120961CDQ2B125-170DC-A73Z3170
49,300
取扱い終了
返品不可
18120977CDQ2B125-170DCM170
43,200
取扱い終了
返品不可
18120986CDQ2B125-170DCM-A73170
47,100
取扱い終了
返品不可
18120995CDQ2B125-170DCM-A73H170
47,100
取扱い終了
返品不可
18121004CDQ2B125-170DCM-A73HL3170
49,950
取扱い終了
返品不可
18121013CDQ2B125-175DC175
41,650
取扱い終了
返品不可
18121022CDQ2B125-175DC-A73175
45,550
取扱い終了
返品不可
18121031CDQ2B125-175DC-A73C175
46,750
取扱い終了
返品不可
18121047CDQ2B125-175DC-A73CZ175
47,950
取扱い終了
返品不可
18121056CDQ2B125-175DC-A73H175
45,550
取扱い終了
返品不可
18121065CDQ2B125-175DC-A73HL175
46,150
取扱い終了
返品不可
18121074CDQ2B125-175DC-A73HS175
43,600
取扱い終了
返品不可
18121083CDQ2B125-175DC-A73L175
46,150
取扱い終了
返品不可
18121092CDQ2B125-175DC-A73LS175
43,900
取扱い終了
返品不可
18121117CDQ2B125-175DC-A79W175
46,750
取扱い終了
返品不可
18121126CDQ2B125-175DC-A93L175
45,350
取扱い終了
返品不可
18121101CDQ2B125-175DC-A733175
47,500
取扱い終了
返品不可
18121135CDQ2B125-175DC-F7BWVL175
49,850
取扱い終了
返品不可
18121144CDQ2B125-175DC-F7NV175
47,650
取扱い終了
返品不可
18121153CDQ2B125-175DC-J79WL175
49,850
取扱い終了
返品不可
18121162CDQ2B125-175DC-M9BWL175
47,850
取扱い終了
返品不可
18121171CDQ2B125-175DC-M9BWVL175
48,450
取扱い終了
返品不可
18121187CDQ2B125-175DC-Y7BW175
49,250
取扱い終了
返品不可
18121196CDQ2B125-175DC-Y7BWL175
49,850
取扱い終了
返品不可
18121205CDQ2B125-175DC-Z73S175
43,600
取扱い終了
返品不可
18121214CDQ2B125-175DC-Z80L3175
48,100
取扱い終了
返品不可
18121223CDQ2B125-175DCM175
43,200
取扱い終了
返品不可
18121232CDQ2B125-175DCM-A73175
47,100
取扱い終了
返品不可
18121241CDQ2B125-175DCM-A73C175
48,300
取扱い終了
返品不可
18121257CDQ2B125-175DCM-A73H175
47,100
取扱い終了
返品不可
18121266CDQ2B125-175DCM-A73HL175
47,700
取扱い終了
返品不可
18121275CDQ2B125-175DCM-A73HZ175
48,300
取扱い終了
返品不可
18121284CDQ2B125-175DCM-A73L175
47,700
取扱い終了
返品不可
18121293CDQ2B125-175DCM-A73S175
45,150
取扱い終了
返品不可
18121302CDQ2B125-175DCM-A73Z175
48,300
取扱い終了
返品不可
18121311CDQ2B125-175DCM-A73Z4175
53,400
取扱い終了
返品不可
18121327CDQ2B125-175DCM-A80H175
46,900
取扱い終了
返品不可
18121336CDQ2B125-175DCM-A80HL175
47,500
取扱い終了
返品不可
18121345CDQ2B125-175DCM-A80L175
47,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする