曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12W-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12W-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12W-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12W-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12W-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12W-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12W-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12W-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12W-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18115203CDQ2B12W-5DC5
4,130
3,798
4,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
18115212CDQ2B12W-5DC-A73S5
6,270
5,498
6,048(税込)
13日以内出荷
返品不可
18115106CDQ2B12W-10DC10
4,620
4,198
4,618(税込)
13日以内出荷
返品不可
18115115CDQ2B12W-10DC-A7310
8,910
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
18115124CDQ2B12W-15DC15
5,450
4,798
5,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
18115133CDQ2B12W-15DC-A7315
9,740
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
18115142CDQ2B12W-20DC20
6,220
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
18115151CDQ2B12W-20DC-A7320
10,510
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
18115167CDQ2B12W-25DC25
6,380
5,898
6,488(税込)
13日以内出荷
返品不可
18115176CDQ2B12W-25DC-A7325
10,670
9,798
10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
18115185CDQ2B12W-30DC30
6,550
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
18115194CDQ2B12W-30DC-A7330
10,840
9,798
10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする