曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DM~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DM~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
136件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18364744CDQ2B40-40DM---
11,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
18364805CDQ2B40-40DM-A72L---
15,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
18364823CDQ2B40-40DM-A73---
15,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
18364832CDQ2B40-40DM-A73C---
16,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
18364841CDQ2B40-40DM-A73CL---
16,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
18364857CDQ2B40-40DM-A73H---
15,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
18364866CDQ2B40-40DM-A73HL---
15,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
18364875CDQ2B40-40DM-A73HLS---
13,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
18364902CDQ2B40-40DM-A73HZ---
16,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
18364911CDQ2B40-40DM-A73HZS---
13,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
18364927CDQ2B40-40DM-A73L---
15,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
18364945CDQ2B40-40DM-A73L3---
17,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
18364936CDQ2B40-40DM-A73LS---
13,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
18364963CDQ2B40-40DM-A73S---
13,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
18364972CDQ2B40-40DM-A73Z---
16,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
18365033CDQ2B40-40DM-A76HL4040複動片ロッド
15,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
18365094CDQ2B40-40DM-A80H---
14,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
18365103CDQ2B40-40DM-A80HL---
15,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
18365112CDQ2B40-40DM-A80L---
15,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
18365137CDQ2B40-40DM-A90---
13,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
18365146CDQ2B40-40DM-A90L---
13,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
18365164CDQ2B40-40DM-A93---
14,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
18365173CDQ2B40-40DM-A93L---
14,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
18365182CDQ2B40-40DM-A93LS---
13,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
18365191CDQ2B40-40DM-A93S---
12,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
18365207CDQ2B40-40DM-A93V---
14,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
18365216CDQ2B40-40DM-A93VL---
15,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
18365234CDQ2B40-40DM-A93VL3---
17,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
18365225CDQ2B40-40DM-A93VLS---
13,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
18365243CDQ2B40-40DM-A93VS---
13,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
18365252CDQ2B40-40DM-F7BAL---
20,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
18365277CDQ2B40-40DM-F7BASBPC4040複動片ロッド
24,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
18365286CDQ2B40-40DM-F7BASDPC---
24,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
18365295CDQ2B40-40DM-F7BAVL---
20,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
18365331CDQ2B40-40DM-F7BV---
17,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
18365347CDQ2B40-40DM-F7BVL---
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
18365356CDQ2B40-40DM-F7BVLS---
14,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
18365365CDQ2B40-40DM-F7BVZ---
18,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
18365374CDQ2B40-40DM-F7BWV---
18,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
18365383CDQ2B40-40DM-F7BWVL---
19,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
18365392CDQ2B40-40DM-F7BWVLS---
15,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
18365401CDQ2B40-40DM-F7BWVSDPC---
22,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
18365417CDQ2B40-40DM-F7BWVZ---
20,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
18365426CDQ2B40-40DM-F7NV---
17,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
18365435CDQ2B40-40DM-F7NVZ---
18,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
18365444CDQ2B40-40DM-F79---
17,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
18365453CDQ2B40-40DM-F79F---
19,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
18365462CDQ2B40-40DM-F79L---
17,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
18365496CDQ2B40-40DM-F79WL---
19,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
18365523CDQ2B40-40DM-J79---
17,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18364744CDQ2B40-40DM33609904CDQ2B40-40DMZCDQ2B40-40DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 33609904薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18364805CDQ2B40-40DM-A72L34099441CDQ2B40-40DMZ-A72LCDQ2B40-40DM-A72L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 34099441薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18364823CDQ2B40-40DM-A7334099457CDQ2B40-40DMZ-A73CDQ2B40-40DM-A73 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 34099457薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18364832CDQ2B40-40DM-A73C34099466CDQ2B40-40DMZ-A73CCDQ2B40-40DM-A73C 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 34099466薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18364841CDQ2B40-40DM-A73CL34099475CDQ2B40-40DMZ-A73CLCDQ2B40-40DM-A73CL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 34099475薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18364857CDQ2B40-40DM-A73H34099484CDQ2B40-40DMZ-A73HCDQ2B40-40DM-A73H 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 34099484薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18364866CDQ2B40-40DM-A73HL34099493CDQ2B40-40DMZ-A73HLCDQ2B40-40DM-A73HL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 34099493薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18364875CDQ2B40-40DM-A73HLS34099502CDQ2B40-40DMZ-A73HLSCDQ2B40-40DM-A73HLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 34099502薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18364902CDQ2B40-40DM-A73HZ34099511CDQ2B40-40DMZ-A73HZCDQ2B40-40DM-A73HZ 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 34099511薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18364911CDQ2B40-40DM-A73HZS34099527CDQ2B40-40DMZ-A73HZSCDQ2B40-40DM-A73HZS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 34099527薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18364927CDQ2B40-40DM-A73L34099536CDQ2B40-40DMZ-A73LCDQ2B40-40DM-A73L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 34099536薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18364945CDQ2B40-40DM-A73L334099545CDQ2B40-40DMZ-A73L3CDQ2B40-40DM-A73L3 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 34099545薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18364936CDQ2B40-40DM-A73LS34099554CDQ2B40-40DMZ-A73LSCDQ2B40-40DM-A73LS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 34099554薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18364963CDQ2B40-40DM-A73S34099563CDQ2B40-40DMZ-A73SCDQ2B40-40DM-A73S 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 34099563薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18364972CDQ2B40-40DM-A73Z34099572CDQ2B40-40DMZ-A73ZCDQ2B40-40DM-A73Z 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 34099572薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18365033CDQ2B40-40DM-A76HL35970944CDQ2B40-40DMZ-A76HLCDQ2B40-40DM-A76HL CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-40DMZ) SMC 35970944CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-40DMZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18365094CDQ2B40-40DM-A80H34099581CDQ2B40-40DMZ-A80HCDQ2B40-40DM-A80H 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 34099581薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18365103CDQ2B40-40DM-A80HL34099597CDQ2B40-40DMZ-A80HLCDQ2B40-40DM-A80HL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 34099597薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18365112CDQ2B40-40DM-A80L34099606CDQ2B40-40DMZ-A80LCDQ2B40-40DM-A80L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 34099606薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18365137CDQ2B40-40DM-A9034099615CDQ2B40-40DMZ-A90CDQ2B40-40DM-A90 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 34099615薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18365146CDQ2B40-40DM-A90L34099624CDQ2B40-40DMZ-A90LCDQ2B40-40DM-A90L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 34099624薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18365164CDQ2B40-40DM-A9334099642CDQ2B40-40DMZ-A93CDQ2B40-40DM-A93 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 34099642薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18365173CDQ2B40-40DM-A93L34099651CDQ2B40-40DMZ-A93LCDQ2B40-40DM-A93L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 34099651薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18365182CDQ2B40-40DM-A93LS34099667CDQ2B40-40DMZ-A93LSCDQ2B40-40DM-A93LS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 34099667薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18365191CDQ2B40-40DM-A93S34099676CDQ2B40-40DMZ-A93SCDQ2B40-40DM-A93S 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 34099676薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18365207CDQ2B40-40DM-A93V34099685CDQ2B40-40DMZ-A93VCDQ2B40-40DM-A93V 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 34099685薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18365216CDQ2B40-40DM-A93VL34099694CDQ2B40-40DMZ-A93VLCDQ2B40-40DM-A93VL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 34099694薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18365234CDQ2B40-40DM-A93VL334099703CDQ2B40-40DMZ-A93VL3CDQ2B40-40DM-A93VL3 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 34099703薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18365225CDQ2B40-40DM-A93VLS34099712CDQ2B40-40DMZ-A93VLSCDQ2B40-40DM-A93VLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 34099712薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18365243CDQ2B40-40DM-A93VS34099721CDQ2B40-40DMZ-A93VSCDQ2B40-40DM-A93VS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 34099721薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18365252CDQ2B40-40DM-F7BAL34099782CDQ2B40-40DMZ-F7BALCDQ2B40-40DM-F7BAL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 34099782薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18365277CDQ2B40-40DM-F7BASBPC52374147CDQ2B40-40DMZ-F7BASBPCCDQ2B40-40DM-F7BASBPC 薄形シリンダ CDQ2B40-40 SMC 52374147薄形シリンダ CDQ2B40-40SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18365286CDQ2B40-40DM-F7BASDPC34099791CDQ2B40-40DMZ-F7BASDPCCDQ2B40-40DM-F7BASDPC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 34099791薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18365295CDQ2B40-40DM-F7BAVL34099807CDQ2B40-40DMZ-F7BAVLCDQ2B40-40DM-F7BAVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 34099807薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18365331CDQ2B40-40DM-F7BV34099816CDQ2B40-40DMZ-F7BVCDQ2B40-40DM-F7BV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 34099816薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18365347CDQ2B40-40DM-F7BVL34099825CDQ2B40-40DMZ-F7BVLCDQ2B40-40DM-F7BVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 34099825薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18365356CDQ2B40-40DM-F7BVLS34099834CDQ2B40-40DMZ-F7BVLSCDQ2B40-40DM-F7BVLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 34099834薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18365365CDQ2B40-40DM-F7BVZ34099843CDQ2B40-40DMZ-F7BVZCDQ2B40-40DM-F7BVZ 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 34099843薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18365374CDQ2B40-40DM-F7BWV34099852CDQ2B40-40DMZ-F7BWVCDQ2B40-40DM-F7BWV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 34099852薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18365383CDQ2B40-40DM-F7BWVL34099861CDQ2B40-40DMZ-F7BWVLCDQ2B40-40DM-F7BWVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 34099861薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18365392CDQ2B40-40DM-F7BWVLS34099877CDQ2B40-40DMZ-F7BWVLSCDQ2B40-40DM-F7BWVLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 34099877薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18365401CDQ2B40-40DM-F7BWVSDPC34099886CDQ2B40-40DMZ-F7BWVSDPCCDQ2B40-40DM-F7BWVSDPC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 34099886薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18365417CDQ2B40-40DM-F7BWVZ34099895CDQ2B40-40DMZ-F7BWVZCDQ2B40-40DM-F7BWVZ 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 34099895薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18365426CDQ2B40-40DM-F7NV34099904CDQ2B40-40DMZ-F7NVCDQ2B40-40DM-F7NV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 34099904薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18365435CDQ2B40-40DM-F7NVZ34099913CDQ2B40-40DMZ-F7NVZCDQ2B40-40DM-F7NVZ 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 34099913薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18365444CDQ2B40-40DM-F7934099746CDQ2B40-40DMZ-F79CDQ2B40-40DM-F79 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 34099746薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18365453CDQ2B40-40DM-F79F34099755CDQ2B40-40DMZ-F79FCDQ2B40-40DM-F79F 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 34099755薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18365462CDQ2B40-40DM-F79L34099764CDQ2B40-40DMZ-F79LCDQ2B40-40DM-F79L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 34099764薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18365496CDQ2B40-40DM-F79WL34099773CDQ2B40-40DMZ-F79WLCDQ2B40-40DM-F79WL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 34099773薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18365523CDQ2B40-40DM-J7934100035CDQ2B40-40DMZ-J79CDQ2B40-40DM-J79 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC 34100035薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする