曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-70~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-70~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストロークS2(mm)
ストローク(mm)
ストロークS1(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18380984CDQ2B40-70D-----
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
18381002CDQ2B40-70D-A73H-----
16,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
18381036CDQ2B40-70D-A73L-----
16,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
18381045CDQ2B40-70D-A73S40-70-複動片ロッド
14,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
18381063CDQ2B40-70D-A93L-----
15,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
18381106CDQ2B40-70D-J79-----
18,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
18381115CDQ2B40-70D-J79L-----
18,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
18381124CDQ2B40-70D-M9BL-----
17,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
18381151CDQ2B40-70DC-----
13,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
18381176CDQ2B40-70DC-A73L-----
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
18381212CDQ2B40-70DC-M9NWVL-----
20,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
18381237CDQ2B40-70DCM-----
13,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
18381246CDQ2B40-70DCM-A73-----
17,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
18381255CDQ2B40-70DCM-A73H-----
17,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
18381264CDQ2B40-70DCM-A73L-----
18,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
18381282CDQ2B40-70DCM-A73Z-----
18,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
18381307CDQ2B40-70DCM-A93VLS-----
15,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
18381325CDQ2B40-70DCM-M9BL-----
19,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
18381334CDQ2B40-70DFC-F79-----
19,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
18381352CDQ2B40-70DFM40-70-複動片ロッド
12,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
18381377CDQ2B40-70DM-----
12,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
18381447CDQ2B40-70DM-A73L-----
16,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
18381456CDQ2B40-70DM-A73S40-70-複動片ロッド
14,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
18381465CDQ2B40-70DM-A93-----
15,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
18381474CDQ2B40-70DM-A93S40-70-複動片ロッド
14,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
18381483CDQ2B40-70DM-F7BAL40-70-複動片ロッド
22,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
18381535CDQ2B40-70DM-F7NWV-----
20,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
18381562CDQ2B40-70DM-J79W-----
20,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
18381571CDQ2B40-70DM-M9BL40-70-複動片ロッド
18,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
18380966CDQ2B40-70+15DM-XC104015-70複動片ロッド
26,800
取扱い終了
返品不可
18380975CDQ2B40-70+20D-A734-XC104020-70複動片ロッド
34,050
取扱い終了
返品不可
18380993CDQ2B40-70D-A7340-70-複動片ロッド
16,000
取扱い終了
返品不可
18381011CDQ2B40-70D-A73HL40-70-複動片ロッド
16,600
取扱い終了
返品不可
18381027CDQ2B40-70D-A73HLS40-70-複動片ロッド
14,350
取扱い終了
返品不可
18381054CDQ2B40-70D-A73Z40-70-複動片ロッド
17,200
取扱い終了
返品不可
18381072CDQ2B40-70D-F7BAL40-70-複動片ロッド
21,800
取扱い終了
返品不可
18381081CDQ2B40-70D-F7BWVL40-70-複動片ロッド
20,300
取扱い終了
返品不可
18381097CDQ2B40-70D-F7940-70-複動片ロッド
18,100
取扱い終了
返品不可
18381133CDQ2B40-70D-M9BW40-70-複動片ロッド
17,700
取扱い終了
返品不可
18381142CDQ2B40-70D-M9BWL40-70-複動片ロッド
18,300
取扱い終了
返品不可
18381167CDQ2B40-70DC-A7340-70-複動片ロッド
17,100
取扱い終了
返品不可
18381185CDQ2B40-70DC-A9340-70-複動片ロッド
16,300
取扱い終了
返品不可
18381194CDQ2B40-70DC-A93L40-70-複動片ロッド
16,900
取扱い終了
返品不可
18381203CDQ2B40-70DC-F7BAL40-70-複動片ロッド
22,900
取扱い終了
返品不可
18381221CDQ2B40-70DC-P4DWSC40-70-複動片ロッド
28,400
取扱い終了
返品不可
18381273CDQ2B40-70DCM-A73LS40-70-複動片ロッド
15,800
取扱い終了
返品不可
18381291CDQ2B40-70DCM-A93L340-70-複動片ロッド
19,100
取扱い終了
返品不可
18381316CDQ2B40-70DCM-J79Z40-70-複動片ロッド
20,650
取扱い終了
返品不可
18381343CDQ2B40-70DFC-M9NW40-70-複動片ロッド
18,800
取扱い終了
返品不可
18381361CDQ2B40-70DFM-A7340-70-複動片ロッド
16,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18380984CDQ2B40-70D34073645CDQ2B40-70DZCDQ2B40-70D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DZ~) SMC 34073645薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DZ~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18381002CDQ2B40-70D-A73H34073654CDQ2B40-70DZ-A73HCDQ2B40-70D-A73H 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DZ~) SMC 34073654薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DZ~)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18381036CDQ2B40-70D-A73L34073663CDQ2B40-70DZ-A73LCDQ2B40-70D-A73L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DZ~) SMC 34073663薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DZ~)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18381045CDQ2B40-70D-A73S52383843CDQ2B40-70DZ-A73SCDQ2B40-70D-A73S 薄形シリンダ CDQ2B40-70 SMC 52383843薄形シリンダ CDQ2B40-70SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18381063CDQ2B40-70D-A93L34073681CDQ2B40-70DZ-A93LCDQ2B40-70D-A93L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DZ~) SMC 34073681薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DZ~)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18381106CDQ2B40-70D-J7934073715CDQ2B40-70DZ-J79CDQ2B40-70D-J79 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DZ~) SMC 34073715薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DZ~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18381115CDQ2B40-70D-J79L34073724CDQ2B40-70DZ-J79LCDQ2B40-70D-J79L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DZ~) SMC 34073724薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DZ~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18381124CDQ2B40-70D-M9BL34073733CDQ2B40-70DZ-M9BLCDQ2B40-70D-M9BL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DZ~) SMC 34073733薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DZ~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18381151CDQ2B40-70DC34070714CDQ2B40-70DCZCDQ2B40-70DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DCZ~) SMC 34070714薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DCZ~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18381176CDQ2B40-70DC-A73L34070723CDQ2B40-70DCZ-A73LCDQ2B40-70DC-A73L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DCZ~) SMC 34070723薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DCZ~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18381212CDQ2B40-70DC-M9NWVL34070766CDQ2B40-70DCZ-M9NWVLCDQ2B40-70DC-M9NWVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DCZ~) SMC 34070766薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DCZ~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18381237CDQ2B40-70DCM34069962CDQ2B40-70DCMZCDQ2B40-70DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DCMZ~) SMC 34069962薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DCMZ~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18381246CDQ2B40-70DCM-A7334069971CDQ2B40-70DCMZ-A73CDQ2B40-70DCM-A73 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DCMZ~) SMC 34069971薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DCMZ~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18381255CDQ2B40-70DCM-A73H34069987CDQ2B40-70DCMZ-A73HCDQ2B40-70DCM-A73H 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DCMZ~) SMC 34069987薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DCMZ~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18381264CDQ2B40-70DCM-A73L34069996CDQ2B40-70DCMZ-A73LCDQ2B40-70DCM-A73L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DCMZ~) SMC 34069996薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DCMZ~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18381282CDQ2B40-70DCM-A73Z34070005CDQ2B40-70DCMZ-A73ZCDQ2B40-70DCM-A73Z 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DCMZ~) SMC 34070005薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DCMZ~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18381307CDQ2B40-70DCM-A93VLS34070032CDQ2B40-70DCMZ-A93VLSCDQ2B40-70DCM-A93VLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DCMZ~) SMC 34070032薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DCMZ~)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18381325CDQ2B40-70DCM-M9BL34070041CDQ2B40-70DCMZ-M9BLCDQ2B40-70DCM-M9BL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DCMZ~) SMC 34070041薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DCMZ~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18381334CDQ2B40-70DFC-F7934069217CDQ2B40-70DFCZ-F79CDQ2B40-70DFC-F79 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~) SMC 34069217薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18381352CDQ2B40-70DFM52383746CDQ2B40-70DFMZCDQ2B40-70DFM 薄形シリンダ CDQ2B40-70 SMC 52383746薄形シリンダ CDQ2B40-70SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18381377CDQ2B40-70DM34072613CDQ2B40-70DMZCDQ2B40-70DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DMZ~) SMC 34072613薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DMZ~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18381447CDQ2B40-70DM-A73L34072622CDQ2B40-70DMZ-A73LCDQ2B40-70DM-A73L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DMZ~) SMC 34072622薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DMZ~)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18381456CDQ2B40-70DM-A73S52383764CDQ2B40-70DMZ-A73SCDQ2B40-70DM-A73S 薄形シリンダ CDQ2B40-70 SMC 52383764薄形シリンダ CDQ2B40-70SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18381465CDQ2B40-70DM-A9334072631CDQ2B40-70DMZ-A93CDQ2B40-70DM-A93 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DMZ~) SMC 34072631薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DMZ~)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18381474CDQ2B40-70DM-A93S35983474CDQ2B40-70DMZ-A93SCDQ2B40-70DM-A93S CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-70DMZ) SMC 35983474CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-70DMZ)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18381483CDQ2B40-70DM-F7BAL35983605CDQ2B40-70DMZ-F7BALCDQ2B40-70DM-F7BAL CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-70DMZ) SMC 35983605CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-70DMZ)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18381535CDQ2B40-70DM-F7NWV34072656CDQ2B40-70DMZ-F7NWVCDQ2B40-70DM-F7NWV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DMZ~) SMC 34072656薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DMZ~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18381562CDQ2B40-70DM-J79W34072665CDQ2B40-70DMZ-J79WCDQ2B40-70DM-J79W 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DMZ~) SMC 34072665薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DMZ~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18381571CDQ2B40-70DM-M9BL35983508CDQ2B40-70DMZ-M9BLCDQ2B40-70DM-M9BL CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-70DMZ) SMC 35983508CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-70DMZ)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする