薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-6~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-6~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
213件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18440046CDQ2B50-6DM-A73LS-----
13,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440055CDQ2B50-6DM-J79CL-----
18,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440064CDQ2B50-6DM-M9BV-----
17,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440073CDQ2B50-6DM-M9BVL-----
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440082CDQ2B50-6DM-M9BVLS-----
14,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440116CDQ2B50-60D-----
14,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440125CDQ2B50-60D-A73-----
17,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440134CDQ2B50-60D-A73CL-----
19,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440143CDQ2B50-60D-A73H-----
17,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440177CDQ2B50-60D-A73LS-----
16,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440195CDQ2B50-60D-A73S5060--複動片ロッド
15,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440204CDQ2B50-60D-A73Z5060--複動片ロッド
19,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440247CDQ2B50-60D-A93-----
17,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440256CDQ2B50-60D-A93L-----
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440274CDQ2B50-60D-A93L3-----
19,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440283CDQ2B50-60D-A93VS5060--複動片ロッド
15,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440317CDQ2B50-60D-F7BAZ-----
24,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440326CDQ2B50-60D-F7BV-----
19,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440423CDQ2B50-60D-J79L-----
20,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440432CDQ2B50-60D-J79W-----
21,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440466CDQ2B50-60D-M9BL-----
19,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440475CDQ2B50-60D-M9BVL-----
20,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440484CDQ2B50-60D-M9BW-----
19,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440493CDQ2B50-60D-M9BWL-----
20,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440536CDQ2B50-60DC-----
15,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440545CDQ2B50-60DC-A73-----
19,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440554CDQ2B50-60DC-A73C-----
20,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440563CDQ2B50-60DC-A73H-----
19,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440581CDQ2B50-60DC-A73L-----
19,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440606CDQ2B50-60DC-A73L3-----
21,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440615CDQ2B50-60DC-F7BAL-----
24,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440624CDQ2B50-60DC-F7BALS-----
20,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440633CDQ2B50-60DC-F7BVL-----
21,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440642CDQ2B50-60DC-F7BWVSBPC-----
26,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440676CDQ2B50-60DC-J79-----
21,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440685CDQ2B50-60DC-J79L-----
21,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440694CDQ2B50-60DC-M9BL-----
20,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440712CDQ2B50-60DC-M9BVLS-----
18,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440746CDQ2B50-60DCM-----
15,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440755CDQ2B50-60DCM-A73-----
19,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440773CDQ2B50-60DCM-A73L-----
20,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440791CDQ2B50-60DCM-A93L-----
19,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440807CDQ2B50-60DCM-F7BASDPC-----
29,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440816CDQ2B50-60DCM-F7BVL-----
22,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440825CDQ2B50-60DCM-J79L-----
22,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440834CDQ2B50-60DCM-M9BVL-----
22,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440895CDQ2B50-60DFM5060--複動片ロッド
14,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440904CDQ2B50-60DM-----
14,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440913CDQ2B50-60DM-A73-----
18,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
18440931CDQ2B50-60DM-A73HL-----
18,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18440046CDQ2B50-6DM-A73LS34119836CDQ2B50-6DMZ-A73LSCDQ2B50-6DM-A73LS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DMZ~) SMC 34119836薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DMZ~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18440055CDQ2B50-6DM-J79CL34119863CDQ2B50-6DMZ-J79CLCDQ2B50-6DM-J79CL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DMZ~) SMC 34119863薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DMZ~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18440064CDQ2B50-6DM-M9BV34119872CDQ2B50-6DMZ-M9BVCDQ2B50-6DM-M9BV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DMZ~) SMC 34119872薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DMZ~)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18440073CDQ2B50-6DM-M9BVL34119881CDQ2B50-6DMZ-M9BVLCDQ2B50-6DM-M9BVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DMZ~) SMC 34119881薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DMZ~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18440082CDQ2B50-6DM-M9BVLS34119897CDQ2B50-6DMZ-M9BVLSCDQ2B50-6DM-M9BVLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DMZ~) SMC 34119897薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DMZ~)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18440116CDQ2B50-60D34120895CDQ2B50-60DZCDQ2B50-60D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DZ~) SMC 34120895薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DZ~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18440125CDQ2B50-60D-A7334120904CDQ2B50-60DZ-A73CDQ2B50-60D-A73 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DZ~) SMC 34120904薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DZ~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18440134CDQ2B50-60D-A73CL34120913CDQ2B50-60DZ-A73CLCDQ2B50-60D-A73CL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DZ~) SMC 34120913薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DZ~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18440143CDQ2B50-60D-A73H34120922CDQ2B50-60DZ-A73HCDQ2B50-60D-A73H 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DZ~) SMC 34120922薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DZ~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18440177CDQ2B50-60D-A73LS34120931CDQ2B50-60DZ-A73LSCDQ2B50-60D-A73LS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DZ~) SMC 34120931薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DZ~)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18440195CDQ2B50-60D-A73S36030846CDQ2B50-60DZ-A73SCDQ2B50-60D-A73S CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-60DZ) SMC 36030846CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-60DZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18440204CDQ2B50-60D-A73Z36030898CDQ2B50-60DZ-A73ZCDQ2B50-60D-A73Z CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-60DZ) SMC 36030898CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-60DZ)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18440247CDQ2B50-60D-A9334120947CDQ2B50-60DZ-A93CDQ2B50-60D-A93 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DZ~) SMC 34120947薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DZ~)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18440256CDQ2B50-60D-A93L34120956CDQ2B50-60DZ-A93LCDQ2B50-60D-A93L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DZ~) SMC 34120956薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DZ~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18440274CDQ2B50-60D-A93L334120965CDQ2B50-60DZ-A93L3CDQ2B50-60D-A93L3 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DZ~) SMC 34120965薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DZ~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18440283CDQ2B50-60D-A93VS36030837CDQ2B50-60DZ-A93VSCDQ2B50-60D-A93VS CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-60DZ) SMC 36030837CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-60DZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18440317CDQ2B50-60D-F7BAZ34120983CDQ2B50-60DZ-F7BAZCDQ2B50-60D-F7BAZ 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DZ~) SMC 34120983薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DZ~)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18440326CDQ2B50-60D-F7BV34120992CDQ2B50-60DZ-F7BVCDQ2B50-60D-F7BV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DZ~) SMC 34120992薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DZ~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18440423CDQ2B50-60D-J79L34121001CDQ2B50-60DZ-J79LCDQ2B50-60D-J79L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DZ~) SMC 34121001薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DZ~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18440432CDQ2B50-60D-J79W34121017CDQ2B50-60DZ-J79WCDQ2B50-60D-J79W 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DZ~) SMC 34121017薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DZ~)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18440466CDQ2B50-60D-M9BL34121035CDQ2B50-60DZ-M9BLCDQ2B50-60D-M9BL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DZ~) SMC 34121035薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DZ~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18440475CDQ2B50-60D-M9BVL34121053CDQ2B50-60DZ-M9BVLCDQ2B50-60D-M9BVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DZ~) SMC 34121053薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DZ~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18440484CDQ2B50-60D-M9BW34121062CDQ2B50-60DZ-M9BWCDQ2B50-60D-M9BW 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DZ~) SMC 34121062薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DZ~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18440493CDQ2B50-60D-M9BWL34121071CDQ2B50-60DZ-M9BWLCDQ2B50-60D-M9BWL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DZ~) SMC 34121071薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DZ~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18440536CDQ2B50-60DC34117876CDQ2B50-60DCZCDQ2B50-60DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DCZ~) SMC 34117876薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DCZ~)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18440545CDQ2B50-60DC-A7334117885CDQ2B50-60DCZ-A73CDQ2B50-60DC-A73 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DCZ~) SMC 34117885薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DCZ~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18440554CDQ2B50-60DC-A73C34117894CDQ2B50-60DCZ-A73CCDQ2B50-60DC-A73C 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DCZ~) SMC 34117894薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DCZ~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18440563CDQ2B50-60DC-A73H34117903CDQ2B50-60DCZ-A73HCDQ2B50-60DC-A73H 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DCZ~) SMC 34117903薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DCZ~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18440581CDQ2B50-60DC-A73L34117912CDQ2B50-60DCZ-A73LCDQ2B50-60DC-A73L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DCZ~) SMC 34117912薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DCZ~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18440606CDQ2B50-60DC-A73L334117921CDQ2B50-60DCZ-A73L3CDQ2B50-60DC-A73L3 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DCZ~) SMC 34117921薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DCZ~)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18440615CDQ2B50-60DC-F7BAL34117973CDQ2B50-60DCZ-F7BALCDQ2B50-60DC-F7BAL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DCZ~) SMC 34117973薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DCZ~)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18440624CDQ2B50-60DC-F7BALS34117982CDQ2B50-60DCZ-F7BALSCDQ2B50-60DC-F7BALS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DCZ~) SMC 34117982薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DCZ~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18440633CDQ2B50-60DC-F7BVL34117991CDQ2B50-60DCZ-F7BVLCDQ2B50-60DC-F7BVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DCZ~) SMC 34117991薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DCZ~)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18440642CDQ2B50-60DC-F7BWVSBPC34118007CDQ2B50-60DCZ-F7BWVSBPCCDQ2B50-60DC-F7BWVSBPC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DCZ~) SMC 34118007薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DCZ~)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18440676CDQ2B50-60DC-J7934118016CDQ2B50-60DCZ-J79CDQ2B50-60DC-J79 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DCZ~) SMC 34118016薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DCZ~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18440685CDQ2B50-60DC-J79L34118025CDQ2B50-60DCZ-J79LCDQ2B50-60DC-J79L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DCZ~) SMC 34118025薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DCZ~)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18440694CDQ2B50-60DC-M9BL34118052CDQ2B50-60DCZ-M9BLCDQ2B50-60DC-M9BL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DCZ~) SMC 34118052薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DCZ~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18440712CDQ2B50-60DC-M9BVLS34118077CDQ2B50-60DCZ-M9BVLSCDQ2B50-60DC-M9BVLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DCZ~) SMC 34118077薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DCZ~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18440746CDQ2B50-60DCM34116975CDQ2B50-60DCMZCDQ2B50-60DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DCMZ~) SMC 34116975薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DCMZ~)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18440755CDQ2B50-60DCM-A7334116984CDQ2B50-60DCMZ-A73CDQ2B50-60DCM-A73 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DCMZ~) SMC 34116984薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DCMZ~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18440773CDQ2B50-60DCM-A73L34116993CDQ2B50-60DCMZ-A73LCDQ2B50-60DCM-A73L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DCMZ~) SMC 34116993薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DCMZ~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18440791CDQ2B50-60DCM-A93L34117002CDQ2B50-60DCMZ-A93LCDQ2B50-60DCM-A93L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DCMZ~) SMC 34117002薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DCMZ~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18440807CDQ2B50-60DCM-F7BASDPC34117036CDQ2B50-60DCMZ-F7BASDPCCDQ2B50-60DCM-F7BASDPC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DCMZ~) SMC 34117036薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DCMZ~)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18440816CDQ2B50-60DCM-F7BVL34117045CDQ2B50-60DCMZ-F7BVLCDQ2B50-60DCM-F7BVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DCMZ~) SMC 34117045薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DCMZ~)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18440825CDQ2B50-60DCM-J79L34117054CDQ2B50-60DCMZ-J79LCDQ2B50-60DCM-J79L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DCMZ~) SMC 34117054薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DCMZ~)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18440834CDQ2B50-60DCM-M9BVL34117072CDQ2B50-60DCMZ-M9BVLCDQ2B50-60DCM-M9BVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DCMZ~) SMC 34117072薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DCMZ~)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18440895CDQ2B50-60DFM67141114CDQ2B50-60DFMZCDQ2B50-60DFM CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMC 67141114CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18440904CDQ2B50-60DM34119461CDQ2B50-60DMZCDQ2B50-60DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DMZ~) SMC 34119461薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DMZ~)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18440913CDQ2B50-60DM-A7334119477CDQ2B50-60DMZ-A73CDQ2B50-60DM-A73 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DMZ~) SMC 34119477薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DMZ~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18440931CDQ2B50-60DM-A73HL34119486CDQ2B50-60DMZ-A73HLCDQ2B50-60DM-A73HL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DMZ~) SMC 34119486薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DMZ~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする