薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G50-6~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G50-6~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18875254CDQ2G50-60D---
15,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
18875263CDQ2G50-60D-A93---
18,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
18875272CDQ2G50-60D-A93V---
18,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
18875281CDQ2G50-60D-J79---
21,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
18875342CDQ2G50-60DCM-A73L---
21,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
18875385CDQ2G50-60DM-A73---
19,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
18875464CDQ2G50-65DC-F79L---
23,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
18875482CDQ2G50-65DCM-A73L---
21,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
18875491CDQ2G50-65DCM-J79---
22,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
18875297CDQ2G50-60D-M9BW5060複動片ロッド
20,850
取扱い終了
返品不可
18875306CDQ2G50-60DC-F795060複動片ロッド
22,400
取扱い終了
返品不可
18875315CDQ2G50-60DC-F79L5060複動片ロッド
23,000
取扱い終了
返品不可
18875324CDQ2G50-60DCM5060複動片ロッド
16,800
取扱い終了
返品不可
18875333CDQ2G50-60DCM-A735060複動片ロッド
20,700
取扱い終了
返品不可
18875351CDQ2G50-60DCM-A79W5060複動片ロッド
21,900
取扱い終了
返品不可
18875367CDQ2G50-60DCM-M9BL5060複動片ロッド
22,500
取扱い終了
返品不可
18875376CDQ2G50-60DM5060複動片ロッド
15,650
取扱い終了
返品不可
18875394CDQ2G50-60DM-A805060複動片ロッド
19,350
取扱い終了
返品不可
18875403CDQ2G50-60DM-M9BL5060複動片ロッド
21,350
取扱い終了
返品不可
18875412CDQ2G50-65D5065複動片ロッド
15,250
取扱い終了
返品不可
18875421CDQ2G50-65D-A725065複動片ロッド
19,150
取扱い終了
返品不可
18875437CDQ2G50-65D-F7PL5065複動片ロッド
21,850
取扱い終了
返品不可
18875446CDQ2G50-65D-J79W5065複動片ロッド
22,850
取扱い終了
返品不可
18875455CDQ2G50-65D-M9BL5065複動片ロッド
20,950
取扱い終了
返品不可
18875473CDQ2G50-65DCM5065複動片ロッド
16,800
取扱い終了
返品不可
18875507CDQ2G50-65DCM-M9BW5065複動片ロッド
22,400
取扱い終了
返品不可
18875516CDQ2G50-65DM-A735065複動片ロッド
19,550
取扱い終了
返品不可
18875525CDQ2G50-65DM-J79WL5065複動片ロッド
23,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18875254CDQ2G50-60D34412734CDQ2G50-60DZCDQ2G50-60D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G50-~DZ~) SMC 34412734薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G50-~DZ~)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18875263CDQ2G50-60D-A9334412743CDQ2G50-60DZ-A93CDQ2G50-60D-A93 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G50-~DZ~) SMC 34412743薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G50-~DZ~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18875272CDQ2G50-60D-A93V34412752CDQ2G50-60DZ-A93VCDQ2G50-60D-A93V 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G50-~DZ~) SMC 34412752薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G50-~DZ~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18875281CDQ2G50-60D-J7934412761CDQ2G50-60DZ-J79CDQ2G50-60D-J79 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G50-~DZ~) SMC 34412761薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G50-~DZ~)SMC1個
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18875342CDQ2G50-60DCM-A73L34408516CDQ2G50-60DCMZ-A73LCDQ2G50-60DCM-A73L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G50-~DCMZ~) SMC 34408516薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G50-~DCMZ~)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18875385CDQ2G50-60DM-A7334411431CDQ2G50-60DMZ-A73CDQ2G50-60DM-A73 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G50-~DMZ~) SMC 34411431薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G50-~DMZ~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18875464CDQ2G50-65DC-F79L34410126CDQ2G50-65DCZ-F79LCDQ2G50-65DC-F79L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G50-~DCZ~) SMC 34410126薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G50-~DCZ~)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18875482CDQ2G50-65DCM-A73L34408534CDQ2G50-65DCMZ-A73LCDQ2G50-65DCM-A73L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G50-~DCMZ~) SMC 34408534薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G50-~DCMZ~)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18875491CDQ2G50-65DCM-J7934408552CDQ2G50-65DCMZ-J79CDQ2G50-65DCM-J79 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G50-~DCMZ~) SMC 34408552薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G50-~DCMZ~)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする