曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-1~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-1~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
183件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30830248CDQ2KB16-10DFZ-F7BV16--10複動片ロッド
12,600
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
18916615CDQ2KB16-10D-----
5,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
18916642CDQ2KB16-10D-A73-----
9,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
18916651CDQ2KB16-10D-A73C-----
10,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
18916694CDQ2KB16-10D-A73CZS-----
8,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
18916703CDQ2KB16-10D-A73L-----
10,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
18916712CDQ2KB16-10D-A73LS-----
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
18916721CDQ2KB16-10D-A73S-----
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
18916755CDQ2KB16-10D-A80L-----
9,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
18916764CDQ2KB16-10D-A93-----
8,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
18916782CDQ2KB16-10D-A93LS-----
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
18916791CDQ2KB16-10D-A96V-----
9,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
18916807CDQ2KB16-10D-F7BAVLS-----
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
18916816CDQ2KB16-10D-F7BV-----
11,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
18916825CDQ2KB16-10D-F7BVL-----
12,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
18916834CDQ2KB16-10D-F7BVLS-----
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
18916843CDQ2KB16-10D-F7BVS-----
8,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
18916852CDQ2KB16-10D-F7BWVLS-----
9,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
18916861CDQ2KB16-10D-F7BWVS-----
9,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
18916877CDQ2KB16-10D-F7BWVSDPCS-----
11,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
18916886CDQ2KB16-10D-F7NV-----
11,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
18916904CDQ2KB16-10D-F7NVLS-----
8,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
18916947CDQ2KB16-10D-J79C-----
12,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
18916956CDQ2KB16-10D-J79CL-----
13,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
18916974CDQ2KB16-10D-M9BV-----
11,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
18916983CDQ2KB16-10D-M9BVL-----
12,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
18916992CDQ2KB16-10D-M9BVLS-----
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
18917001CDQ2KB16-10D-M9BVS-----
8,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
18917017CDQ2KB16-10D-M9BWVLS-----
8,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
18917026CDQ2KB16-10D-M9BWVS-----
8,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
18917053CDQ2KB16-10DF-----
5,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
18917062CDQ2KB16-10DF-A73-----
9,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
18917087CDQ2KB16-10DF-F7BV16--10複動片ロッド
11,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
18917096CDQ2KB16-10DF-F7BVL-----
12,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
18917105CDQ2KB16-10DF-F7BVS-----
8,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
18917114CDQ2KB16-10DF-F7NV-----
11,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
18917123CDQ2KB16-10DF-M9BVL-----
12,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
18917141CDQ2KB16-10DFM-----
5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
18917157CDQ2KB16-10DFM-F7BV-----
11,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
18917166CDQ2KB16-10DM-----
5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
18917184CDQ2KB16-10DM-A73-----
9,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
18917211CDQ2KB16-10DM-A73L-----
10,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
18917227CDQ2KB16-10DM-A73LS-----
8,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
18917236CDQ2KB16-10DM-A73S-----
7,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
18917254CDQ2KB16-10DM-A73ZS-----
8,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
18917281CDQ2KB16-10DM-A93L-----
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
18917297CDQ2KB16-10DM-A93VL-----
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
18917324CDQ2KB16-10DM-F7BV-----
11,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
18917333CDQ2KB16-10DM-F7BVL-----
12,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
18917342CDQ2KB16-10DM-F7BVLS-----
9,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18916615CDQ2KB16-10D33550282CDQ2KB16-10DZCDQ2KB16-10D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~) SMC 33550282薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18916642CDQ2KB16-10D-A7333550291CDQ2KB16-10DZ-A73CDQ2KB16-10D-A73 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~) SMC 33550291薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~)SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18916651CDQ2KB16-10D-A73C33550307CDQ2KB16-10DZ-A73CCDQ2KB16-10D-A73C 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~) SMC 33550307薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18916694CDQ2KB16-10D-A73CZS33550316CDQ2KB16-10DZ-A73CZSCDQ2KB16-10D-A73CZS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~) SMC 33550316薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~)SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18916703CDQ2KB16-10D-A73L33550325CDQ2KB16-10DZ-A73LCDQ2KB16-10D-A73L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~) SMC 33550325薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18916712CDQ2KB16-10D-A73LS33550334CDQ2KB16-10DZ-A73LSCDQ2KB16-10D-A73LS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~) SMC 33550334薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18916721CDQ2KB16-10D-A73S33550343CDQ2KB16-10DZ-A73SCDQ2KB16-10D-A73S 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~) SMC 33550343薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~)SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18916755CDQ2KB16-10D-A80L33550352CDQ2KB16-10DZ-A80LCDQ2KB16-10D-A80L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~) SMC 33550352薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18916764CDQ2KB16-10D-A9333550377CDQ2KB16-10DZ-A93CDQ2KB16-10D-A93 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~) SMC 33550377薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~)SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18916782CDQ2KB16-10D-A93LS33550386CDQ2KB16-10DZ-A93LSCDQ2KB16-10D-A93LS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~) SMC 33550386薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~)SMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18916791CDQ2KB16-10D-A96V33550431CDQ2KB16-10DZ-A96VCDQ2KB16-10D-A96V 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~) SMC 33550431薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18916807CDQ2KB16-10D-F7BAVLS33550447CDQ2KB16-10DZ-F7BAVLSCDQ2KB16-10D-F7BAVLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~) SMC 33550447薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18916816CDQ2KB16-10D-F7BV33550456CDQ2KB16-10DZ-F7BVCDQ2KB16-10D-F7BV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~) SMC 33550456薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18916825CDQ2KB16-10D-F7BVL33550465CDQ2KB16-10DZ-F7BVLCDQ2KB16-10D-F7BVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~) SMC 33550465薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18916834CDQ2KB16-10D-F7BVLS33550474CDQ2KB16-10DZ-F7BVLSCDQ2KB16-10D-F7BVLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~) SMC 33550474薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18916843CDQ2KB16-10D-F7BVS33550483CDQ2KB16-10DZ-F7BVSCDQ2KB16-10D-F7BVS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~) SMC 33550483薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~)SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18916852CDQ2KB16-10D-F7BWVLS33550492CDQ2KB16-10DZ-F7BWVLSCDQ2KB16-10D-F7BWVLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~) SMC 33550492薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18916861CDQ2KB16-10D-F7BWVS33550501CDQ2KB16-10DZ-F7BWVSCDQ2KB16-10D-F7BWVS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~) SMC 33550501薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~)SMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18916877CDQ2KB16-10D-F7BWVSDPCS33550517CDQ2KB16-10DZ-F7BWVSDPCSCDQ2KB16-10D-F7BWVSDPCS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~) SMC 33550517薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18916886CDQ2KB16-10D-F7NV33550526CDQ2KB16-10DZ-F7NVCDQ2KB16-10D-F7NV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~) SMC 33550526薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18916904CDQ2KB16-10D-F7NVLS33550535CDQ2KB16-10DZ-F7NVLSCDQ2KB16-10D-F7NVLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~) SMC 33550535薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18916947CDQ2KB16-10D-J79C33550544CDQ2KB16-10DZ-J79CCDQ2KB16-10D-J79C 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~) SMC 33550544薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18916956CDQ2KB16-10D-J79CL33550553CDQ2KB16-10DZ-J79CLCDQ2KB16-10D-J79CL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~) SMC 33550553薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18916974CDQ2KB16-10D-M9BV33550571CDQ2KB16-10DZ-M9BVCDQ2KB16-10D-M9BV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~) SMC 33550571薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18916983CDQ2KB16-10D-M9BVL33550587CDQ2KB16-10DZ-M9BVLCDQ2KB16-10D-M9BVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~) SMC 33550587薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18916992CDQ2KB16-10D-M9BVLS33550596CDQ2KB16-10DZ-M9BVLSCDQ2KB16-10D-M9BVLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~) SMC 33550596薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18917001CDQ2KB16-10D-M9BVS33550605CDQ2KB16-10DZ-M9BVSCDQ2KB16-10D-M9BVS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~) SMC 33550605薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~)SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18917017CDQ2KB16-10D-M9BWVLS33550614CDQ2KB16-10DZ-M9BWVLSCDQ2KB16-10D-M9BWVLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~) SMC 33550614薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18917026CDQ2KB16-10D-M9BWVS33550623CDQ2KB16-10DZ-M9BWVSCDQ2KB16-10D-M9BWVS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~) SMC 33550623薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~)SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18917053CDQ2KB16-10DF33532755CDQ2KB16-10DFZCDQ2KB16-10DF 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~16~) SMC 33532755薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~16~)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18917062CDQ2KB16-10DF-A7333532764CDQ2KB16-10DFZ-A73CDQ2KB16-10DF-A73 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~16~) SMC 33532764薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~16~)SMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18917087CDQ2KB16-10DF-F7BV30830248CDQ2KB16-10DFZ-F7BVCDQ2KB16-10DF-F7BV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-1~) SMC 30830248薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-1~)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18917096CDQ2KB16-10DF-F7BVL33532782CDQ2KB16-10DFZ-F7BVLCDQ2KB16-10DF-F7BVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~16~) SMC 33532782薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~16~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18917105CDQ2KB16-10DF-F7BVS33532791CDQ2KB16-10DFZ-F7BVSCDQ2KB16-10DF-F7BVS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~16~) SMC 33532791薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~16~)SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18917114CDQ2KB16-10DF-F7NV33532807CDQ2KB16-10DFZ-F7NVCDQ2KB16-10DF-F7NV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~16~) SMC 33532807薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~16~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18917123CDQ2KB16-10DF-M9BVL33532816CDQ2KB16-10DFZ-M9BVLCDQ2KB16-10DF-M9BVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~16~) SMC 33532816薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~16~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18917141CDQ2KB16-10DFM33532721CDQ2KB16-10DFMZCDQ2KB16-10DFM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~16~) SMC 33532721薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~16~)SMC1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18917157CDQ2KB16-10DFM-F7BV33532737CDQ2KB16-10DFMZ-F7BVCDQ2KB16-10DFM-F7BV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~16~) SMC 33532737薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~16~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18917166CDQ2KB16-10DM33549984CDQ2KB16-10DMZCDQ2KB16-10DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DMZ-~) SMC 33549984薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DMZ-~)SMC1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18917184CDQ2KB16-10DM-A7333549993CDQ2KB16-10DMZ-A73CDQ2KB16-10DM-A73 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DMZ-~) SMC 33549993薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DMZ-~)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18917211CDQ2KB16-10DM-A73L33550002CDQ2KB16-10DMZ-A73LCDQ2KB16-10DM-A73L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DMZ-~) SMC 33550002薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DMZ-~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18917227CDQ2KB16-10DM-A73LS33550011CDQ2KB16-10DMZ-A73LSCDQ2KB16-10DM-A73LS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DMZ-~) SMC 33550011薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DMZ-~)SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18917236CDQ2KB16-10DM-A73S33550027CDQ2KB16-10DMZ-A73SCDQ2KB16-10DM-A73S 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DMZ-~) SMC 33550027薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DMZ-~)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18917254CDQ2KB16-10DM-A73ZS33550036CDQ2KB16-10DMZ-A73ZSCDQ2KB16-10DM-A73ZS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DMZ-~) SMC 33550036薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DMZ-~)SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18917281CDQ2KB16-10DM-A93L33550045CDQ2KB16-10DMZ-A93LCDQ2KB16-10DM-A93L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DMZ-~) SMC 33550045薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DMZ-~)SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18917297CDQ2KB16-10DM-A93VL33550072CDQ2KB16-10DMZ-A93VLCDQ2KB16-10DM-A93VL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DMZ-~) SMC 33550072薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DMZ-~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18917324CDQ2KB16-10DM-F7BV33550106CDQ2KB16-10DMZ-F7BVCDQ2KB16-10DM-F7BV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DMZ-~) SMC 33550106薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DMZ-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18917333CDQ2KB16-10DM-F7BVL33550115CDQ2KB16-10DMZ-F7BVLCDQ2KB16-10DM-F7BVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DMZ-~) SMC 33550115薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DMZ-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18917342CDQ2KB16-10DM-F7BVLS33550124CDQ2KB16-10DMZ-F7BVLSCDQ2KB16-10DM-F7BVLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DMZ-~) SMC 33550124薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DMZ-~)SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする