薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-1~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-1~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
179件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51377026CDQ2KB20-10DFZ-A732010--複動片ロッド
10,890
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
18921682CDQ2KB20-10D-----
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
18921707CDQ2KB20-10D-A73-----
9,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
18921716CDQ2KB20-10D-A73C-----
11,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
18921725CDQ2KB20-10D-A73L-----
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
18921734CDQ2KB20-10D-A73LS-----
8,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
18921752CDQ2KB20-10D-A73S-----
7,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
18921761CDQ2KB20-10D-A73Z-----
11,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
18921795CDQ2KB20-10D-A93-----
9,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
18921804CDQ2KB20-10D-A93L-----
9,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
18921831CDQ2KB20-10D-F7BV-----
11,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
18921847CDQ2KB20-10D-F7BVL-----
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
18921856CDQ2KB20-10D-F7BVLS-----
9,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
18921917CDQ2KB20-10D-F7NV-----
12,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
18921926CDQ2KB20-10D-F7NVL-----
12,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
18921944CDQ2KB20-10D-J79C-----
13,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
18921953CDQ2KB20-10D-J79CL-----
13,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
18921962CDQ2KB20-10D-J79CLS-----
9,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
18921971CDQ2KB20-10D-M9BV-----
11,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
18921987CDQ2KB20-10D-M9BVL-----
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
18922023CDQ2KB20-10DF-A732010--複動片ロッド
9,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
18922084CDQ2KB20-10DM-----
6,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
18922102CDQ2KB20-10DM-A73-----
10,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
18922111CDQ2KB20-10DM-A73C-----
11,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
18922136CDQ2KB20-10DM-A73CLS-----
9,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
18922145CDQ2KB20-10DM-A73CS-----
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
18922154CDQ2KB20-10DM-A73L-----
10,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
18922163CDQ2KB20-10DM-A73LS-----
8,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
18922172CDQ2KB20-10DM-A73S-----
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
18922197CDQ2KB20-10DM-A73ZS-----
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
18922206CDQ2KB20-10DM-A93V-----
9,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
18922215CDQ2KB20-10DM-F7BV-----
12,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
18922224CDQ2KB20-10DM-F7BVL-----
12,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
18922233CDQ2KB20-10DM-F7BVLS-----
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
18922267CDQ2KB20-10DM-F7BWVS-----
10,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
18922276CDQ2KB20-10DM-F7NV-----
12,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
18922346CDQ2KB20-10DM-M9BV-----
12,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
18922355CDQ2KB20-10DM-M9BVL-----
12,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
18922382CDQ2KB20-10DM-M9NV-----
12,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
18922416CDQ2KB20-15D-----
6,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
18922425CDQ2KB20-15D-A73-----
10,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
18922452CDQ2KB20-15D-A73H-----
10,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
18922486CDQ2KB20-15D-A73L-----
10,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
18922495CDQ2KB20-15D-A73LS-----
8,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
18922504CDQ2KB20-15D-A73S-----
8,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
18922522CDQ2KB20-15D-A73ZS-----
8,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
18922547CDQ2KB20-15D-A80-----
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
18922556CDQ2KB20-15D-A93L-----
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
18922565CDQ2KB20-15D-A93V-----
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
18922583CDQ2KB20-15D-F7BV-----
12,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18921682CDQ2KB20-10D33554044CDQ2KB20-10DZCDQ2KB20-10D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-10DZ-~) SMC 33554044薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-10DZ-~)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18921707CDQ2KB20-10D-A7333554053CDQ2KB20-10DZ-A73CDQ2KB20-10D-A73 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-10DZ-~) SMC 33554053薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-10DZ-~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18921716CDQ2KB20-10D-A73C33554062CDQ2KB20-10DZ-A73CCDQ2KB20-10D-A73C 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-10DZ-~) SMC 33554062薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-10DZ-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18921725CDQ2KB20-10D-A73L33554071CDQ2KB20-10DZ-A73LCDQ2KB20-10D-A73L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-10DZ-~) SMC 33554071薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-10DZ-~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18921734CDQ2KB20-10D-A73LS33554087CDQ2KB20-10DZ-A73LSCDQ2KB20-10D-A73LS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-10DZ-~) SMC 33554087薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-10DZ-~)SMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18921752CDQ2KB20-10D-A73S33554096CDQ2KB20-10DZ-A73SCDQ2KB20-10D-A73S 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-10DZ-~) SMC 33554096薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-10DZ-~)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18921761CDQ2KB20-10D-A73Z33554105CDQ2KB20-10DZ-A73ZCDQ2KB20-10D-A73Z 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-10DZ-~) SMC 33554105薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-10DZ-~)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18921795CDQ2KB20-10D-A9333554123CDQ2KB20-10DZ-A93CDQ2KB20-10D-A93 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-10DZ-~) SMC 33554123薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-10DZ-~)SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18921804CDQ2KB20-10D-A93L33554132CDQ2KB20-10DZ-A93LCDQ2KB20-10D-A93L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-10DZ-~) SMC 33554132薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-10DZ-~)SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18921831CDQ2KB20-10D-F7BV33554202CDQ2KB20-10DZ-F7BVCDQ2KB20-10D-F7BV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-10DZ-~) SMC 33554202薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-10DZ-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18921847CDQ2KB20-10D-F7BVL33554211CDQ2KB20-10DZ-F7BVLCDQ2KB20-10D-F7BVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-10DZ-~) SMC 33554211薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-10DZ-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18921856CDQ2KB20-10D-F7BVLS33554227CDQ2KB20-10DZ-F7BVLSCDQ2KB20-10D-F7BVLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-10DZ-~) SMC 33554227薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-10DZ-~)SMC1個
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18921917CDQ2KB20-10D-F7NV33554236CDQ2KB20-10DZ-F7NVCDQ2KB20-10D-F7NV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-10DZ-~) SMC 33554236薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-10DZ-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18921926CDQ2KB20-10D-F7NVL33554245CDQ2KB20-10DZ-F7NVLCDQ2KB20-10D-F7NVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-10DZ-~) SMC 33554245薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-10DZ-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18921944CDQ2KB20-10D-J79C33554254CDQ2KB20-10DZ-J79CCDQ2KB20-10D-J79C 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-10DZ-~) SMC 33554254薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-10DZ-~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18921953CDQ2KB20-10D-J79CL33554263CDQ2KB20-10DZ-J79CLCDQ2KB20-10D-J79CL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-10DZ-~) SMC 33554263薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-10DZ-~)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18921962CDQ2KB20-10D-J79CLS33554272CDQ2KB20-10DZ-J79CLSCDQ2KB20-10D-J79CLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-10DZ-~) SMC 33554272薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-10DZ-~)SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18921971CDQ2KB20-10D-M9BV33554297CDQ2KB20-10DZ-M9BVCDQ2KB20-10D-M9BV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-10DZ-~) SMC 33554297薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-10DZ-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18921987CDQ2KB20-10D-M9BVL33554306CDQ2KB20-10DZ-M9BVLCDQ2KB20-10D-M9BVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-10DZ-~) SMC 33554306薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-10DZ-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18922023CDQ2KB20-10DF-A7351377026CDQ2KB20-10DFZ-A73CDQ2KB20-10DF-A73 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-1~) SMC 51377026薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-1~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18922084CDQ2KB20-10DM33552617CDQ2KB20-10DMZCDQ2KB20-10DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-~DMZ~) SMC 33552617薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-~DMZ~)SMC1個
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18922102CDQ2KB20-10DM-A7333552626CDQ2KB20-10DMZ-A73CDQ2KB20-10DM-A73 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-~DMZ~) SMC 33552626薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-~DMZ~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18922111CDQ2KB20-10DM-A73C33552635CDQ2KB20-10DMZ-A73CCDQ2KB20-10DM-A73C 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-~DMZ~) SMC 33552635薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-~DMZ~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18922136CDQ2KB20-10DM-A73CLS33552644CDQ2KB20-10DMZ-A73CLSCDQ2KB20-10DM-A73CLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-~DMZ~) SMC 33552644薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-~DMZ~)SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18922145CDQ2KB20-10DM-A73CS33552653CDQ2KB20-10DMZ-A73CSCDQ2KB20-10DM-A73CS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-~DMZ~) SMC 33552653薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-~DMZ~)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18922154CDQ2KB20-10DM-A73L33552662CDQ2KB20-10DMZ-A73LCDQ2KB20-10DM-A73L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-~DMZ~) SMC 33552662薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-~DMZ~)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18922163CDQ2KB20-10DM-A73LS33552671CDQ2KB20-10DMZ-A73LSCDQ2KB20-10DM-A73LS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-~DMZ~) SMC 33552671薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-~DMZ~)SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18922172CDQ2KB20-10DM-A73S33552687CDQ2KB20-10DMZ-A73SCDQ2KB20-10DM-A73S 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-~DMZ~) SMC 33552687薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-~DMZ~)SMC1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18922197CDQ2KB20-10DM-A73ZS33552696CDQ2KB20-10DMZ-A73ZSCDQ2KB20-10DM-A73ZS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-~DMZ~) SMC 33552696薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-~DMZ~)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18922206CDQ2KB20-10DM-A93V33552705CDQ2KB20-10DMZ-A93VCDQ2KB20-10DM-A93V 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-~DMZ~) SMC 33552705薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-~DMZ~)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18922215CDQ2KB20-10DM-F7BV33552757CDQ2KB20-10DMZ-F7BVCDQ2KB20-10DM-F7BV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-~DMZ~) SMC 33552757薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-~DMZ~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18922224CDQ2KB20-10DM-F7BVL33552766CDQ2KB20-10DMZ-F7BVLCDQ2KB20-10DM-F7BVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-~DMZ~) SMC 33552766薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-~DMZ~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18922233CDQ2KB20-10DM-F7BVLS33552775CDQ2KB20-10DMZ-F7BVLSCDQ2KB20-10DM-F7BVLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-~DMZ~) SMC 33552775薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-~DMZ~)SMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18922267CDQ2KB20-10DM-F7BWVS33552784CDQ2KB20-10DMZ-F7BWVSCDQ2KB20-10DM-F7BWVS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-~DMZ~) SMC 33552784薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-~DMZ~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18922276CDQ2KB20-10DM-F7NV33552793CDQ2KB20-10DMZ-F7NVCDQ2KB20-10DM-F7NV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-~DMZ~) SMC 33552793薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-~DMZ~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18922346CDQ2KB20-10DM-M9BV33552802CDQ2KB20-10DMZ-M9BVCDQ2KB20-10DM-M9BV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-~DMZ~) SMC 33552802薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-~DMZ~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18922355CDQ2KB20-10DM-M9BVL33552811CDQ2KB20-10DMZ-M9BVLCDQ2KB20-10DM-M9BVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-~DMZ~) SMC 33552811薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-~DMZ~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18922382CDQ2KB20-10DM-M9NV33552845CDQ2KB20-10DMZ-M9NVCDQ2KB20-10DM-M9NV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-~DMZ~) SMC 33552845薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-~DMZ~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18922416CDQ2KB20-15D33554753CDQ2KB20-15DZCDQ2KB20-15D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-15DZ-~) SMC 33554753薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-15DZ-~)SMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18922425CDQ2KB20-15D-A7333554762CDQ2KB20-15DZ-A73CDQ2KB20-15D-A73 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-15DZ-~) SMC 33554762薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-15DZ-~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18922452CDQ2KB20-15D-A73H33554771CDQ2KB20-15DZ-A73HCDQ2KB20-15D-A73H 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-15DZ-~) SMC 33554771薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-15DZ-~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18922486CDQ2KB20-15D-A73L33554787CDQ2KB20-15DZ-A73LCDQ2KB20-15D-A73L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-15DZ-~) SMC 33554787薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-15DZ-~)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18922495CDQ2KB20-15D-A73LS33554796CDQ2KB20-15DZ-A73LSCDQ2KB20-15D-A73LS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-15DZ-~) SMC 33554796薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-15DZ-~)SMC1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18922504CDQ2KB20-15D-A73S33554805CDQ2KB20-15DZ-A73SCDQ2KB20-15D-A73S 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-15DZ-~) SMC 33554805薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-15DZ-~)SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18922522CDQ2KB20-15D-A73ZS33554814CDQ2KB20-15DZ-A73ZSCDQ2KB20-15D-A73ZS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-15DZ-~) SMC 33554814薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-15DZ-~)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18922547CDQ2KB20-15D-A8033554823CDQ2KB20-15DZ-A80CDQ2KB20-15D-A80 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-15DZ-~) SMC 33554823薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-15DZ-~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18922556CDQ2KB20-15D-A93L33554857CDQ2KB20-15DZ-A93LCDQ2KB20-15D-A93L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-15DZ-~) SMC 33554857薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-15DZ-~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18922565CDQ2KB20-15D-A93V33554866CDQ2KB20-15DZ-A93VCDQ2KB20-15D-A93V 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-15DZ-~) SMC 33554866薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-15DZ-~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18922583CDQ2KB20-15D-F7BV33554927CDQ2KB20-15DZ-F7BVCDQ2KB20-15D-F7BV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-15DZ-~) SMC 33554927薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-15DZ-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする