薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2LP50-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2LP50-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2LP50-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2LP50-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2LP50-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2LP50-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2LP50-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2LP50-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2LP50-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19015166CDQ2LP50-25DM-P7425
30,250
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
19015175CDQ2LP50-25DM-P74L25
32,340
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19015184CDQ2LP50-25DM-P74S25
26,400
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
19015193CDQ2LP50-25DM-P7525
30,250
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
19015202CDQ2LP50-25DM-P75S25
26,400
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
19015211CDQ2LP50-50D-P74L50
33,500
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19015141CDQ2LP50-100D-P74Z100
38,230
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
19015157CDQ2LP50-100DM-P74100
34,600
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする