曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-1~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-1~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52960417CDQ2WA80-10DCMZ-A73S8010複動両ロッド
42,130
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
19194637CDQ2WA80-10D---
30,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
19194646CDQ2WA80-10D-A73---
34,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
19194655CDQ2WA80-10D-A73L---
34,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
19194673CDQ2WA80-10D-A93VL---
34,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
19194682CDQ2WA80-10D-M9BWVS---
33,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
19194691CDQ2WA80-10D-M9NVL---
36,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
19194707CDQ2WA80-10DC---
34,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
19194743CDQ2WA80-10DC-M9BV---
40,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
19194761CDQ2WA80-10DCM---
36,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
19194795CDQ2WA80-10DCM-A73S8010複動両ロッド
38,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
19194804CDQ2WA80-10DCM-A93---
39,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
19194813CDQ2WA80-10DCM-A93L---
40,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
19194847CDQ2WA80-10DCM-M9BVL---
42,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
19194856CDQ2WA80-10DM---
32,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
19194865CDQ2WA80-10DM-A73---
36,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
19194901CDQ2WA80-10DM-F7BV---
38,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
19194917CDQ2WA80-10DM-M9BV---
38,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
19194926CDQ2WA80-10DM-M9NV---
38,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
19195434CDQ2WA80-15D---
30,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
19195461CDQ2WA80-15D-A73S---
32,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
19195504CDQ2WA80-15D-M9BL---
36,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
19195513CDQ2WA80-15D-M9BV---
36,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
19195522CDQ2WA80-15DC---
34,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
19195565CDQ2WA80-15DC-J79L---
41,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
19195574CDQ2WA80-15DC-J79LS---
38,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
19195583CDQ2WA80-15DC-M9BL---
40,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
19195635CDQ2WA80-15DCM-A73L---
41,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
19195671CDQ2WA80-15DCM-M9NL---
42,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
19195714CDQ2WA80-15DM-A93LS---
34,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
19195732CDQ2WA80-15DM-M9NVL---
39,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
19194935CDQ2WA80-100D---
36,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
19194944CDQ2WA80-100D-A73---
40,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
19194962CDQ2WA80-100D-A73L---
40,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
19194996CDQ2WA80-100D-A73ZS---
38,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
19195023CDQ2WA80-100D-A93---
39,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
19195032CDQ2WA80-100D-A93L---
39,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
19195041CDQ2WA80-100D-M9B---
41,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
19195057CDQ2WA80-100D-M9BL---
41,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
19195066CDQ2WA80-100D-M9BVL---
42,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
19195075CDQ2WA80-100DC---
40,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
19195093CDQ2WA80-100DC-A73H---
44,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
19195154CDQ2WA80-100DC-J79---
46,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
19195181CDQ2WA80-100DC-J793---
49,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
19195251CDQ2WA80-100DCM-A93L---
45,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
19195267CDQ2WA80-100DCM-J79S---
45,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
19195285CDQ2WA80-100DCM-M9N---
47,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
19195312CDQ2WA80-100DM---
38,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
19195321CDQ2WA80-100DM-A73---
41,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
19195337CDQ2WA80-100DM-A73L---
42,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19194637CDQ2WA80-10D33648011CDQ2WA80-10DZCDQ2WA80-10D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DZ~) SMC 33648011薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DZ~)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19194646CDQ2WA80-10D-A7333648027CDQ2WA80-10DZ-A73CDQ2WA80-10D-A73 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DZ~) SMC 33648027薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DZ~)SMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19194655CDQ2WA80-10D-A73L33648036CDQ2WA80-10DZ-A73LCDQ2WA80-10D-A73L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DZ~) SMC 33648036薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DZ~)SMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19194673CDQ2WA80-10D-A93VL33648054CDQ2WA80-10DZ-A93VLCDQ2WA80-10D-A93VL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DZ~) SMC 33648054薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DZ~)SMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19194682CDQ2WA80-10D-M9BWVS33648072CDQ2WA80-10DZ-M9BWVSCDQ2WA80-10D-M9BWVS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DZ~) SMC 33648072薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DZ~)SMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19194691CDQ2WA80-10D-M9NVL33648081CDQ2WA80-10DZ-M9NVLCDQ2WA80-10D-M9NVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DZ~) SMC 33648081薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DZ~)SMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19194707CDQ2WA80-10DC33646977CDQ2WA80-10DCZCDQ2WA80-10DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DCZ~) SMC 33646977薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DCZ~)SMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19194743CDQ2WA80-10DC-M9BV33646986CDQ2WA80-10DCZ-M9BVCDQ2WA80-10DC-M9BV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DCZ~) SMC 33646986薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DCZ~)SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19194761CDQ2WA80-10DCM33646602CDQ2WA80-10DCMZCDQ2WA80-10DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DCMZ~) SMC 33646602薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DCMZ~)SMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19194795CDQ2WA80-10DCM-A73S52960417CDQ2WA80-10DCMZ-A73SCDQ2WA80-10DCM-A73S 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-1~) SMC 52960417薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-1~)SMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19194804CDQ2WA80-10DCM-A9333646611CDQ2WA80-10DCMZ-A93CDQ2WA80-10DCM-A93 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DCMZ~) SMC 33646611薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DCMZ~)SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19194813CDQ2WA80-10DCM-A93L33646627CDQ2WA80-10DCMZ-A93LCDQ2WA80-10DCM-A93L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DCMZ~) SMC 33646627薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DCMZ~)SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19194847CDQ2WA80-10DCM-M9BVL33646636CDQ2WA80-10DCMZ-M9BVLCDQ2WA80-10DCM-M9BVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DCMZ~) SMC 33646636薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DCMZ~)SMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19194856CDQ2WA80-10DM33647336CDQ2WA80-10DMZCDQ2WA80-10DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DMZ~) SMC 33647336薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DMZ~)SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19194865CDQ2WA80-10DM-A7333647345CDQ2WA80-10DMZ-A73CDQ2WA80-10DM-A73 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DMZ~) SMC 33647345薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DMZ~)SMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19194901CDQ2WA80-10DM-F7BV33647363CDQ2WA80-10DMZ-F7BVCDQ2WA80-10DM-F7BV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DMZ~) SMC 33647363薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DMZ~)SMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19194917CDQ2WA80-10DM-M9BV33647372CDQ2WA80-10DMZ-M9BVCDQ2WA80-10DM-M9BV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DMZ~) SMC 33647372薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DMZ~)SMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19194926CDQ2WA80-10DM-M9NV33647381CDQ2WA80-10DMZ-M9NVCDQ2WA80-10DM-M9NV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DMZ~) SMC 33647381薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DMZ~)SMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19195434CDQ2WA80-15D33648097CDQ2WA80-15DZCDQ2WA80-15D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DZ~) SMC 33648097薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DZ~)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19195461CDQ2WA80-15D-A73S33648106CDQ2WA80-15DZ-A73SCDQ2WA80-15D-A73S 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DZ~) SMC 33648106薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DZ~)SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19195504CDQ2WA80-15D-M9BL33648142CDQ2WA80-15DZ-M9BLCDQ2WA80-15D-M9BL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DZ~) SMC 33648142薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DZ~)SMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19195513CDQ2WA80-15D-M9BV33648151CDQ2WA80-15DZ-M9BVCDQ2WA80-15D-M9BV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DZ~) SMC 33648151薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DZ~)SMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19195522CDQ2WA80-15DC33646995CDQ2WA80-15DCZCDQ2WA80-15DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DCZ~) SMC 33646995薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DCZ~)SMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19195565CDQ2WA80-15DC-J79L33647004CDQ2WA80-15DCZ-J79LCDQ2WA80-15DC-J79L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DCZ~) SMC 33647004薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DCZ~)SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19195574CDQ2WA80-15DC-J79LS33647013CDQ2WA80-15DCZ-J79LSCDQ2WA80-15DC-J79LS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DCZ~) SMC 33647013薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DCZ~)SMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19195583CDQ2WA80-15DC-M9BL33647022CDQ2WA80-15DCZ-M9BLCDQ2WA80-15DC-M9BL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DCZ~) SMC 33647022薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DCZ~)SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19195635CDQ2WA80-15DCM-A73L33646645CDQ2WA80-15DCMZ-A73LCDQ2WA80-15DCM-A73L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DCMZ~) SMC 33646645薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DCMZ~)SMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19195671CDQ2WA80-15DCM-M9NL33646663CDQ2WA80-15DCMZ-M9NLCDQ2WA80-15DCM-M9NL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DCMZ~) SMC 33646663薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DCMZ~)SMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19195714CDQ2WA80-15DM-A93LS33647397CDQ2WA80-15DMZ-A93LSCDQ2WA80-15DM-A93LS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DMZ~) SMC 33647397薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DMZ~)SMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19195732CDQ2WA80-15DM-M9NVL33647406CDQ2WA80-15DMZ-M9NVLCDQ2WA80-15DM-M9NVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DMZ~) SMC 33647406薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DMZ~)SMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19194935CDQ2WA80-100D33602886CDQ2WA80-100DZCDQ2WA80-100D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DZ~) SMC 33602886薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DZ~)SMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19194944CDQ2WA80-100D-A7333647914CDQ2WA80-100DZ-A73CDQ2WA80-100D-A73 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DZ~) SMC 33647914薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DZ~)SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19194962CDQ2WA80-100D-A73L33647923CDQ2WA80-100DZ-A73LCDQ2WA80-100D-A73L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DZ~) SMC 33647923薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DZ~)SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19194996CDQ2WA80-100D-A73ZS33647932CDQ2WA80-100DZ-A73ZSCDQ2WA80-100D-A73ZS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DZ~) SMC 33647932薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DZ~)SMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19195023CDQ2WA80-100D-A9333647941CDQ2WA80-100DZ-A93CDQ2WA80-100D-A93 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DZ~) SMC 33647941薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DZ~)SMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19195032CDQ2WA80-100D-A93L33647957CDQ2WA80-100DZ-A93LCDQ2WA80-100D-A93L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DZ~) SMC 33647957薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DZ~)SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19195041CDQ2WA80-100D-M9B33647984CDQ2WA80-100DZ-M9BCDQ2WA80-100D-M9B 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DZ~) SMC 33647984薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DZ~)SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19195057CDQ2WA80-100D-M9BL33647993CDQ2WA80-100DZ-M9BLCDQ2WA80-100D-M9BL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DZ~) SMC 33647993薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DZ~)SMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19195066CDQ2WA80-100D-M9BVL33648002CDQ2WA80-100DZ-M9BVLCDQ2WA80-100D-M9BVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DZ~) SMC 33648002薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DZ~)SMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19195075CDQ2WA80-100DC33602861CDQ2WA80-100DCZCDQ2WA80-100DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DCZ~) SMC 33602861薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DCZ~)SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19195093CDQ2WA80-100DC-A73H33646916CDQ2WA80-100DCZ-A73HCDQ2WA80-100DC-A73H 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DCZ~) SMC 33646916薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DCZ~)SMC1個
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19195154CDQ2WA80-100DC-J7933646934CDQ2WA80-100DCZ-J79CDQ2WA80-100DC-J79 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DCZ~) SMC 33646934薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DCZ~)SMC1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19195181CDQ2WA80-100DC-J79333646943CDQ2WA80-100DCZ-J793CDQ2WA80-100DC-J793 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DCZ~) SMC 33646943薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DCZ~)SMC1個
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19195251CDQ2WA80-100DCM-A93L33602852CDQ2WA80-100DCMZ-A93LCDQ2WA80-100DCM-A93L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DCMZ~) SMC 33602852薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DCMZ~)SMC1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19195267CDQ2WA80-100DCM-J79S33646584CDQ2WA80-100DCMZ-J79SCDQ2WA80-100DCM-J79S 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DCMZ~) SMC 33646584薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DCMZ~)SMC1個
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19195285CDQ2WA80-100DCM-M9N33646593CDQ2WA80-100DCMZ-M9NCDQ2WA80-100DCM-M9N 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DCMZ~) SMC 33646593薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DCMZ~)SMC1個
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19195312CDQ2WA80-100DM33602877CDQ2WA80-100DMZCDQ2WA80-100DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DMZ~) SMC 33602877薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DMZ~)SMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19195321CDQ2WA80-100DM-A7333647241CDQ2WA80-100DMZ-A73CDQ2WA80-100DM-A73 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DMZ~) SMC 33647241薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DMZ~)SMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19195337CDQ2WA80-100DM-A73L33647257CDQ2WA80-100DMZ-A73LCDQ2WA80-100DM-A73L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DMZ~) SMC 33647257薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DMZ~)SMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする