薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2XB32-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2XB32-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド内容量1個
全173種類を絞り込む
ストローク(mm)
173種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19304266CDQ2XB32-2D2
11,000
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305045CDQ2XB32-5D5
11,000
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305054CDQ2XB32-5D-A93VLS5
13,370
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305063CDQ2XB32-5D-M9BVL5
18,150
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305072CDQ2XB32-5D-M9NV5
17,490
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305081CDQ2XB32-5DC5
12,050
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305097CDQ2XB32-5DCM5
12,430
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305106CDQ2XB32-5DM5
11,390
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305115CDQ2XB32-5DM-A73LS5
13,860
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305124CDQ2XB32-5DM-F7BVL5
18,540
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305133CDQ2XB32-5DM-M9BVLS5
14,960
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
19303724CDQ2XB32-10D10
11,770
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
19303733CDQ2XB32-10D-A7310
16,060
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
19303742CDQ2XB32-10D-A73L10
16,720
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
19303751CDQ2XB32-10D-A9310
15,180
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
19303767CDQ2XB32-10D-A93V10
15,840
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
19303776CDQ2XB32-10D-M9BV10
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
19303785CDQ2XB32-10D-M9BVS10
15,020
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
19303794CDQ2XB32-10D-M9N10
17,600
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
19303803CDQ2XB32-10D-M9NVL10
18,920
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
19303812CDQ2XB32-10DCM-A7310
17,490
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
19303821CDQ2XB32-10DCM-F7BV10
19,690
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
19303837CDQ2XB32-10DM10
12,160
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
19303846CDQ2XB32-10DM-A96VL10
17,110
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
19303855CDQ2XB32-10DM-F7BVS10
15,400
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
19303864CDQ2XB32-10DM-M9NL10
18,650
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
19304022CDQ2XB32-12DC12
13,150
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
19304031CDQ2XB32-12DCM-A7312
17,820
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
19304047CDQ2XB32-15D15
12,100
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
19304056CDQ2XB32-15D-A72L15
17,050
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
19304065CDQ2XB32-15D-A7315
16,390
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
19304074CDQ2XB32-15D-A73L15
17,050
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
19304083CDQ2XB32-15D-A93VL15
16,830
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
19304092CDQ2XB32-15D-F7BV15
18,590
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
19304101CDQ2XB32-15D-F7BVS15
15,350
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
19304117CDQ2XB32-15D-F7BVZ15
19,910
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
19304126CDQ2XB32-15D-F79LS15
15,730
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
19304135CDQ2XB32-15D-M9BL15
18,370
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
19304144CDQ2XB32-15D-M9BWV15
18,920
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
19304153CDQ2XB32-15D-M9BWVS15
15,510
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
19304162CDQ2XB32-15D-M9N15
17,930
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
19304171CDQ2XB32-15D-M9NV15
18,590
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
19304187CDQ2XB32-15D-M9NVL15
19,250
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
19304196CDQ2XB32-15DC-A8015
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
19304205CDQ2XB32-15DC-M9BL15
19,420
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
19304214CDQ2XB32-15DC-M9BV15
19,640
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
19304223CDQ2XB32-15DC-M9BVL15
20,300
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
19304232CDQ2XB32-15DM15
12,490
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
19304241CDQ2XB32-15DM-M9BL15
18,760
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
19304257CDQ2XB32-16DC-M9BL16
19,690
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする