薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2XB40-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2XB40-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2XB40-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド内容量1個
全127種類を絞り込む
ストローク(mm)
127種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19306287CDQ2XB40-5D5
12,650
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
19306296CDQ2XB40-5D-A73LS5
15,130
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
19306305CDQ2XB40-5D-F7BV5
19,140
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
19306691CDQ2XB40-8DM-M9BVS8
17,110
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305456CDQ2XB40-10D10
13,480
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305465CDQ2XB40-10D-A9610
17,110
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305474CDQ2XB40-10D-M9BV10
19,970
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305483CDQ2XB40-10D-M9NVL10
20,630
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305492CDQ2XB40-10D-M9NVS10
16,720
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305501CDQ2XB40-10DC10
14,690
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305517CDQ2XB40-10DC-A7310
18,980
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305526CDQ2XB40-10DC-F7NV10
21,290
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305535CDQ2XB40-10DC-F7NVL10
21,950
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305544CDQ2XB40-10DC-M9N10
20,520
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305553CDQ2XB40-10DCM10
15,070
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305562CDQ2XB40-10DCM-M9NVL10
22,220
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305571CDQ2XB40-10DM10
13,860
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305587CDQ2XB40-10DM-A7210
18,150
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305711CDQ2XB40-15D-A7315
18,100
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305727CDQ2XB40-15D-A73L15
18,760
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305736CDQ2XB40-15D-F7BV15
20,300
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305745CDQ2XB40-15D-M9BWV15
20,630
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305754CDQ2XB40-15DC-A9315
18,430
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305763CDQ2XB40-15DC-A93L15
19,090
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305772CDQ2XB40-15DC-F79L15
22,280
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305781CDQ2XB40-15DC-M9NWL15
21,840
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305797CDQ2XB40-15DM15
14,190
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305806CDQ2XB40-15DM-M9BL15
20,460
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305815CDQ2XB40-20D20
14,250
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305824CDQ2XB40-20D-A73L20
19,200
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305833CDQ2XB40-20D-A93VL20
18,980
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
21311762CDQ2XB40-20D-M9PW20
20,410
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305842CDQ2XB40-20DC20
15,460
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305851CDQ2XB40-20DC-A73H20
19,750
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305867CDQ2XB40-20DC-M9BV20
21,950
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305876CDQ2XB40-20DCM-A7320
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305885CDQ2XB40-20DM20
14,630
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305894CDQ2XB40-20DM-A73C20
20,240
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305903CDQ2XB40-20DM-F7BV20
21,120
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305912CDQ2XB40-20DM-J7920
21,120
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305921CDQ2XB40-25D25
14,740
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305937CDQ2XB40-25D-A93LS25
16,780
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305946CDQ2XB40-25D-M9B25
20,350
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305955CDQ2XB40-25DC-A7325
20,240
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305964CDQ2XB40-25DC-A73H25
20,240
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305973CDQ2XB40-25DC-M9B25
21,560
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305982CDQ2XB40-25DCM-A7325
20,630
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
19305991CDQ2XB40-25DCM-M9N25
22,170
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19306007CDQ2XB40-25DM25
15,130
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
19306016CDQ2XB40-25DM-A7325
19,420
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする