曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2XB50-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2XB50-~) - SMC
(1件のレビュー)

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.01~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc内容量1個
全105種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
105種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19306716CDQ2XB50-10D10ロッド先端めねじ
18,700
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
19306725CDQ2XB50-10D-A7310ロッド先端めねじ
22,990
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19306734CDQ2XB50-10D-F7BVL10ロッド先端めねじ
25,850
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
19306743CDQ2XB50-10D-M9BV10ロッド先端めねじ
25,190
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
19306752CDQ2XB50-10D-M9BVL10ロッド先端めねじ
25,850
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
19306761CDQ2XB50-10D-M9BVS10ロッド先端めねじ
21,950
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19306777CDQ2XB50-10D-M9N10ロッド先端めねじ
24,530
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
19306786CDQ2XB50-10D-M9NV10ロッド先端めねじ
25,190
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
19306795CDQ2XB50-10DCM10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
20,410
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
19306804CDQ2XB50-10DCM-A93VL10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,140
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
19306813CDQ2XB50-10DCM-A93VLS10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
22,770
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19306822CDQ2XB50-10DM10ロッド先端おねじ
19,140
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
19306831CDQ2XB50-10DM-A7310ロッド先端おねじ
23,430
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
19306847CDQ2XB50-10DM-F7NVS10ロッド先端おねじ
22,440
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19306962CDQ2XB50-15D15ロッド先端めねじ
19,200
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
19306971CDQ2XB50-15D-A7315ロッド先端めねじ
23,490
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
19306987CDQ2XB50-15D-F7NVL15ロッド先端めねじ
26,460
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
19306996CDQ2XB50-15D-F7NVS15ロッド先端めねじ
22,500
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19307005CDQ2XB50-15D-M9BLS15ロッド先端めねじ
22,330
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19307014CDQ2XB50-15DC15ラバークッション
20,460
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
19307023CDQ2XB50-15DC-F7BWVL15ラバークッション
29,480
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
19307032CDQ2XB50-15DC-M9BWVL15ラバークッション
27,940
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
19307041CDQ2XB50-15DCM-A7315ラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,190
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
19307057CDQ2XB50-15DM15ロッド先端おねじ
19,640
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
19307066CDQ2XB50-15DM-F7NVS15ロッド先端おねじ
22,940
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19307075CDQ2XB50-20D-A73ZS20ロッド先端めねじ
22,550
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19307084CDQ2XB50-20D-A93L20ロッド先端めねじ
23,820
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
19307093CDQ2XB50-20D-F7NV20ロッド先端めねじ
26,350
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
19307102CDQ2XB50-20D-M9B20ロッド先端めねじ
25,360
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
19307111CDQ2XB50-20D-M9BW20ロッド先端めねじ
25,910
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
19307127CDQ2XB50-20DC20ラバークッション
21,010
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
19307136CDQ2XB50-20DC-A73H20ラバークッション
25,300
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
19307145CDQ2XB50-20DC-M9NV20ラバークッション
27,500
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
19307154CDQ2XB50-20DCM-M9BL20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
27,720
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
19307163CDQ2XB50-20DM20ロッド先端おねじ
20,190
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
19307172CDQ2XB50-20DM-A7320ロッド先端おねじ
24,480
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
19307181CDQ2XB50-20DM-A93VL20ロッド先端おねじ
24,920
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
19307197CDQ2XB50-20DM-M9B20ロッド先端おねじ
25,800
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
19307206CDQ2XB50-25D-M9BV25ロッド先端めねじ
26,730
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
19307215CDQ2XB50-25DC25ラバークッション
21,510
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19307224CDQ2XB50-25DM25ロッド先端おねじ
20,680
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
19307233CDQ2XB50-25DM-A9325ロッド先端おねじ
24,090
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
19307242CDQ2XB50-25DM-M9B25ロッド先端おねじ
26,290
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
19307251CDQ2XB50-30D30ロッド先端めねじ
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
19307267CDQ2XB50-30D-A7330ロッド先端めねじ
25,030
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
19307276CDQ2XB50-30D-A93VL30ロッド先端めねじ
25,470
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
19307285CDQ2XB50-30DC30ラバークッション
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19307294CDQ2XB50-30DM30ロッド先端おねじ
21,180
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
19307303CDQ2XB50-30DM-A7330ロッド先端おねじ
25,470
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19307312CDQ2XB50-30DM-A73H30ロッド先端おねじ
25,470
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19306716
2017-09-26
用途: 設備メンテナンス
建設業・工事業

品質はとても良いので、満足です。
もう少し早く届けば良かったのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする