薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2XB63-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2XB63-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.01~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc内容量1個
全77種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
77種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19308274CDQ2XB63-5DCM5ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,980
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
19307766CDQ2XB63-10D10ロッド先端めねじ
21,950
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19307775CDQ2XB63-10D-M9BV10ロッド先端めねじ
28,440
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
19307784CDQ2XB63-10D-M9BVL10ロッド先端めねじ
29,100
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
19307793CDQ2XB63-10DCM10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,980
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
19307802CDQ2XB63-10DM10ロッド先端おねじ
22,440
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19307811CDQ2XB63-10DM-A93L10ロッド先端おねじ
26,510
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
19307827CDQ2XB63-10DM-M9BV10ロッド先端おねじ
28,930
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
19307836CDQ2XB63-10DM-M9PV10ロッド先端おねじ
28,930
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
19307994CDQ2XB63-15D-M9BV15ロッド先端めねじ
28,820
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308003CDQ2XB63-15D-M9NV15ロッド先端めねじ
28,820
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308012CDQ2XB63-15DC-A93VL15ラバークッション
28,600
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308021CDQ2XB63-15DCM15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
24,370
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308037CDQ2XB63-20D20ロッド先端めねじ
22,770
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308046CDQ2XB63-20D-A7320ロッド先端めねじ
27,060
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308055CDQ2XB63-20DM20ロッド先端おねじ
23,270
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308064CDQ2XB63-20DM-A73C20ロッド先端おねじ
28,880
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308073CDQ2XB63-20DM-M9N20ロッド先端おねじ
29,100
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308082CDQ2XB63-25D25ロッド先端めねじ
23,380
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308091CDQ2XB63-25D-F7NV25ロッド先端めねじ
29,980
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308107CDQ2XB63-25D-M9B25ロッド先端めねじ
28,990
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308116CDQ2XB63-25D-M9BV25ロッド先端めねじ
29,870
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308125CDQ2XB63-25DM25ロッド先端おねじ
23,870
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308134CDQ2XB63-25DM-M9B25ロッド先端おねじ
29,480
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308143CDQ2XB63-25DM-M9BV25ロッド先端おねじ
30,360
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308152CDQ2XB63-25DM-M9BVS25ロッド先端おねじ
27,120
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308161CDQ2XB63-30D30ロッド先端めねじ
24,040
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308177CDQ2XB63-30D-F7BV30ロッド先端めねじ
30,530
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308186CDQ2XB63-30D-M9BWV30ロッド先端めねじ
30,860
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308195CDQ2XB63-30D-M9NL30ロッド先端めねじ
30,530
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308204CDQ2XB63-30DC-A7330ラバークッション
29,870
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308213CDQ2XB63-30DCM-A7330ラバークッション付、ロッド先端おねじ
30,360
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308222CDQ2XB63-35D-A9335ロッド先端めねじ
27,940
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308231CDQ2XB63-35D-J79CL35ロッド先端めねじ
33,000
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308247CDQ2XB63-40D40ロッド先端めねじ
25,080
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308256CDQ2XB63-40D-M9B40ロッド先端めねじ
30,690
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308265CDQ2XB63-40D-M9BS40ロッド先端めねじ
27,890
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308283CDQ2XB63-50D50ロッド先端めねじ
26,730
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308292CDQ2XB63-50D-A93S50ロッド先端めねじ
28,440
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308301CDQ2XB63-50DC50ラバークッション
28,270
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308317CDQ2XB63-50DCM-A93L50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
32,840
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308326CDQ2XB63-50DM50ロッド先端おねじ
27,230
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308335CDQ2XB63-50DM-A7350ロッド先端おねじ
31,520
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308344CDQ2XB63-50DM-A93L50ロッド先端おねじ
31,300
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308353CDQ2XB63-50DM-M9B50ロッド先端おねじ
32,840
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308362CDQ2XB63-50DM-M9BV50ロッド先端おねじ
33,720
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308371CDQ2XB63-75D75ロッド先端めねじ
31,240
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308387CDQ2XB63-75D-A7375ロッド先端めねじ
35,530
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308396CDQ2XB63-75D-A93L75ロッド先端めねじ
35,310
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308405CDQ2XB63-75D-J79CL375ロッド先端めねじ
43,950
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする