曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2XB80-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2XB80-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.01~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc内容量1個
全34種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
34種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19308536CDQ2XB80-10D10ロッド先端めねじ
28,930
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19308545CDQ2XB80-10D-A73L10ロッド先端めねじ
33,880
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19308554CDQ2XB80-10D-A73LS10ロッド先端めねじ
31,410
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
19308563CDQ2XB80-10DC-M9NWVLS10ラバークッション
34,980
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308642CDQ2XB80-15DC-M9BV15ラバークッション
38,280
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308651CDQ2XB80-20D-F7NWV20ロッド先端めねじ
38,560
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308667CDQ2XB80-20D-J79WL20ロッド先端めねじ
39,220
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308676CDQ2XB80-20DCM-A93L20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
37,620
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308685CDQ2XB80-20DM-A9320ロッド先端おねじ
34,650
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308694CDQ2XB80-30D-A7330ロッド先端めねじ
36,030
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308703CDQ2XB80-30DCM-A93VL30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
39,820
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308712CDQ2XB80-35D35ロッド先端めねじ
32,510
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308721CDQ2XB80-35D-A90VL35ロッド先端めねじ
35,920
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308737CDQ2XB80-35DC-F7935ラバークッション
41,420
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308746CDQ2XB80-35DC-F79335ラバークッション
44,720
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308755CDQ2XB80-40D40ロッド先端めねじ
33,280
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308764CDQ2XB80-40DM-A73L40ロッド先端おねじ
39,270
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308773CDQ2XB80-50D50ロッド先端めねじ
34,760
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308782CDQ2XB80-50D-A7350ロッド先端めねじ
39,050
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308791CDQ2XB80-50DCM50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
38,120
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308807CDQ2XB80-75DC75ラバークッション
41,420
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308816CDQ2XB80-75DC-A73HL75ラバークッション
46,370
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308825CDQ2XB80-75DCM-A73HL75ラバークッション付、ロッド先端おねじ
47,410
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308834CDQ2XB80-75DM-A7375ロッド先端おねじ
44,440
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308843CDQ2XB80-75DM-A9375ロッド先端おねじ
43,560
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308852CDQ2XB80-85D85ロッド先端めねじ
42,900
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308861CDQ2XB80-85D-J79W85ロッド先端めねじ
51,260
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308572CDQ2XB80-100D-A93LS100ロッド先端めねじ
44,940
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308581CDQ2XB80-100D-J79W100ロッド先端めねじ
51,260
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308597CDQ2XB80-100D-M9BVL100ロッド先端めねじ
50,050
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308606CDQ2XB80-100DC100ラバークッション
45,210
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308615CDQ2XB80-100DC-A79W100ラバークッション
50,820
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308624CDQ2XB80-100DC-M9BVL100ラバークッション
52,360
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308633CDQ2XB80-100DM100ロッド先端おねじ
43,950
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする